전자 기계 타이머
전자 기계 타이머
전자 기계식 타이머
스타일 | 모델 | 맥스. 시간 설정 | A | 연락처 양식 | 최소 시간 설정 | 산 | NEMA 평가 | 극 수 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WAVQ7 | - | RFQ | ||||||||
B | T173R | ₩560,840 | |||||||||
C | T174R | ₩495,950 | |||||||||
D | T7401B | ₩605,045 | |||||||||
D | T7801BC | - | RFQ | ||||||||
D | T7801B | ₩594,650 | |||||||||
D | T7401BC | ₩1,788,639 | |||||||||
E | T2005 | ₩488,337 | |||||||||
F | T104R | ₩336,507 | |||||||||
G | T104PCD82 | ₩299,022 | |||||||||
H | T105 | ₩343,822 | |||||||||
I | T104 | ₩263,497 | |||||||||
I | T174 | ₩384,597 | |||||||||
J | T104P | ₩376,127 | |||||||||
I | T171 | ₩321,212 | |||||||||
K | T1471BR | ₩717,657 | |||||||||
L | T106R | ₩354,042 | |||||||||
M | T101 | ₩218,802 | |||||||||
G | T103PCD82 | ₩284,812 | |||||||||
G | T101PCD82 | ₩243,600 | |||||||||
I | T103P | ₩384,300 | |||||||||
K | T101R | ₩325,727 | |||||||||
N | T103R | ₩383,705 | |||||||||
K | T1472BR | ₩622,002 | |||||||||
I | T103 | ₩271,687 |
FM1 시리즈 패널 장착 타이머 모듈
스타일 | 모델 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | 온도 운영. | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM1QWUZ-240 | - | RFQ | |||||
B | FM1QWUZH-BW-24U | ₩541,257 | ||||||
C | FM1SWUZ-120U | ₩267,820 | ||||||
D | FM1QTUZ-120U | ₩265,072 | ||||||
E | FM1STUZH-24U | ₩162,400 | ||||||
D | FM1QTUZ-24U | ₩316,645 | ||||||
F | FM1QTUZH-120U | ₩326,672 | ||||||
G | FM1STUZ-120U | ₩125,264 | ||||||
E | FM1STUZH-240U | ₩159,565 | ||||||
F | FM1QTUZH-24U | ₩353,290 |
스타일 | 모델 | 외함 유형 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | NEMA 평가 | 온도 운영. | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GMXST-I-120 | - | RFQ | |||||||
A | GMXST-I-240 | ₩213,640 | ||||||||
A | GMXSW-I-120 | ₩337,645 | ||||||||
A | GMXST-O-120 | ₩236,845 | ||||||||
A | GMXQT-O-120 | - | RFQ | |||||||
A | GMXST-O-24 | ₩109,707 |
MIL72 시리즈 시간 스위치
스타일 | 모델 | 전압 | 깊이 | 높이 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | 산 | 온도 운영. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MIL72AQTUZH-24 | - | RFQ | ||||||||
B | MIL72EQTUZ-24 | ₩367,080 | |||||||||
C | MIL72EQWUZH-24 | - | RFQ | ||||||||
A | MIL72ASTUZH-24 | ₩204,592 | |||||||||
D | MIL72ESTUZ-24 | ₩172,515 | |||||||||
E | MIL72ASWUZ-120 | ₩132,562 | |||||||||
A | MIL72ASTUZ-120 | - | RFQ | ||||||||
F | MIL72ESTUZH-120 | ₩204,732 | |||||||||
G | MIL72ESWUZH-120 | ₩352,695 | |||||||||
E | MIL72ASWUZH-120 | ₩350,315 | |||||||||
E | MIL72ASTUZH-120 | - | RFQ | ||||||||
E | MIL72AQWUZH-120 | - | RFQ | ||||||||
A | MIL72ASTUZH-240 | ₩201,827 | |||||||||
A | MIL72AQTUZ-240 | ₩363,737 | |||||||||
H | MIL72ASWUZH-240 | - | RFQ |
수영 풀 타이머
기계식 및 디지털 온수기 타이머
전자 기계 타이머
타이머, 플라스틱 실내/실외, 10A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
XB5DTB22 | CE9DJL | ₩ 181,597 |
타이머 온수기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EH40 | AE2ENX | ₩ 347,322 |
전자 기계식 타이머 120v Spdt-no / nc
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8601 | AF9ZZN | ₩ 504,665 |
전자 기계식 타이머, 208 ~ 277 VAC 전압, 최대 시간 설정 24 시간
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8009 | CD2KAC | ₩ 399,857 |
전기 기계식 타이머, 공칭 24시간
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TM1S/3/120VAC/60HZ | CU7CMZ | ₩ 109,847 |
타이머 14일 2 HP
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R8806R108C | AB8WHH | ₩ 461,684 |
전자 기계 타이머
전기 기계식 타이머는 정기적으로 기계 (HVAC 장비, 조명 설비 및 기기)를 시작하거나 중지하는 데 사용되는 자동 장치입니다. 그들은 전기 및 기계 구성 요소를 모두 가지고 있으며 전기 입력으로 작동하여 회전하는 바퀴와 같은 기계적 출력을 생성합니다. 프로그래밍이 쉬운이 타이머는 조명, 상업용 오븐, 온수 수영장 및 스파를 작동하는 데에도 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies Intermatic, Power First, Tork 및 DIEHL의 다양한 7시간 및 24시간 타이머를 제공합니다. 일부 변형에는 자동 ON/OFF 제어 스위치가 있는 반면 다른 변형에는 수동 오버라이드 제어가 있습니다.
더 알아보기
- 릴레이
- 비상 사태 대비
- 공기압 시스템 구성품
- 밸브
- 실험실 소모품
- 빈 분할기
- 전자 사이렌 시스템
- 보호 장비 케이스 액세서리
- 농업 디스크 베어링
- YG-1 TOOL COMPANY 3 % 바나듐 합금 고속 강철 나선형 포인트 탭, 밝은 마감
- MERSEN FERRAZ 터치 안전 커버 (옵션)
- WELLER 솔더 팁 치즐
- KIPP K0270 시리즈, M5 나사 크기 조정 가능 핸들
- LIQUATITE CEA 유형, 액체 기밀 유연한 도관
- GENERAL PIPE CLEANERS Speedrooter 92 시리즈 드레인 클리너
- REELCRAFT 디스크
- BOSTON GEAR 인라인 유성 기어박스
- SMC VALVES 상호 연결 케이블
- FIREYE 온도 센서