Dazor 램프 | 공식 Eu 대리점 | Raptor Supplies 대한민국

DAZOR

1938년에 설립된 Dazor는 에너지 효율적인 작업 조명, 조명 배율 및 디지털 컴퓨터 현미경을 제조합니다. 미국 미주리주 세인트루이스 카운티에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 전자제품 및 의료 산업에 도움을 주고 있습니다. 상세 보기

필터

조명

조명 필터

테스크 조명전체보기

  • 돋보기 조명

    사용자가 더 작은 세부 정보를 쉽게 볼 수 있도록 도와줍니다. 눈의 피로를 엄청나게 줄이고 시력 피로를 예방합니다. 그림자 없이 고르고 풍부한 빛을 연출합니다. 내구성이 뛰어난 분말 코팅 마감 처리가 되어 있고 램프를 쉽게 배치할 수 있는 플라스틱 또는 강철 현대식 암이 특징입니다.

  • 휴대용 및 작업 조명 액세서리

    벌브 실드, 디지털 확대 시스템, 프레임 그래버, 할로겐 전구, 돋보기 렌즈, 모니터, 광학 렌즈, 링 라이트 키트, U자형 형광 램프 및 벽면 브래킷 포함  

  • 작업 조명

    클로즈업 작업을 쉽게 수행하고 섬세한 세부 사항을 확인하고 작은 글꼴을 읽을 수 있도록 도와줍니다. 최대 시각화를 위해 올바른 위치로 조정 가능한 굴절식 암 및 구즈넥 돋보기 램프

램프전체보기

  • 원형 형광등

    표준 백열 전구에 대한 훌륭한 대안이며 형광 전구에 비해 에너지 효율이 높습니다. 대상 조명을 위해 기계 및 휴대용 조명에 적합합니다. 새로운 조명 설비에 사용하거나 기존 설비에서 파손되거나 타버린 램프의 교체품으로 사용

  • 소형 형광 램프 (CFL)

    Dazor 취미 작업 조명 및 조명 확대경용 교체용 CFL 전구. 소형 형광등이라고도 하는 이 조명은 백열 전구를 대체하도록 설계된 에너지 절약형 튜브입니다. 상대적으로 그림자가 없는 조명과 컴팩트한 크기를 제공하여 촛대, 천장 조명 및 테이블 램프에 쉽게 장착할 수 있습니다.

  • 선형 형광 램프

    높은 에너지 효율, 긴 수명 및 상대적으로 낮은 비용을 제공하는 가스 방전 램프; 창고 및 산업 응용 분야에 매우 적합

다저 소개

Dazor 카탈로그에는 형광등, 작업 조명, 돋보기 조명 및 휴대용 조명 액세서리가 포함되어 있습니다. 브랜드의 CFL 작업 조명 균일하게 분산된 빛을 제공하는 넓은 빔 반사경이 있습니다. 총 작동 범위는 41인치로 어떤 위치에서든 부드럽고 쉽게 램프 위치를 지정할 수 있는 부동 조절식 암이 있습니다. 이 클램프 베이스 조명은 먼지 없는 작동과 낮은 유지 관리를 위해 완전히 밀폐된 평형 스프링을 갖추고 있습니다. 환경적 마모를 방지하기 위해 분말 코팅되어 있습니다. Dazor 선형 형광등 최대 6500K의 상관 색온도를 제공합니다. 이 15W 튜브는 최대 825루멘 밝기를 생성할 수 있습니다. 이 18인치 길이의 튜브는 평균 수명이 7500시간입니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Dazor 파트 번호은 일반적으로 동등한 GE Lighting, Dewalt 및 Hubbell Lighting 파트 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 Dazor 조명 기구를 찾고 있다면 다음과 같은 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 사용 가능한 대체 제품이 있습니다.

배송

이러한 Dazor 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Dazor 램프는 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

Lumilus 시리즈 LED 조명

다조르 루미루스 LED 조명 조명을 조정하는 디밍 컨트롤이 함께 제공됩니다. 자외선 없이 순수한 백색광을 생성합니다. 이들 다조르 ...더 읽기 

Stretchview 조명 돋보기

Dazor Stretchview 조명 돋보기 열을 쉽게 발산하고 근접 작업에 이상적입니다. 정격 LED 수명은 50000시간입니다....더 읽기 

라이터 조명 돋보기

Dazor Hi-Lighter 조명 돋보기 고르지 않은 표면의 세부 사항을 보는 데 이상적입니다. 그들은 플로팅 암 기술을 통합합니다....더 읽기 

Dazor 경쟁 우위

원형 돋보기

Dazor Circline 돋보기 144개 LED의 광 출력을 완전히 확산 및 혼합하여 밝은 빛을 생성하는 동시에 광 투과율을 최대화하는 고급 광학 필름이 포함된 열 성형 디퓨저가 특징입니다. 깨끗하고 왜곡 없는 배율을 제공하는 크라운 광학 등급 유리 렌즈가 있습니다. 이 돋보기에는 산만한 핫스팟이나 다중 그림자를 제거하는 완전히 확산된 고체 조명 엔진이 있습니다. 열을 발산하고 시원하게 유지하기 위해 금속 갓이 있습니다. 전체가 금속으로 구성되어 있어 내구성이 뛰어납니다.

자주하는 질문

Dazor는 휴대용 조명을 제조합니까?

예, Dazor의 카탈로그에는 다음도 포함되어 있습니다. 궤도 링 조명 어디든 쉽게 가지고 다닐 수 있는 것. 또한 다양한 사항을 확인해야 합니다. 이동식 플로어 스탠드 쉬운 설치를 위해.

6W와 15W 형광등 중에서 어떻게 선택합니까?

작은 방을 조명해야 한다면, Dazor 6W 형광등 충분하다. 그러나 작업 공간이 더 크다면 다음을 선택해야 합니다. 15W 데이조르 튜브.