승인된 공급업체 18-8 (304) 스테인리스 스틸, 일반 마감
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 지름 | 학년 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 머리 아래 길이 | 로크웰 경도 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51000.075.0200 | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | 등급 없음 | 15 / 32 " | 1.125 " | 2" | B80 | 85,000의 PSI | ₩ 30,957 | |
B | U51007.037.0075 | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | 18-8 (304) | 15 / 64 " | 9 / 16 " | 3 / 4 " | B80에서 C32 | 85,000에서 150,000 PSI로 | ₩ 59,360 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패널 실장 회로 차단기
- 전면 호흡기
- 드럼 디 헤더 블레이드
- 도크 씰
- 플라스틱 반원
- 에어 컨디셔너
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 걸레/물티슈
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 매장 가능한 가스
- APPROVED VENDOR 코너 가드
- PORT-A-COOL 덮개
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 장착 클램프
- THOMAS & BETTS 스플 라이스 커넥터
- JOBOX Gear-Lock 시리즈 패들 핸들 싱글 리드 크로스오버
- FERVI 드릴 홀 쏘 세트
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, XNUMX개의 평면 파이프 마운팅 칼라
- DAYTON 릴레이
- BALDOR / DODGE 단일 D V-벨트