승인된 공급업체 12.9 강철, 미터법 소켓 헤드 캡 나사
필터
스타일 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 머리 아래 길이 | 스레드 Dia. | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07000.060.0080 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 80mm | M6 | 30mm | 1mm | ₩ 57,715 | |
B | M07000.060.0090 | M6 X 1 | 5mm | 10mm | 6mm | 90mm | M6 | 30mm | 1mm | ₩ 32,270 | |
C | M07000.080.0075 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 75mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ₩ 88,375 | |
D | M07000.080.0090 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 90mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ₩ 57,207 | |
E | M07000.080.0150 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 150mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ₩ 47,460 | |
F | M07000.080.0055 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 55mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ₩ 74,917 | |
G | M07000.080.0060 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 60mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ₩ 81,182 | |
H | M07000.080.0065 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 65mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ₩ 71,225 | |
I | M07000.080.0080 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 80mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ₩ 94,395 | |
J | M07000.080.0110 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 110mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ₩ 72,537 | |
K | M07000.080.0120 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 120mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ₩ 75,600 | |
L | M07000.080.0130 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 130mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ₩ 62,335 | |
M | M07000.080.0140 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 140mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ₩ 69,230 | |
N | M07000.080.0022 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 22mm | M8 | 22mm | 1.25mm | ₩ 41,247 | |
O | M07000.080.0070 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 70mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ₩ 83,212 | |
P | M07000.080.0100 | M8 X 1.25 | 6mm | 13mm | 8mm | 100mm | M8 | 35mm | 1.25mm | ₩ 58,310 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팬 프레임
- 전자기 및 전자 기계 잠금
- 브레이크 및 클러치
- 오버 헤드 클리어런스 바
- 도크 바리케이드
- 원심펌프
- 로프 및 로프 액세서리
- 사다리/플랫폼/비계
- 실험실기구
- 연못 액세서리
- SARGENT 야간 래치 레버 Escutcheon
- DAYTON 감속기, 간접 구동, 보어 5/8" 직경
- APPROVED VENDOR 표준 스파우트, 비 통풍 세척 병, 넓은 입
- ADVANTECH 테스트 체 팬, 스테인리스 스틸 프레임, 직경 8인치
- GEORG FISCHER 파이프, Cpvc
- KEN-TOOL 파워 렌치 세트
- LIQUATITE LA 유형, 액체 기밀 유연한 도관
- HALLOWELL 중간 의무 하이테크 표준 선반
- ANVIL 트롤리
- THOMSON 일반 부싱 베어링