Lok-Shield 절연 보호 실드
그들은 구조적 강성을 위해 18 게이지 아연 도금 강판으로 만들어졌으며 사전 제작 또는 가용접 공정 없이 파이프 행거에 부착됩니다. 이 장치는 클레비스 행거 측면을 감싸는 구부러진 탭으로 쉽게 잠글 수 있습니다. 결과적으로 설치하는 동안 절연 실드를 제자리에 단단히 고정합니다.
설치 중 또는 설치 후 파이프를 받치고 지지하기 위한 요크가 있거나 없는 주철 모루 파이프 지지대를 포함합니다. 주철 리듀서, 로크너트 니플, 강철 요크 및 너트, 주철 안장이 특징이며 최대 3800lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
고압 오일, 물, 증기 또는 가스 응용 분야를 위한 심리스/용접 앤빌 파이프 니플을 포함합니다. 강철 구조가 특징이며 다양한 길이, 연결 유형 및 내경으로 제공됩니다.
최대 11500lb의 하중을 처리 할 수있는 UL 등재 및 FM 승인 파이프 행거 및 클램프. 다양한 길이의 철 / 강 버전으로 제공
인접 구조물에 하중을 전달하여 배관을지지하는 데 사용됩니다. 탄소강 / 아연도 금강 / 가단 철 구조가 특징이며 다양한 크기의 파이프에 맞도록 여러 길이로 제공됩니다.
단일 및 이중로드의 파이프를 매달도록 설계된 주철 파이프 지지대. 진동으로 인한 회전을 방지하기 위해 수직 조정을위한 조절 식 소켓이 있으며 최대 부하 용량은 2100lb입니다.
125 psi의 최대 압력을 견딜 수있는 Class 150/300/3000/6000/3000 검정색 코팅 파이프 피팅. NPT / 플랜지 / 나사산 / 소켓 용접 연결 및 철 / 강철 구조가 특징입니다. 저압 오일, 물, 가스 또는 증기 응용 분야에 이상적
아연 도금 강철/아연 도금 가단 주철 부싱, 캡, 커플링, 익스텐션, 엘보우, 티, 리듀서, 헤드 플러그, 유니온, 리턴 벤드 및 크로스를 포함합니다. 조선, 반도체, 석유화학, 화학 및 제지 산업에서 일반적으로 사용됨
회사의 카탈로그에는 파이프 지지대, 파이프 피팅, 커플링, 밸브, 내진 버팀대, 파이프 행거 및 지지대, 제작 장비, 스프링클 파이프 및 스트럿이 포함되어 있습니다. 브랜드의 C-클램프 구조용 빔의 플랜지 가장자리에 고정합니다. 나사봉과 빔 사이에 공간이 필요할 때 빔에서 오프셋을 제공합니다. 이러한 앤빌 클램프는 일반 및 아연 도금 마감 버전으로 제공되며 실내 및 실외 환경 모두에 적합합니다. 앤빌 파이프 지지대 수축이나 팽창으로 인해 수평 또는 길이 방향으로 움직일 수 있는 이중 또는 단일 막대에 파이프를 매달아 놓습니다. 이는 난방, 배관 및 전기 응용 분야에 적합합니다. 파이프를 받치거나 지지하여 파이프의 무게를 지지대에 전달합니다. 또한 이러한 앤빌 파이프 지지대는 내구성과 압축 강도를 높이기 위해 탄소강 및 주철 구조 변형으로 제공됩니다. 다음과 같은 앤빌 파이프 피팅 거리 팔꿈치 파이프와 도관을 45도 회전시키십시오. 최저 -65°F부터 최고 250°F까지의 온도를 처리할 수 있습니다. 이 피팅은 내식성을 위해 아연 도금 처리되어 있습니다.
이러한 지지대는 극저온 및 저온 배관 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 오프셋 세로 및 계단형 방사형으로 구성된 선박 랩 디자인을 갖는 다층 단열재가 특징입니다. ...더 읽기
팽창으로 인해 지지대 내에서 파이프 이동을 허용하고 변위, 회전 및 단열 손상과 같은 문제를 최소화합니다. 이 쉴드는 내부에서 파이프의 이동성을 수용합니다....더 읽기
그들은 구조적 강성을 위해 18 게이지 아연 도금 강판으로 만들어졌으며 사전 제작 또는 가용접 공정 없이 파이프 행거에 부착됩니다. 이 장치는 클레비스 행거 측면을 감싸는 구부러진 탭으로 쉽게 잠글 수 있습니다. 결과적으로 설치하는 동안 절연 실드를 제자리에 단단히 고정합니다.
Anvil은 뉴햄프셔주 엑서터에 본사를 두고 있으며제출서 배관, 배관 및 HVAC 제품을 제조합니다.
두께는 표면 계수에 대한 절연 재료 전도도의 비율을 곱하여 측정할 수 있습니다.
앤빌 파이프 안장 압력, 무게, 온도 및 기타 사건으로 인해 발생하는 파이프의 하중을 지지 기초에 분산시킵니다.
올바른 앤빌 파이프 피팅을 선택하려면 이송되는 유체 유형, 작동 압력 및 온도, 파이프 크기 및 재료 호환성과 같은 요소를 고려하십시오.
소켓 용접 피팅은 소켓을 사용하여 파이프에 용접되며 고압 응용 분야에 사용됩니다. 반면에 나사식 피팅에는 용접 없이 파이프에 나사로 고정할 수 있는 나사산이 있어 저압 시스템에 적합합니다.