다이렉트 푸시 기술
다용성과 이동성을 제공하는 다이렉트 푸시 리그. 유압 해머와 리그의 정적 중량을 사용하여 비고결 재료에 직접 푸시 툴링을 허용합니다. 툴링을 지하로 밀어넣는 데 유압을 사용하지만 토양을 제거하지 않아 매우 작은 시추공이 생성됩니다.
1942년에 설립된 AMS Inc.는 건설, 골프 및 잔디, 해충 방제, 농업 및 광업 응용 분야를 위한 지반 공학 및 환경 샘플링 및 모니터링 장비를 제공하고 있습니다. 상세 보기
스테인레스 스틸 / 분말 코팅 탄소강 준설선은 샘플링 챔버를 갖추고 배치 중에 물 흐름을 차단하고 허용하며 정면 충격파를 줄입니다. 바닥 표면에 닿으면 활성화되는 양방향 스프링 장착 메커니즘과 통합
토양 오거와 함께 사용하여 표면 또는 표면 근처에서 교란된 토양 샘플을 얻기에 적합한 어댑터, 오거 팁, 크로스 핸들, 익스텐션, 핑거 링, 풋 스텝 및 슬라이드 해머를 포함합니다.
어댑터, 오거 팁, 캔버스 케이스, 체크 플랩, 오거 팁이 있는 코어 샘플러, 컵 라이너, 컵 세트, 실린더 커플링, 이중 토양 오거/샘플러 키트, 엔드 캡, 엔드 캡 인서트, 플랩 체크 밸브 캡 및 가스 증기 프로브 확장 포함
정확한 토양 테스트 애플리케이션을 위한 고품질 샘플을 제공합니다. 샘플 슬롯이 있는 교체 가능한 팁 토양 프로브, 십자 핸들, 조정 가능한 풋 스텝, 토양 이젝터 스쿠프, 청소용 브러시, 스패너 렌치, 톱니 모양 팁, XNUMX중 리드 플라이트 오거, 소형 휴대용 케이스 및 슬라이드 해머로 구성
토양 또는 가스 모니터링 및 측량 작업은 물론 얕은 지하수 샘플 채취에 이상적입니다. 샘플 수집을 위해 AMS Retract-A-Tip, AMS 전용 팁 및 진공 펌프와 함께 사용할 수 있습니다. 별도의 착탈식 잭도 사용 가능
AMS 카탈로그에는 토양 오거 및 프로브, 토양 가스 샘플러, 슬러지 및 침전물 샘플러 및 지반 공학 테스트 장비가 포함됩니다. AMS 토양 오거 표면에서 또는 표면 근처에서 교란된 토양 샘플을 얻기 위해 사용됩니다. 사용자 피로를 줄이기 위해 확장 부품이 있는 고무 그립 크로스 핸들이 장착되어 있습니다. 스테인리스 스틸 실린더와 텅스텐 카바이드 절삭 날이 있는 고탄소강 비트가 있어 가혹한 현장 학대를 견딜 수 있습니다.
AMS의 파트 번호은 동일한 Humboldt 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동일한 AMS 토양 샘플링 오거를 사용할 수 있습니다. 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수도 있습니다.
AMS 토양 코어 샘플러 및 오거는 4~8피트 또는 11~60인치 범위의 길이로 제공됩니다. 이 토양 오거는 소형에서 대형까지 제공됩니다. 따라서 일부 제품은 배송 중 파손될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
내부 직경이 2인치 이상인 웰에서 대표 샘플 수집을 허용합니다. 응력을 견딜 수 있는 테이퍼형 상단 및 루프가 있는 구조적 강성을 위한 스테인리스 스틸 바디가 특징입니다. 테플론 ...더 읽기
트레일러, 픽업 트럭, 트랙 및 다양한 AMS 다이렉트 푸쉬 리그에 장착됩니다. 건물 내부 또는 오프로드 지역에 접근할 수 있는 기능을 허용합니다. 토양 가스, 지하수 sa 회수용으로 설계됨...더 읽기
다용성과 이동성을 제공하는 다이렉트 푸시 리그. 유압 해머와 리그의 정적 중량을 사용하여 비고결 재료에 직접 푸시 툴링을 허용합니다. 툴링을 지하로 밀어넣는 데 유압을 사용하지만 토양을 제거하지 않아 매우 작은 시추공이 생성됩니다.