Te Connectivity 대리점(121개 품목) | Raptor Supplies 대한민국

TE CONNECTIVITY

필터

전기용품

CPGI-SGRS-2-벌크CPGI-B-106-3481-25CPGI-B-106-1991-벌크CPGI-B-106-1802-벌크CPGI-B-106-1501-벌크CPGI-1811027-2-K25CPGI-1811027-2-K100CPGI-1811027-1-K6CPGI-SGRS-4-벌크CPGI-SGRS-4-4CPGI-SGRS-4-25CPGI-SGRS-3-벌크

전기용품 필터

핀 터미널

납땜 및 인쇄 회로 기판과 같은 애플리케이션을 위해 설계된 짧고 단단한 핀입니다. 전도성을 최대화하기 위해 전기 절연 및 주석 도금 구리 연결 재료를 제공하는 경량 나일론 구조가 특징입니다.

핀 터미널 빨간색 브레이징 22-18 - 25개 팩
항목 : AA2HMT
모델: CPGI-B-106-6201-25
₩ 75,111 /단위
장바구니에 추가

링 터미널

전기 시스템의 단일 지점에 둘 이상의 와이어를 연결하도록 설계되었습니다. 최대 257 ° F의 온도에서 안정적으로 작동 할 수있는 열 수축 절연 기능이 있습니다. 22 ~ 18 AWG, 16 ~ 14 AWG 및 12 ~ 10 AWG 링 크기로 제공됩니다.

22 ~ 18 AWG 링 터미널
항목 (4)
16 ~ 14 AWG 링 터미널
항목 (2)

스플 라이스 키트

상업용 조명 안정기 애플리케이션에 사용하기 위해 최소 조인트 손실로 두 개의 케이블을 안전하게 연결하는 데 사용됩니다. 절연 변위 접점이있어 전선 연결에 대한 빠른 종단을 보장하고 빠르고 쉬운 설치를위한 탭 설계를 보장합니다. 파란색 및 갈색 색상으로 제공

안정기 탭 18 AWG 600V 파란색-25 개 팩
항목 : AE9CEV
모델: CPGI-1811027-2-K25
₩ 24,185 /단위
장바구니에 추가
안정기 탭 18 AWG 600V 파란색-100 개 팩
항목 : AE9CEU
모델: CPGI-1811027-2-K100
₩ 76,230 /단위
장바구니에 추가
안정기 탭 18 - 12 AWG 600V 갈색 - 6개 팩
항목 : AE9CET
모델: CPGI-1811027-1-K6
₩ 6,685 /단위
장바구니에 추가

와이어 분리

보드, 와이어 및 터미널 블록에서 안전하고 쉽게 분리하십시오. 쉬운 설치를 위한 일체형 디자인과 안정적인 연결을 위한 포크인 와이어 종단이 특징입니다. 충격에 강하고 나일론 및 폴리카보네이트 변형으로 사용 가능

여성 불렛 디스커넥트 블루 - 25개 팩
항목 : AA2HNB
모델: CPGI-B-106-8502-25
₩ 78,942 /단위
장바구니에 추가
Female Bullet Disconnect 레드 - 25개 팩
항목 : AA2HMZ
모델: CPGI-B-106-8401-25
₩ 78,942 /단위
장바구니에 추가
남성 불렛 디스커넥트 블루 - 1000개 팩
항목 : AA2HMY
모델: CPGI-B-106-7502-벌크
₩ 1,656,146 /단위
장바구니에 추가
수 총알 분리 16 ~ 14 Awg - 25개 팩
항목 : AA2HMX
모델: CPGI-B-106-7502-25
₩ 78,942 /단위
장바구니에 추가

와이어 엔드 커넥터

전기 상자에있는 두 개 이상의 전기 케이블 사이에 낮은 임피던스 연결을 만들기 위해 설계되었습니다. 열 수축 비율이 2 : 1 인 고온 응용 분야에 이상적인 열 수축 설계. 부식 방지를위한 방수 실란트가있는 와이어코넥터도 사용 가능

  • 열 수축 와이어코넥터
  • 열 수축 와이어코넥터
  • 열 수축 와이어코넥터
  • 열 수축 와이어코넥터+7
항목 (10)

테 커넥티비티 소개

TE Connectivity는 운송 및 통신 산업을 위한 고품질 연결 및 센서 솔루션을 제조해 왔습니다. TE Connectivity 카탈로그에는 안테나, 센서, 커넥터, EMI 필터, 광섬유, 열수축 튜브, 전원 시스템, 계전기, 접촉기 및 스위치가 포함됩니다. TE 연결 포크 터미널 일반적으로 전선을 버스 바, 스터드 또는 기타 전기 시스템에 연결하는 데 사용됩니다. 이 포크 터미널은 경량 및 전기 절연을 위해 나일론 구조로 되어 있으며 손상 없이 어떤 방향으로든 구부릴 수 있으며 탄화수소를 차단하고 절연 강도가 증가했습니다. 최대 인장 강도와 도체와의 전기적 접촉을 보장하는 톱니가 있습니다. 열수축 와이어코넥터 TE Connectivity의 제품은 기계적 보호, 전기 절연 및 스트레인 릴리프 기능을 제공합니다. 이 열수축 튜브는 UV, 물, 화학 및 난연성이 있으며 전기 및 단열을 위해 열 전달을 최소화합니다. 유연성이 뛰어나 좁은 공간에 이상적이며 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있습니다.