AMERIC 덕트-덕트 커넥터, 5.375인치 길이
스타일 | 모델 | 건설 | 출구 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 감-CA12 | 알류미늄 | 12 " | 12 " | ₩ 100,712 | |
A | 감-CG12 | 아연 도금 강판 | 12 " | 12 " | ₩ 78,277 | |
A | 감-CG08 | 아연 도금 강판 | 8" | 8" | ₩ 47,215 | |
A | 감-CG20 | 아연 도금 강판 | 20 " | 20 " | ₩ 103,512 |
덕트-덕트 커넥터, 5.375인치 길이
Americ 덕트-덕트 커넥터는 제한된 공간 안팎으로 공기를 이동시키기 위해 송풍기 또는 환기 도달 범위에 확장된 길이가 필요한 경우 덕트의 여러 섹션을 연결하는 데 이상적입니다. 이 제품은 노출된 표면의 산화를 줄이기 위한 아연 도금 강철 또는 알루미늄 구조와 사용 편의성을 위한 일체형 금속 원형 디자인이 특징입니다. 8인치, 12인치, 20인치 콘센트 크기로 제공되는 다양한 경량 및 보관 용이성 커넥터 중에서 선택하세요.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기계 척
- 보호 장비 케이스 액세서리
- 커버
- 플랜지 베어링
- 공기 순환기 보호대
- 전기 도구
- 디스 펜싱 건
- 납땜
- 카운터 및 아워 미터
- 차량 진단 및 검사
- BRADY XNUMX 차 라벨, 다양한
- APPROVED VENDOR 피스톤 씰
- DAYCO 트럭 V- 벨트 산업
- UNGER 창 스퀴지
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 푸시 핀 부싱
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap 시리즈 A70P 퓨즈, 700VAC, 650VDC
- GRUVLOK 팔꿈치
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 DWV 제작 피팅 플랫 캡, 소켓
- EXTECH 용존 산소 측정기 키트
- EATON 제거 도구