전자기 잠금 전원 공급 장치
오프라인 전원 공급 장치 / 충전기, 115VAC, 60Hz
Altronix 오프라인 전원 공급 장치/충전기는 보안 시스템 및 액세스 제어와 같이 추가 전원이 필요한 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 전원 공급 장치/충전기는 기계적 강도 및 내부식성을 위한 페놀/유리 섬유 구조가 특징입니다. 젤 또는 밀폐형 납축전지용 충전기가 내장되어 있으며 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공합니다. 이 전원 공급 장치/충전기는 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공합니다.
Altronix 오프라인 전원 공급 장치/충전기는 보안 시스템 및 액세스 제어와 같이 추가 전원이 필요한 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 전원 공급 장치/충전기는 기계적 강도 및 내부식성을 위한 페놀/유리 섬유 구조가 특징입니다. 젤 또는 밀폐형 납축전지용 충전기가 내장되어 있으며 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공합니다. 이 전원 공급 장치/충전기는 최대 85%(+/- 5%)의 상대 습도를 제공합니다.
PoE 미드스팬, 8개 또는 16개 포트
Altronix NetWay 미드스팬은 PoE 및 PoE+ 호환 카메라/에지 장치에 전력 및 패스 데이터를 제공합니다. 이러한 장치는 레거시 비 PoE 카메라의 자동 감지 및 보호 기능을 추가로 제공합니다. 이 미드스팬에는 공간 절약형 8인치 랙 마운트 섀시에 16개 또는 19개의 포트가 있어 랙 및 선반에 쉽게 장착할 수 있습니다. 사용자 편의를 위한 손쉬운 플러그 앤 플레이 설치와 포트 상태를 전달하는 LED 표시기가 특징입니다.
Altronix NetWay 미드스팬은 PoE 및 PoE+ 호환 카메라/에지 장치에 전력 및 패스 데이터를 제공합니다. 이러한 장치는 레거시 비 PoE 카메라의 자동 감지 및 보호 기능을 추가로 제공합니다. 이 미드스팬에는 공간 절약형 8인치 랙 마운트 섀시에 16개 또는 19개의 포트가 있어 랙 및 선반에 쉽게 장착할 수 있습니다. 사용자 편의를 위한 손쉬운 플러그 앤 플레이 설치와 포트 상태를 전달하는 LED 표시기가 특징입니다.
오픈 프레임 변압기
Altronix 오픈 프레임 변압기는 보안, 액세스 제어 및 감시 장치와 같은 무거운 전자 장비에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이 강압 변압기는 전압을 낮추고 전류 출력을 비례적으로 증가시킵니다. 터미널 블록, 레일 터미널 및 스터드 연결에 쉽게 장착할 수 있도록 스틸 앵글 프레임 내부에 장착됩니다. 보호용 인클로저 박스와 함께 사용할 수 있는 다양한 오픈 프레임 변압기 중에서 선택하십시오.
Altronix 오픈 프레임 변압기는 보안, 액세스 제어 및 감시 장치와 같은 무거운 전자 장비에 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이 강압 변압기는 전압을 낮추고 전류 출력을 비례적으로 증가시킵니다. 터미널 블록, 레일 터미널 및 스터드 연결에 쉽게 장착할 수 있도록 스틸 앵글 프레임 내부에 장착됩니다. 보호용 인클로저 박스와 함께 사용할 수 있는 다양한 오픈 프레임 변압기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | T24130CP220 | ₩144,454 | |
B | T2428300220 | ₩509,090 | |
C | T2428175C220 | ₩379,272 | |
A | T2428100CP | ₩343,636 | |
D | T2428100C220 | ₩262,181 | |
D | T1656C | ₩369,090 | |
E | T12100 | - | RFQ |
D | T16100C | ₩274,909 | |
F | T28140WP | - | RFQ |
G | T2428175220 | ₩300,363 | |
H | T24150 | ₩162,909 | |
I | T1656220 | ₩96,549 | |
J | T1618300K | ₩351,272 | |
K | T16175 | ₩213,181 | |
L | T12175 | ₩138,345 | |
M | T2428100220 | ₩158,454 | |
A | T2428100CP220 | - | RFQ |
N | T1618300 | ₩422,545 | |
O | T16100220 | ₩126,407 | |
P | T2428300E220 | ₩524,363 |
장거리 이더넷 수신기, Pace 시리즈
Altronix Pace 시리즈 장거리 이더넷 수신기는 이더넷 포트를 수신하고 포트당 최대 100Mbps의 전송 속도로 추가로 전송하도록 설계되었습니다. 이 장치는 설치가 쉽고 500미터 거리에 있는 IP 장치로 효과적으로 전송합니다. 포트는 4개의 출력과 4개의 입력으로 구성되어 있습니다. PoE(+) 호환 형식의 CAT5e 이상의 케이블로 전원이 공급되며 IP 링크 상태용 LED가 장착되어 있습니다. 4, 8 및 16 포트 옵션으로 제공되는 다양한 이더넷 수신기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Altronix Pace 시리즈 장거리 이더넷 수신기는 이더넷 포트를 수신하고 포트당 최대 100Mbps의 전송 속도로 추가로 전송하도록 설계되었습니다. 이 장치는 설치가 쉽고 500미터 거리에 있는 IP 장치로 효과적으로 전송합니다. 포트는 4개의 출력과 4개의 입력으로 구성되어 있습니다. PoE(+) 호환 형식의 CAT5e 이상의 케이블로 전원이 공급되며 IP 링크 상태용 LED가 장착되어 있습니다. 4, 8 및 16 포트 옵션으로 제공되는 다양한 이더넷 수신기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
패시브 UTP 트랜시버 허브
Altronix 패시브 UTP 트랜시버 허브는 단일 CAT-422 이상의 구조화된 케이블을 통해 UTP 비디오, RS485/RS5 데이터 및 전원을 전송하는 통합 카메라 전원을 갖추고 있습니다. 이 허브는 전압 스파이크로부터 보호하기 위해 서지 억제 기능이 있는 개별적으로 선택 가능한 24VAC 또는 28VAC PTC 보호 출력을 제공합니다. 비디오 전송 범위는 채널당 최대 750피트입니다. Altronix HubWayAv, HubWayAv2, HubWayDv 또는 HubWayDvi 비디오 발룬/컴바이너를 사용할 때 AC 및/또는 DC 고정 또는 PTZ 카메라와 호환됩니다.
Altronix 패시브 UTP 트랜시버 허브는 단일 CAT-422 이상의 구조화된 케이블을 통해 UTP 비디오, RS485/RS5 데이터 및 전원을 전송하는 통합 카메라 전원을 갖추고 있습니다. 이 허브는 전압 스파이크로부터 보호하기 위해 서지 억제 기능이 있는 개별적으로 선택 가능한 24VAC 또는 28VAC PTC 보호 출력을 제공합니다. 비디오 전송 범위는 채널당 최대 750피트입니다. Altronix HubWayAv, HubWayAv2, HubWayDv 또는 HubWayDvi 비디오 발룬/컴바이너를 사용할 때 AC 및/또는 DC 고정 또는 PTZ 카메라와 호환됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | HubSat4DV | ₩560,000 | |
B | HubSat8DIV | ₩1,025,818 | |
C | 허브Sat4WP | ₩605,818 | |
C | HubSat4WPV | - | RFQ |
A | HubSat4DIV | ₩646,545 | |
B | HubSat8DV | ₩1,066,392 | |
C | HubSat4WPIV | - | RFQ |
비디오 발룬/콤바이너
타이머, 365일 24시간 연간 이벤트, 1채널, LCD
Altronix 24시간 365일 이벤트 타이머는 보안, 액세스 제어, 가정 및 빌딩 자동화, 조명 제어 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 타이머는 독립적으로 제어되는 C형 릴레이 접점과 통합되어 프로그래밍된 일정 동안 래칭 및 순간 작동을 제공합니다. 정전 시 프로그래밍 손실을 방지하는 EE Prom 메모리가 특징입니다. 주당 총 350개의 이벤트를 수용할 수 있는 블록 프로그래밍 능력을 갖추고 있습니다. 이 타이머는 높은 기계적 강도 및 내식성을 위해 강철/페놀릭/유리 섬유로 만들어졌으며 -20~49°C의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.
Altronix 24시간 365일 이벤트 타이머는 보안, 액세스 제어, 가정 및 빌딩 자동화, 조명 제어 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 타이머는 독립적으로 제어되는 C형 릴레이 접점과 통합되어 프로그래밍된 일정 동안 래칭 및 순간 작동을 제공합니다. 정전 시 프로그래밍 손실을 방지하는 EE Prom 메모리가 특징입니다. 주당 총 350개의 이벤트를 수용할 수 있는 블록 프로그래밍 능력을 갖추고 있습니다. 이 타이머는 높은 기계적 강도 및 내식성을 위해 강철/페놀릭/유리 섬유로 만들어졌으며 -20~49°C의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.
AL300ULX 시리즈 전원 공급 장치
Altronix AL300ULX 시리즈 전원 공급 장치는 115VAC, 60Hz 입력을 1/4/8/16 퓨즈 또는 PTC 보호 출력으로 변환하는 데 사용됩니다. 이 전원 공급 장치는 기계적 강도와 내식성을 위해 강철/페놀릭/유리 섬유 구조를 특징으로 합니다. 젤 또는 봉인된 납 축전지용 내장형 충전기와 통합되어 있으며 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공합니다. AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환되며 화씨 32~120도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 인클로저 높이는 13.5인치 및 15.5인치로 제공됩니다.
Altronix AL300ULX 시리즈 전원 공급 장치는 115VAC, 60Hz 입력을 1/4/8/16 퓨즈 또는 PTC 보호 출력으로 변환하는 데 사용됩니다. 이 전원 공급 장치는 기계적 강도와 내식성을 위해 강철/페놀릭/유리 섬유 구조를 특징으로 합니다. 젤 또는 봉인된 납 축전지용 내장형 충전기와 통합되어 있으며 열 과부하 및 단락 보호 기능을 제공합니다. AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환되며 화씨 32~120도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 인클로저 높이는 13.5인치 및 15.5인치로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 입력 전압 | 항목 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL300ULXR | ₩476,262 | |||||||
B | AL300ULXD | ₩530,180 | |||||||
C | AL300ULXPD16CB | ₩594,737 |
AL400UX 시리즈 전원 공급 장치
Altronix AL400UX 시리즈 전원 공급 장치는 115VAC, 60Hz 입력 신호를 2개의 클래스 12 정격 24 또는 0VDC 전력 제한 출력으로 변환하는 데 사용됩니다. 이 전원 공급 장치는 전압을 모니터링하고 장애 시 경보를 울리는 AC 장애 감독 기능을 제공합니다. 젤 또는 봉인된 납축 배터리용 내장 충전기와 통합되어 열 과부하 및 단락 보호를 보장합니다. 이러한 UL 인증 전원 공급 장치는 AC 고장 시 대기 배터리로의 자동 전환을 용이하게 하며 섭씨 49~XNUMX도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Altronix AL400UX 시리즈 전원 공급 장치는 115VAC, 60Hz 입력 신호를 2개의 클래스 12 정격 24 또는 0VDC 전력 제한 출력으로 변환하는 데 사용됩니다. 이 전원 공급 장치는 전압을 모니터링하고 장애 시 경보를 울리는 AC 장애 감독 기능을 제공합니다. 젤 또는 봉인된 납축 배터리용 내장 충전기와 통합되어 열 과부하 및 단락 보호를 보장합니다. 이러한 UL 인증 전원 공급 장치는 AC 고장 시 대기 배터리로의 자동 전환을 용이하게 하며 섭씨 49~XNUMX도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 항목 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL400ULXB2 | ₩390,109 | |||||||
B | AL400ULPD4CB | ₩547,645 | |||||||
C | AL400ULPD8 | ₩519,662 | |||||||
D | AL400ULX | ₩499,642 | |||||||
B | AL400ULPD4 | ₩511,559 | |||||||
E | AL400ULPD8CB | ₩575,785 | |||||||
F | AL400ULXPD16CB | ₩594,702 | |||||||
G | AL400ULXPD16 | ₩560,332 |
ALTV244 시리즈, AC CCTV 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 인클로저 너비 (인치) | 항목 | 출력 수 | 출력 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 알티비244UL | ₩249,340 | |||||||
B | 알티비244CB | ₩215,512 | |||||||
C | 알티비244ULCB3 | ₩244,667 | |||||||
D | 알티비244ULCB | ₩244,667 | |||||||
E | 알티비244 | ₩242,200 | |||||||
C | 알티비244UL3 | ₩241,097 | |||||||
D | 알티비244300CB | ₩459,480 | |||||||
F | 알티비244175 | ₩385,052 | |||||||
G | 알티비244300 | ₩459,480 | |||||||
H | 알티비244175CB | ₩385,052 | |||||||
I | 알티비244175UL3 | ₩409,115 | |||||||
J | 알티비244175ULCB3 | ₩421,680 | |||||||
K | 알티비244175UL | ₩387,450 | |||||||
L | 알티비244175ULCB | ₩387,450 |
CCTV 랙 마운트 전원 공급 장치
Altronix Vertiline CCTV 랙 마운트 전원 공급 장치는 16개의 퓨즈, 공간 절약형 보호 전원 출력, 벽이나 선반에 장착할 수 있는 랙 마운트 섀시를 제공합니다. 이 제품은 개별적으로 선택 가능한 24VAC 또는 28VAC 전원 출력과 서지 억제 기능이 있어 증가하는 온도에 견딜 수 있습니다. 이러한 UL 인증 장치는 단락 및 열 과부하로부터 보호하고 원활한 DC 전원 공급을 위해 필터링되고 조정된 출력을 제공합니다. 이 제품은 기본 설정을 위한 수동 재설정 스위치가 있는 조명 마스터 전원 차단 회로 차단기와 와이어를 함께 고정하는 잠금 나사 플랜지가 있는 탈착식 단자 블록을 제공합니다. 작동 온도가 섭씨 0~49도인 다양한 전원 공급 장치 중에서 선택하고 50Hz 및 60Hz 입력 주파수에서 사용할 수 있습니다.
Altronix Vertiline CCTV 랙 마운트 전원 공급 장치는 16개의 퓨즈, 공간 절약형 보호 전원 출력, 벽이나 선반에 장착할 수 있는 랙 마운트 섀시를 제공합니다. 이 제품은 개별적으로 선택 가능한 24VAC 또는 28VAC 전원 출력과 서지 억제 기능이 있어 증가하는 온도에 견딜 수 있습니다. 이러한 UL 인증 장치는 단락 및 열 과부하로부터 보호하고 원활한 DC 전원 공급을 위해 필터링되고 조정된 출력을 제공합니다. 이 제품은 기본 설정을 위한 수동 재설정 스위치가 있는 조명 마스터 전원 차단 회로 차단기와 와이어를 함께 고정하는 잠금 나사 플랜지가 있는 탈착식 단자 블록을 제공합니다. 작동 온도가 섭씨 0~49도인 다양한 전원 공급 장치 중에서 선택하고 50Hz 및 60Hz 입력 주파수에서 사용할 수 있습니다.
eBridge EoC 포트 수신기
Altronix eBridge EoC 포트 수신기는 레거시 비 PoE 카메라/장치를 자동 감지 및 보호하고 PoE 호환 형식으로 동축 케이블을 통해 데이터 및 전력을 전송하도록 설계되었습니다. UL에 등재된 전원으로 전원을 공급받을 뿐만 아니라 열악한 환경에서 호환성 및 추가 보호를 위해 RJ45 및 자동 크로스오버 이더넷 커넥터로 연결됩니다. 이 수신기는 데이터 로깅을 쉽게 제어하고 볼 수 있는 LED 표시기와 통합되어 있습니다. 그들은 섭씨 -20도에서 49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 처리량은 최대 25미터 거리에서 최소 500Mbps를 통과하도록 평가되었으며 고속 전송을 위해 Cat5 와이어 케이블이 필요합니다.
Altronix eBridge EoC 포트 수신기는 레거시 비 PoE 카메라/장치를 자동 감지 및 보호하고 PoE 호환 형식으로 동축 케이블을 통해 데이터 및 전력을 전송하도록 설계되었습니다. UL에 등재된 전원으로 전원을 공급받을 뿐만 아니라 열악한 환경에서 호환성 및 추가 보호를 위해 RJ45 및 자동 크로스오버 이더넷 커넥터로 연결됩니다. 이 수신기는 데이터 로깅을 쉽게 제어하고 볼 수 있는 LED 표시기와 통합되어 있습니다. 그들은 섭씨 -20도에서 49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 처리량은 최대 25미터 거리에서 최소 500Mbps를 통과하도록 평가되었으며 고속 전송을 위해 Cat5 와이어 케이블이 필요합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | Ebridge1pcrm | ₩504,000 | |
B | Ebridge4pcrx | ₩1,831,480 | |
C | eBridge100RM | ₩407,272 | |
D | Ebridge8pcrx | ₩3,218,778 | |
E | Ebridge8pcrm | ₩3,230,767 | |
E | Ebridge800pcrm | ₩3,460,290 | |
F | Ebridge16pcrx | ₩7,733,090 | |
G | Ebridge100Spr | ₩1,797,090 | |
H | Ebridge4pcrm | ₩1,519,636 | |
I | eBridge800E | ₩4,093,930 | |
H | Ebridge400pcrm | ₩1,636,727 | |
J | Ebridge1pcrx | ₩380,290 | |
I | eBridge8E | ₩3,783,054 | |
K | eBridge4CR | ₩1,497,338 | |
L | ebridge1pcr | ₩399,636 | |
M | Ebridge16pcrm | ₩7,506,545 | |
M | Ebridge1600pcrm | ₩6,808,021 |
EoC 포트 트랜시버
Altronix EoC 강화 트랜시버는 동축 케이블을 통해 데이터를 전송하고 활성화된 장치/카메라에 PoE/PoE+ 호환 형식으로 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 플러그 앤 플레이 기능이 있어 번거로움 없이 설치할 수 있습니다. 일부 모델은 최대 60개의 PoE 또는 PoE+ 카메라/장치 또는 단일 Hi-PoE(XNUMXW) 장치를 지원할 수 있습니다. 또한 다양한 IP 프로토콜을 통해 원격 카메라 재설정, 모니터링 및 보고를 위한 내장형 IP 관리 기능을 제공합니다.
Altronix EoC 강화 트랜시버는 동축 케이블을 통해 데이터를 전송하고 활성화된 장치/카메라에 PoE/PoE+ 호환 형식으로 전원을 공급하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 플러그 앤 플레이 기능이 있어 번거로움 없이 설치할 수 있습니다. 일부 모델은 최대 60개의 PoE 또는 PoE+ 카메라/장치 또는 단일 Hi-PoE(XNUMXW) 장치를 지원할 수 있습니다. 또한 다양한 IP 프로토콜을 통해 원격 카메라 재설정, 모니터링 및 보고를 위한 내장형 IP 관리 기능을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | eBridge100ST | ₩407,272 | |
B | eBridge1PCT | ₩379,298 | |
C | eBridge1ST | ₩384,363 | |
D | eBridge1PCTX | ₩384,363 | |
E | eBridge4SPT | ₩1,038,825 | |
F | eBridge100TM | ₩407,272 | |
G | eBridge200WPMH | ₩773,818 | |
H | eBridge200WPM | ₩756,000 |
ReServ 비디오 감시 UPS
Altronix ReServ 비디오 감시 UPS 장치는 정전 시 카메라를 실행하고 카메라 동기화를 유지하기 위한 비상 전원 백업으로 사용됩니다. 이 장치는 여러 AC 및 DC PTC 포트의 조합을 특징으로 하며 24VAC @ 4A 및 12VDC @ 2A 정격의 진정한 사인파 출력을 생성합니다. 충전식 납산 또는 젤 배터리, 내장형 충전기 및 AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환되는 기능이 장착되어 있습니다. LED 표시기와 가청 경보는 고장/문제를 알려줍니다.
Altronix ReServ 비디오 감시 UPS 장치는 정전 시 카메라를 실행하고 카메라 동기화를 유지하기 위한 비상 전원 백업으로 사용됩니다. 이 장치는 여러 AC 및 DC PTC 포트의 조합을 특징으로 하며 24VAC @ 4A 및 12VDC @ 2A 정격의 진정한 사인파 출력을 생성합니다. 충전식 납산 또는 젤 배터리, 내장형 충전기 및 AC 고장 시 대기 배터리로 자동 전환되는 기능이 장착되어 있습니다. LED 표시기와 가청 경보는 고장/문제를 알려줍니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 예약2V | ₩672,000 | |
B | 예약3V | ₩1,023,272 | |
C | ReServ3WPV | - | RFQ |
D | 예약1V | ₩799,272 | |
E | ReServ2WPV | - | RFQ |
F | ReServ4WPV | ₩1,201,454 | |
E | ReServ1WPV | ₩1,422,909 | |
F | ReServ4WP | ₩977,454 |
전원 통합 키트 액세스, 4도어
Altronix 액세스 전원 통합 키트는 단일 인클로저에 최대 22개의 도어를 위한 CDVI Atrium A22K/A10NB/ADH1 보드의 다양한 조합을 수용하도록 설계되었습니다. 사전 조립된 이 키트는 공장에서 설치된 Altronix 전원 공급 장치/충전기가 있는 TroveXNUMX 인클로저/백플레인 및 하위 어셈블리로 구성됩니다. 이 장치는 AC 전원이 꺼지면 자동으로 대기 배터리로 전환됩니다. 장치가 배터리 백업으로 전환될 때 전압 강하가 없습니다.
Altronix 액세스 전원 통합 키트는 단일 인클로저에 최대 22개의 도어를 위한 CDVI Atrium A22K/A10NB/ADH1 보드의 다양한 조합을 수용하도록 설계되었습니다. 사전 조립된 이 키트는 공장에서 설치된 Altronix 전원 공급 장치/충전기가 있는 TroveXNUMX 인클로저/백플레인 및 하위 어셈블리로 구성됩니다. 이 장치는 AC 전원이 꺼지면 자동으로 대기 배터리로 전환됩니다. 장치가 배터리 백업으로 전환될 때 전압 강하가 없습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | T1CVK3F4 | ₩1,295,127 | |
B | T1MK1F4 | ₩1,155,636 | |
C | T1RV3F4 | ₩2,300,836 | |
D | T1VK3F4 | ₩1,290,545 | |
E | T2MK3F4D | ₩1,812,363 | |
E | T2MK3F4Q | ₩2,336,192 | |
F | T1MK1F4D | ₩1,234,545 | |
G | T1MK1F4S | ₩1,171,418 | |
H | T1MK1F4SD | ₩1,171,418 | |
D | T1SAK3F4 | ₩1,491,636 | |
E | T2MK3F4 | ₩1,727,192 | |
I | T1DMK3F4 | ₩1,330,890 | |
J | T1RHW3F4 | ₩2,667,636 | |
K | T1RM3F4 | ₩2,306,309 | |
E | T2MK3F4DQ | ₩2,336,192 | |
E | T2MK7F4D | ₩1,960,000 |
네트워크 관리 미드스팬
Altronix NetWay 미드스팬은 PoE 및 PoE+ 호환 카메라/에지 장치에 전력 및 패스 데이터를 제공합니다. 이러한 네트워크 관리형 미드스팬은 백업이 필요한 애플리케이션을 위한 배터리 충전기를 갖추고 있습니다. 임베디드 LINQ 기술과 통합되어 전원 및 진단을 모니터링, 제어 및 보고합니다. 또한 이 기술은 LAN/WAN을 통해 중요한 정보에 대한 로컬 및/또는 원격 액세스를 제공합니다. 이 장치에는 IP 링크 및 포트 상태를 전달하는 노란색 및 녹색 LED 시각적 표시기가 있습니다.
Altronix NetWay 미드스팬은 PoE 및 PoE+ 호환 카메라/에지 장치에 전력 및 패스 데이터를 제공합니다. 이러한 네트워크 관리형 미드스팬은 백업이 필요한 애플리케이션을 위한 배터리 충전기를 갖추고 있습니다. 임베디드 LINQ 기술과 통합되어 전원 및 진단을 모니터링, 제어 및 보고합니다. 또한 이 기술은 LAN/WAN을 통해 중요한 정보에 대한 로컬 및/또는 원격 액세스를 제공합니다. 이 장치에는 IP 링크 및 포트 상태를 전달하는 노란색 및 녹색 LED 시각적 표시기가 있습니다.
전원 통합 키트에 액세스
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | T1PDK7F24 | ₩1,224,872 | |
B | T2AGK75F12 | ₩2,694,261 | |
C | T2AGK7F12 | ₩2,296,000 | |
D | T2SSK75F14 | ₩2,901,818 | |
E | T1RAL33F16 | ₩2,591,578 | |
C | T2CVK33F10Q | ₩2,308,727 | |
C | T2CVK7F10 | ₩2,127,109 | |
C | T2SAK75F12 | ₩2,880,487 | |
F | T1RAG3F8 | ₩2,652,363 | |
G | T1RAL13F8P8 | ₩2,380,000 | |
H | T1RAL3F8 | ₩2,283,807 | |
C | T2CVK33F10 | ₩1,975,272 | |
I | T2KHK3F12 | ₩2,343,600 | |
C | T2KSK7F12 | ₩2,481,818 | |
J | T3CVK77F20 | ₩3,718,298 |
8도어 소프트웨어 액세스 및 전력 통합 키트
Altronix 8도어 소프트웨어 액세스 및 전원 통합 키트는 공장에서 설치된 전원 공급 장치/충전기 및 하위 어셈블리가 있는 사전 조립된 Trove1SH1R 인클로저/백플레인으로 구성됩니다. 이 액세스 및 전력 통합 키트는 단일 인클로저에서 최대 8개의 도어까지 다양한 소프트웨어 하우스 보드 조합을 수용할 수 있습니다. 이 키트는 밀폐형 납산 또는 젤 배터리용 내장형 충전기와 통합되어 있으며 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Altronix 8도어 소프트웨어 액세스 및 전원 통합 키트는 공장에서 설치된 전원 공급 장치/충전기 및 하위 어셈블리가 있는 사전 조립된 Trove1SH1R 인클로저/백플레인으로 구성됩니다. 이 액세스 및 전력 통합 키트는 단일 인클로저에서 최대 8개의 도어까지 다양한 소프트웨어 하우스 보드 조합을 수용할 수 있습니다. 이 키트는 밀폐형 납산 또는 젤 배터리용 내장형 충전기와 통합되어 있으며 섭씨 0~49도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | T2KK3F8Q | ₩1,700,007 | |
A | T2MK3F8 | ₩1,878,545 | |
A | T2ZK7F8 | ₩2,372,363 | |
A | T2VK7F8 | ₩2,777,090 | |
A | T2SSK7F8 | ₩2,392,727 | |
A | T2SLK7F8 | - | RFQ |
A | T2SK7F8D | ₩2,055,047 | |
B | T2SK7F8 | ₩1,848,839 | |
A | T2SAK7F8 | ₩2,262,170 | |
C | T2PXK7F8 | ₩2,108,781 | |
D | T3VK75F20 | ₩4,119,410 | |
D | T3SK75F8D | ₩3,585,858 | |
A | T2MK7F8PQ | ₩2,250,181 | |
A | T2MK7F8DQ | ₩2,409,756 | |
A | T2MK3F8DQ | ₩2,358,745 | |
E | T2KK3F8 | ₩1,728,363 | |
A | T2KK3F8DQ | ₩1,929,454 | |
A | T2MK3F8Q | ₩2,358,745 | |
F | T2HNK7F8 | ₩2,332,196 | |
A | T2MK3F8Q2 | ₩2,250,181 | |
G | T2MK7F8 | ₩1,990,545 | |
A | T2MK7F8D | ₩1,990,545 | |
H | T2PXK7F8V | ₩1,876,101 | |
I | T2AGK3F8 | ₩2,850,909 | |
J | T2DMK7F8 | ₩2,246,720 |
Trove 인클로저용 백플레인
Altronix 백플레인은 전원 공급 장치/충전기를 수은 전원 보드, 액세스 컨트롤러 및 서브어셈블리에 수용하고 쉽게 통합하는 트로브 인클로저에 이상적입니다. 검사 용이성, 견고한 코팅 및 내부식성을 위한 아연도금강 구조가 특징이며 쉬운 설치를 위한 장착 하드웨어가 포함되어 있습니다. 또한 이러한 백플레인은 배선 관리 및 보드 레이아웃을 단순화하고 인건비 및 설치 시간을 최소화합니다.
Altronix 백플레인은 전원 공급 장치/충전기를 수은 전원 보드, 액세스 컨트롤러 및 서브어셈블리에 수용하고 쉽게 통합하는 트로브 인클로저에 이상적입니다. 검사 용이성, 견고한 코팅 및 내부식성을 위한 아연도금강 구조가 특징이며 쉬운 설치를 위한 장착 하드웨어가 포함되어 있습니다. 또한 이러한 백플레인은 배선 관리 및 보드 레이아웃을 단순화하고 인건비 및 설치 시간을 최소화합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 태그 | ₩369,090 | |
B | TSA1 | ₩228,607 | |
C | THW3 | ₩638,909 | |
D | TKH2 | ₩285,090 | |
E | TM1 | ₩302,909 | |
F | TM2 | ₩392,000 | |
G | TMV2 | ₩330,909 | |
H | TPD1 | ₩241,181 | |
I | TSH3 | ₩641,938 | |
J | TV3 | ₩628,727 | |
K | Tss2 | ₩345,163 | |
L | TZ2 | ₩474,014 | |
M | TAM3 | ₩616,000 | |
N | TBHD2 | ₩304,334 | |
O | TBL3 | ₩557,454 | |
P | TCV3 | ₩722,909 | |
Q | THW2 | ₩453,090 | |
R | TC1 | ₩241,818 | |
S | TV2 | ₩481,090 | |
T | TAM2 | ₩427,509 | |
U | THWD2 | ₩314,287 | |
V | TBH2 | ₩277,454 | |
W | TBL2 | ₩320,727 | |
X | TCV2 | ₩285,090 | |
Y | TDM1 | ₩175,636 |
미드스팬 파워 인젝터
Altronix 미드스팬 파워 인젝터는 네트워크 카메라, IP 전화 및 무선 액세스 포인트를 네트워크 스위치에 연결하는 데 사용됩니다. 이러한 인젝터는 기존 네트워크가 PoE를 지원하고 레거시 비 PoE 카메라 또는 에지 장치의 자동 감지 및 보호를 제공하도록 돕습니다. 일부 모델은 SSL(Secure Socket Layer) 보안 암호화를 사용하여 LAN 또는 WAN을 통해 중요 정보에 대한 원격 및 로컬 액세스를 위한 LINQ 기술을 제공합니다.
Altronix 미드스팬 파워 인젝터는 네트워크 카메라, IP 전화 및 무선 액세스 포인트를 네트워크 스위치에 연결하는 데 사용됩니다. 이러한 인젝터는 기존 네트워크가 PoE를 지원하고 레거시 비 PoE 카메라 또는 에지 장치의 자동 감지 및 보호를 제공하도록 돕습니다. 일부 모델은 SSL(Secure Socket Layer) 보안 암호화를 사용하여 LAN 또는 WAN을 통해 중요 정보에 대한 원격 및 로컬 액세스를 위한 LINQ 기술을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 넷웨이4BT | ₩2,124,767 | |
B | NetWay16MV | ₩1,876,000 | |
C | 넷웨이1BT | ₩504,000 | |
D | 넷웨이112 | ₩137,174 | |
E | 넷웨이1X | ₩212,570 | |
F | NetWay1XP | ₩201,396 | |
G | NetWay1D | ₩444,869 | |
H | NetWay1EV | ₩519,272 | |
I | 넷웨이1 | ₩134,172 | |
J | NetWay8MV | ₩1,575,636 | |
K | 넷웨이16V | ₩2,085,414 | |
L | NetWay4ESK | ₩1,440,727 | |
M | NetWay1DWP | ₩663,167 | |
N | 넷웨이8V | ₩1,478,909 | |
O | NetWay1DWPH | ₩681,927 | |
H | NetWay1E | ₩612,589 |
다중 출력 액세스 전원 컨트롤러, 시각적 표시기 포함
Altronix 액세스 전원 컨트롤러는 하나의 12V~24V 전압 입력을 XNUMX개의 독립적으로 제어되는 퓨즈 보호 및 자동 재설정 가능 출력으로 변환합니다. 하나의 공통 전원으로 전원이 공급되어 보드 작동 및 잠금 장치 모두에 전원을 공급하고 출력은 조정 가능한 전압 출력을 위해 Fail-Safe 및 Fail-Secure 모드에서 모두 작동합니다. 이 UL 등록 장치에는 트리거 출력 및 FACP(화재 경보 제어 패널) 분리를 각각 나타내는 빨간색 및 녹색 시각적 표시기 LED가 함께 제공되며 XNUMX개의 모든 출력에 대해 개별적으로 선택 가능한 화재 경보 분리 인터페이스(래칭 또는 비래칭)와 통합되어 있습니다. 비상 탈출, 경보 모니터링 및 기타 보조 장치 트리거를 가능하게 합니다. 혹독한 환경을 견딜 수 있도록 페놀, 유리 섬유 및 강철 구조로 제공되는 다양한 컨트롤러 중에서 선택하십시오.
Altronix 액세스 전원 컨트롤러는 하나의 12V~24V 전압 입력을 XNUMX개의 독립적으로 제어되는 퓨즈 보호 및 자동 재설정 가능 출력으로 변환합니다. 하나의 공통 전원으로 전원이 공급되어 보드 작동 및 잠금 장치 모두에 전원을 공급하고 출력은 조정 가능한 전압 출력을 위해 Fail-Safe 및 Fail-Secure 모드에서 모두 작동합니다. 이 UL 등록 장치에는 트리거 출력 및 FACP(화재 경보 제어 패널) 분리를 각각 나타내는 빨간색 및 녹색 시각적 표시기 LED가 함께 제공되며 XNUMX개의 모든 출력에 대해 개별적으로 선택 가능한 화재 경보 분리 인터페이스(래칭 또는 비래칭)와 통합되어 있습니다. 비상 탈출, 경보 모니터링 및 기타 보조 장치 트리거를 가능하게 합니다. 혹독한 환경을 견딜 수 있도록 페놀, 유리 섬유 및 강철 구조로 제공되는 다양한 컨트롤러 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 재료 리프트
- 저울 및 저울 액세서리
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 기어링
- 로터리 펌프
- 도관 피팅
- DC 기어 모터
- 용접 담요 커튼 및 스크린
- 토양 프로브
- 아스팔트 테스트 콤 팩터
- SEE ALL INDUSTRIES 검사 태그, 지게차 검사 기록
- LITTLE GIANT PUMPS TE-4-MD-HC 시리즈 고부식성 화학 이송 펌프
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 암형 스프링클러 헤드 어댑터, 소켓 x SR Fipt
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 3/8인치, 나사산 한쪽 끝
- MARTIN SPROCKET 3/4인치 드라이브 12포인트 표준 소켓, 크롬
- JUSTRITE 범용 흡착제 롤, 적층 SMS
- REGAL Met-Flo 시리즈 나사 성형 탭, HSS, 질화물
- IMPACTO 장갑 라이너
- MI-T-M ChoreMaster 시리즈 냉수 가솔린 직접 구동 압력 세척기
- HUMBOLDT 로드셀 스터드 액세서리