링크 기술
Altronix LINQ 기술은 인터넷에서 원격으로 장치와 통신하는 데 사용됩니다. 이 기술은 이메일 또는 Windows 대시보드 알림을 통해 진단 정보를 보고하여 다운타임을 줄입니다. 또한 네트워크를 통해 전원 출력 분배의 원격 또는 로컬 제어를 제공합니다. 이 기술의 이벤트 로그는 진단 기록을 추적합니다.
최대 2개의 19 VDC / 12AH 배터리를 수용하도록 설계된 7 게이지 검정색 엔클로저의 RE12 랙 마운트 배터리. 24VDC 또는 XNUMXVDC 응용 제품에 대해 다양한 구성으로 연결할 수 있는 빠른 연결 단자 기능
IP 카메라, 인코더 및 기타 네트워크 장치에 대한 안정적이고 안전한 네트워크 연결을 제공합니다. 소형 폼 팩터, PoE(Power over Ethernet) 기능, VLAN 지원, QoS 및 SNMP와 같은 고급 관리 및 보안 기능이 특징입니다.
광섬유 케이블을 다른 이더넷 케이블과 연결하는 데 사용됩니다. 보안 및 감시 시스템의 비디오 및 오디오 전송과 같은 고속 데이터 전송 애플리케이션에 이상적입니다.
보안, 액세스 제어 및 감시 장치를 포함한 전자 전원 공급 장치 및 장비에 전원을 공급합니다. 융합된 입력 보호는 통과 에너지를 최소화하고 더 나은 보호 기능을 제공합니다. 가혹한 산업 조건을 견디기에 이상적인 실내 및 실외 인클로저에서 사용 가능
다양한 입력/출력 전압 및 장착 스타일의 다양한 실내 및 개방, 퓨즈/비퓨즈 캡슐화 제어 변압기를 포함합니다. 공작 기계 제어 회로 애플리케이션에 이상적
내후성 및 내화성 하우징에 다양한 벽걸이형 Altronix 플러그인 변압기를 포함합니다. 다양한 입력/출력 전압, VA 정격 및 연결 유형으로 제공
12개의 단일 출력 전원 공급 장치/충전기를 통해 24VDC, 12VDC 또는 24 및 12VDC를 동시에 제공하는 소형 인클로저가 특징입니다. 인클로저는 최대 12개의 XNUMXVDC / XNUMX Ah 배터리를 수용할 수 있습니다.
보안 시스템 및 액세스 제어와 같이 추가 전력이 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 단락 및 과부하 보호 기능을 제공하십시오.
실외 전원 공급 장치/배터리(WP2) 인클로저용 두 개의 키가 있는 RoHS 준수 CAM 잠금 장치
Altronix 카탈로그에는 액세스 전원 컨트롤러, 배터리, 인클로저, 광섬유 및 이더넷 케이블, 저전력 차단 모듈, 전력 확장기, 릴레이 모듈, 스위치, 타이머 모듈, UPS 장치, 네트워크 통신 모듈 및 전력 변환 및 분배 모듈이 포함됩니다. 알트로닉스 이더넷 수신기 카메라와 같은 다양한 IP 장치를 위해 이더넷을 통해 데이터를 송수신합니다. 이 플러그 앤 플레이 장치는 RJ45 포트를 통해 장치에 연결됩니다. 실시간 IP 링크 상태를 항상 표시하기 위한 내장형 LED 표시기가 있습니다. 이 수신기/송신기는 500Mbps 대역폭에서 최대 100미터 거리에서 데이터를 전송할 수 있습니다.
이러한 확장 가능한 전원 시스템은 전기 작업을 위한 하위 어셈블리 및 전원 공급 장치를 수용하고 불리한 환경에서 시스템 안전을 위해 감독된 화재 경보 분리 및 과전압 보호 기능을 제공합니다....더 읽기
이 모듈은 장치와의 데이터 송수신에 이상적입니다. RJ45 포트를 통해 IP 카메라, 외부 마이크, 스위칭 장비, 제어 보드 및 장치에 연결됩니다. ...더 읽기
이 인클로저는 전원 분배 작업을 위해 액세스 컨트롤러와 전원 시스템을 통합하는 데 적합합니다. 빠른 장치 구성 및 사전 테스트를 위한 탈착식 백플레인이 특징입니다....더 읽기
Altronix LINQ 기술은 인터넷에서 원격으로 장치와 통신하는 데 사용됩니다. 이 기술은 이메일 또는 Windows 대시보드 알림을 통해 진단 정보를 보고하여 다운타임을 줄입니다. 또한 네트워크를 통해 전원 출력 분배의 원격 또는 로컬 제어를 제공합니다. 이 기술의 이벤트 로그는 진단 기록을 추적합니다.
이 모듈은 기둥뿐만 아니라 벽에도 장착할 수 있습니다. 나사와 앵커를 사용하여 Altronix 장치 인클로저를 장착하려면 벽을 뚫어야 합니다. 폴 장착의 경우 장착 브래킷을 사용하여 NetWay 모듈을 고정합니다. 웜기어 퀵 릴리스 스트랩이 브래킷을 제자리에 고정합니다.
장거리 이더넷 어댑터 키트를 사용하여 1000m 범위 내에 있는 IP 카메라 및 장치에 데이터를 전송할 수 있습니다.
이 밀봉된 납축전지는 보안, 감시 및 액세스 장치에 12VDC 전원을 공급합니다.
Altronix StrikeIt은 출입 통제 및 보안 시스템에서 도어 스트라이크 및 기타 전기 잠금 장치에 전원 및 제어를 제공하는 저전압 전원 공급 장치입니다.
예, StrikeIt은 UL에 등재되어 최고의 안전 및 신뢰성 표준을 보장합니다.
예, StrikeIt에는 시스템의 적절한 기능을 보장하기 위해 전력 감시 기능이 내장되어 있습니다.