ALLEGRO SAFETY A-750 시리즈 호흡 공기 펌프
Allegro Safety A-750 시리즈 호흡용 공기 펌프는 공기 공급식 호흡보호구를 사용하는 작업자에게 깨끗하고 통기성 있는 공기를 지속적으로 공급합니다. 유해한 오염 물질이나 낮은 산소 수준이 포함된 대기에서 작업하는 직원의 안전과 복지를 보장하고 직원을 보호합니다. ...호흡기 위험에 대비합니다. 화학공장, 제조시설, 건설현장 등의 탱크, 배관, 터널 등의 밀폐된 공간에 사용되는 펌프입니다. 더 읽기
작동 메커니즘
- 펌프는 금속 그리드가 있는 50미크론 펠트 소재가 포함된 흡입구 필터 하우징을 통해 주변 공기를 흡입합니다. 이 필터는 들어오는 공기에서 더 큰 입자와 오염 물질을 제거합니다.
- 그런 다음 필터링된 공기는 공기를 압축하는 데 도움이 되는 탄소 구조 베인을 포함하여 펌프의 내부 구성 요소를 통과합니다.
- 펌프는 내부 구성 요소와 조정 가능한 황동 압력 릴리프 밸브를 사용하여 필터링된 공기를 원하는 압력 수준으로 압축하여 공기가 호흡기 보호를 위한 안전 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
- 압축되고 깨끗한 호흡 공기는 빠른 연결 OBAC 피팅을 통해 전달됩니다. 이 피팅을 사용하면 작업자가 착용하는 공기 공급 호흡기나 호스에 쉽고 안전하게 부착할 수 있습니다.
- 펌프를 떠나기 전에 공기는 0.3 마이크론 HEPA 배기 필터를 통과합니다. 이 최종 필터는 공기에 작은 미립자와 오염 물질이 없도록 보장하여 호흡기 사용에 안전하도록 만듭니다.
특징
- Allegro A-750 시리즈 호흡 공기 펌프는 견고한 금속 베이스와 하우징을 갖추고 있어 내부 구성 요소에 대한 내구성과 보호 기능을 제공합니다.
- 조정 가능한 황동 압력 릴리프 밸브를 제공하여 작업자 안전을 위해 공기 압력 수준을 정밀하게 제어할 수 있습니다.
- 이 호흡용 공기 펌프에는 황동과 아연도금 강철 배관이 장착되어 있어 다양한 공기 공급 시스템과의 호환성과 부식에 대한 저항성을 보장합니다.
- 제한된 공간 내에서 쉽게 운반하고 조작할 수 있도록 강철 손잡이가 장착되어 있습니다.
- 이 펌프는 효율적인 공기 압축과 수명을 위해 탄소 구조 베인을 갖추고 있습니다.
자주하는 질문
Allergo A-750 시리즈 호흡 공기 펌프의 작동 온도는 얼마입니까?
작동 온도 범위는 화씨 32~104도입니다.
이 호흡 공기 펌프는 부식 방지 기능이 있습니까?
마모 및 환경 조건에 대한 저항력을 강화하기 위해 분말 코팅된 파란색 마감이 특징입니다.
Allegro Safety A-750 시리즈 호흡 공기 펌프에는 어떤 유형의 피팅이 있습니까?
공급되는 공기 호흡기 및 호스에 쉽고 안전하게 부착할 수 있도록 빠른 연결 OBAC 피팅이 함께 제공됩니다.
Allegro A-750 시리즈 호흡 공기 펌프에는 무엇이 포함되어 있습니까?
여기에는 ON-OFF 스위치가 통합된 6피트 16/3 AWG SJTW 코드와 편리한 작동 및 전원 관리를 위한 NEMA 5-15 플러그가 포함되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 쓰레기통 상판
- 공급 된 공기 액세서리
- 스프링 경첩
- 범프 캡
- 접점 블록이있는 조명 푸시 버튼
- 파워 드릴
- 가방 및 가방 액세서리
- 변압기
- 모어 및 트리머
- 가전 제품
- WESTWARD 고정 핀 스패너 렌치
- K E SAFETY 경고 스트로브, LED, 12 ~ 90VDC
- AMERICAN TORCH TIP Tweco 전원 핀
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 기본 실장, 4 "보어
- B & P MANUFACTURING EH 시리즈 알루미늄 도크 플레이트
- PASS AND SEYMOUR Adorne 시리즈 푸시 스위치
- EATON Bussmann 시리즈 BHCL 퓨즈
- TRAMEX 콘크리트 수분 측정기
- ULTRATECH 울트라 드레인 가드 재사용 가능
- VESTIL LJ 시리즈 레벨링 잭