진동 차단기 패드
진동 차단 마운트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 353-20-24-M6-S-70 | ₩6,895 | |
B | 253-32-5/16X18-22.2-55 | ₩16,100 | |
C | 452-60-40-M10-S-55 | ₩87,500 | |
C | 452-60-20-M10-S-55 | ₩69,090 | |
D | 352-50-20-M10-S-40 | ₩15,452 | |
B | 253-25-1/4X20-7.9-55 | ₩7,875 | |
B | 253-50-3/8X16-31.8-55 | ₩29,050 | |
B | 253-32-5/16X18-15.9-55 | ₩16,100 | |
B | 253-38-5/16X18-15.9-55 | ₩20,125 | |
A | 353-35-40-M8-S-40 | ₩14,297 | |
D | 352-70-55-M10-S-55 | ₩59,850 | |
B | 253-38-5/16X18-14.3-55 | ₩20,125 | |
B | 253-38-5/16X18-31.8-55 | ₩20,125 | |
E | 254-50-M10-40-55 | ₩94,220 | |
F | 453-50-68-M10-S-55 | ₩82,600 | |
A | 353-50-68-M10-S-55 | ₩30,905 | |
G | 452.1-40-25-3/8-55 | ₩40,040 | |
A | 353-30-36-M8-S-40 | ₩12,704 | |
D | 352-75-50-M12-S-55 | ₩52,780 | |
A | 353-20-15-M6-S-70 | ₩6,597 | |
D | 352-60-60-M10-S-40 | ₩42,210 | |
D | 352-60-40-M10-S-70 | ₩33,075 | |
D | 352-60-60-M10-S-70 | ₩42,210 | |
E | 254-25-M6-8-55 | ₩25,602 | |
A | 353-20-15-M6-S-40 | ₩6,597 |
진동 차단 패드
스타일 | 모델 | 디자인 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20UZ22 | ₩140,437 | ||||||
B | 2LVR4 | ₩9,047 | ||||||
C | 20UZ20 | ₩237,475 | ||||||
A | 20UZ23 | ₩306,932 | ||||||
D | 20UZ19 | ₩101,675 | ||||||
E | 5XR49 | ₩37,152 | ||||||
F | 20UZ18 | ₩33,722 | ||||||
G | 20UZ21 | ₩54,740 | ||||||
H | 2LVR6 | ₩36,627 | ||||||
I | 2LVP3 | ₩90,160 | ||||||
I | 2LVP5 | ₩224,367 | ||||||
J | 2LVP1 | ₩29,627 | ||||||
I | 2LVP6 | ₩273,455 | ||||||
I | MWSW8X8 | ₩152,127 | ||||||
K | MBSW8X8 | ₩146,545 | ||||||
K | 2LVP7 | ₩29,750 | ||||||
K | 2LVP9 | ₩91,542 | ||||||
K | 2LVR2 | ₩193,760 | ||||||
L | 2LVR5 | ₩22,890 | ||||||
H | 2LVR7 | ₩38,062 |
패드, 방진
레벨링 마운트
VRP 형 고무 큐브 진동 패드
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 4240-00-NIB-0237 | ₩139,982 | |
A | 4240-00-NIB-0238 | ₩265,317 |
진동 차단 패드, 다이아몬드 플레이트 x 마찰 그립 패드, 4인치 x 4인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1310710616 | CV4QEU | ₩ 18,550 |
레스트 패드, 직경 10mm, 높이 4.5mm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
K0292.061 | CR7CFD | ₩ 18,252 |
진동 패드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
B1999 | CH7WQE | - | RFQ |
진동 차단기 패드
진동 방지 패드는 볼트를 조일 필요가 없으므로 구조적 소음, 고주파 진동 및 어려운 설치가 있는 기계 또는 장비의 문제를 해결합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드에서 이러한 패드를 제공합니다. 석공 그리고 에어록. 네오프렌 또는 니트릴 구조로 유해 화학 물질, 오일 및 산에 저항하고 건물 구조 및 구성 요소의 XNUMX층 및 위층에서 발생하는 경미한 진동 문제도 줄입니다. 이 방진 패드는 우수한 노화 특성, 높은 마찰 계수, 수평 안정성 및 최대 내하중 용량을 제공합니다. 볼트온, 다이아몬드, 플랫, 시멘트 강판 샌드위치, 프로필 및 와플 디자인으로 제공되는 다양한 패드 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 펜치
- 호스 릴
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 배관용품
- 호흡보호구
- 사이클 타이머
- 외부 자동차 액세서리
- 파워 마이 터 쏘 액세서리
- 역류 방지 액세서리
- Plumb Bobs
- DAYTON 전기 대류 천장 히터
- BOSCH 해머 스틸 3/4 육각
- BRADY 1520 시리즈, 레터 라벨
- DIXON 클램프 개스킷
- VULCAN HART 니플
- PRECISION BRAND Precision Pak, 플라스틱 색상 코드 심
- MARATHON MOTORS 콘덴서 팬/히트 펌프 모터, 단상, PSC, 56 프레임, 탄력 링, 스루 볼트, 방적
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 B 유형 롤러 체인 스프로킷, 35 체인 번호
- GUARDIAN EQUIPMENT 스프레이 커버
- GPI 연료 노즐 회전