진동 차단기 패드
VRP 형 고무 큐브 진동 패드
패드, 방진
진동 차단 마운트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 453.1-45-51-3/8-55 | ₩137,550 | |
B | 352-75-50-M12-E-55 | ₩53,830 | |
C | 353-30-36-M8-E-55 | ₩13,597 | |
B | 352-100-40-M16-E-40 | ₩98,350 | |
D | 352.2-38-25-3/8-55 | ₩10,605 | |
E | 452-70-30-M10-E-55 | ₩115,639 | |
B | 352-50-30-M10-E-40 | ₩18,147 | |
B | 352-60-50-M10-E-70 | ₩40,810 | |
A | 453.1-19-25-1/4-55 | ₩25,795 | |
C | 353-20-24-M6-E-70 | ₩7,402 | |
A | 453.1-32-38-5/16-55 | ₩42,140 | |
F | 452.1-25-13-1/4-55 | ₩20,545 | |
A | 453.1-25-32-1/4-55 | ₩38,080 | |
G | 353.1-19-25-1/4-55 | ₩5,652 | |
H | 254-25-1/4X20-12.7-55 | ₩18,445 | |
H | 254-32-5/16X18-31.8-55 | ₩41,930 | |
B | 352-75-50-M12-E-40 | ₩53,830 | |
I | 256-25-M6-8-55-GR | ₩54,180 | |
H | 254-19-10X24-9.5-55 | ₩16,047 | |
J | 254-25-M6-55 | ₩28,805 | |
K | 453.2-45-51-3/8-55 | ₩137,550 | |
B | 352-30-20-M8-E-55 | ₩8,575 | |
I | 256-38-5/16X18-16-55-GR | ₩92,750 | |
B | 352-40-30-M8-E-40 | ₩12,704 | |
C | 353-50-68-M10-E-70 | ₩30,905 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 4240-00-NIB-0238 | ₩265,317 | |
A | 4240-00-NIB-0237 | ₩139,982 |
진동 차단 패드
스타일 | 모델 | 디자인 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20UZ21 | ₩54,740 | ||||||
B | 20UZ20 | ₩237,475 | ||||||
C | 5XR49 | ₩37,152 | ||||||
D | 20UZ19 | ₩101,675 | ||||||
E | 20UZ18 | ₩33,722 | ||||||
F | 2LVR6 | ₩36,627 | ||||||
G | 20UZ22 | ₩140,437 | ||||||
G | 20UZ23 | ₩306,932 | ||||||
H | 2LVR4 | ₩9,047 | ||||||
I | 2LVP5 | ₩224,367 | ||||||
I | 2LVP3 | ₩90,160 | ||||||
J | 2LVP1 | ₩29,627 | ||||||
I | 2LVP6 | ₩273,455 | ||||||
I | MWSW8X8 | ₩152,127 | ||||||
K | 2LVP9 | ₩91,542 | ||||||
K | 2LVP7 | ₩29,750 | ||||||
K | MBSW8X8 | ₩146,545 | ||||||
K | 2LVR2 | ₩193,760 | ||||||
L | 2LVR5 | ₩22,890 | ||||||
F | 2LVR7 | ₩38,062 |
레벨링 마운트
진동 차단 패드, 다이아몬드 플레이트 x 마찰 그립 패드, 4인치 x 4인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1310710616 | CV4QEU | ₩ 18,550 |
레스트 패드, 직경 10mm, 높이 4.5mm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
K0292.061 | CR7CFD | ₩ 18,252 |
진동 패드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
B1999 | CH7WQE | - | RFQ |
진동 차단기 패드
진동 방지 패드는 볼트를 조일 필요가 없으므로 구조적 소음, 고주파 진동 및 어려운 설치가 있는 기계 또는 장비의 문제를 해결합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드에서 이러한 패드를 제공합니다. 석공 그리고 에어록. 네오프렌 또는 니트릴 구조로 유해 화학 물질, 오일 및 산에 저항하고 건물 구조 및 구성 요소의 XNUMX층 및 위층에서 발생하는 경미한 진동 문제도 줄입니다. 이 방진 패드는 우수한 노화 특성, 높은 마찰 계수, 수평 안정성 및 최대 내하중 용량을 제공합니다. 볼트온, 다이아몬드, 플랫, 시멘트 강판 샌드위치, 프로필 및 와플 디자인으로 제공되는 다양한 패드 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 펜치
- 호스 릴
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 배관용품
- 호흡보호구
- 사이클 타이머
- 외부 자동차 액세서리
- 파워 마이 터 쏘 액세서리
- 역류 방지 액세서리
- Plumb Bobs
- DAYTON 전기 대류 천장 히터
- BOSCH 해머 스틸 3/4 육각
- BRADY 1520 시리즈, 레터 라벨
- DIXON 클램프 개스킷
- VULCAN HART 니플
- PRECISION BRAND Precision Pak, 플라스틱 색상 코드 심
- MARATHON MOTORS 콘덴서 팬/히트 펌프 모터, 단상, PSC, 56 프레임, 탄력 링, 스루 볼트, 방적
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 B 유형 롤러 체인 스프로킷, 35 체인 번호
- GUARDIAN EQUIPMENT 스프레이 커버
- GPI 연료 노즐 회전