부품 | Raptor Supplies 대한민국

파트(부품)

필터

펌프, 밸브, 모터, 베어링, 기어, 센서, 컨트롤러 등 산업 응용 분야에 사용되는 부품은 효율성을 극대화하고 안전을 유지하는 데 필수적입니다....자세히 보기

스타일모델스레드 크기범위
A5523-14-0.472" , 1/2" , 3/4" , 3/8" , 7/16"
RFQ
A5523-101/2, 10-11 / 2 "
RFQ
A5523-181/2, M18 x 1.51 / 2 "
RFQ
A5501/2-5/8 , 7/8-181/2 "에서 5/8"
RFQ
A5523-123/41/2 인치, 3/4 인치
RFQ
A5408-14M14 X 1.25롱 , 노멀 , 숏
RFQ
KERN AND SOHN -

CE 시리즈 로드 코너

스타일모델공칭 하중가격
ACE P244011-₩962,181
ACE P244021-₩1,154,618
ACE P244022-₩200,454
ACE P244012-₩184,418
BCE P40252500 ~ 5000Kg₩416,945
BCE P402107500 ~ 10000Kg₩817,854
BCE P4022<= 2000Kg₩312,709
KLEIN TOOLS -

블레이드 세트

스타일모델가격
A63365₩156,469
B63370₩158,536
LITTLE GIANT PUMPS -

볼 류트

스타일모델항목가격
A305463154Volute의 O- 링 씰₩52,136
RFQ
B103337G볼 류트₩24,202
C101375볼 류트₩24,472
RFQ
D183070볼 류트₩100,688
RFQ
E187015볼 류트₩1,155,028
RFQ
F116375볼 류트₩24,472
RFQ
A116435볼 류트₩4,172
RFQ
A120034볼 류트₩531,776
RFQ
G103337볼 류트₩45,276
RFQ
H153100볼 류트₩47,096
RFQ
A109032볼 류트₩135,072
RFQ
A110022볼 류트₩736,624
RFQ
I102375G볼 류트₩36,277
J102366볼 류트₩36,568
RFQ
K181203볼 류트₩60,564
RFQ
L180080G볼 류트₩66,902
M181204볼 류트₩204,848
RFQ
N166064볼 류트₩213,779
RFQ
A111415볼 류트₩396,591
RFQ
O102375볼 류트₩36,568
RFQ
A106438볼 류트₩244,076
RFQ
P185114볼 류트₩169,960
RFQ
Q103375볼 류트₩60,144
RFQ
R154015볼 류트₩13,916
RFQ
S105375볼 류트₩33,152
RFQ
COLUMBUS MCKINNON -

강철 바닥 후크 어셈블리

스타일모델가격
AIRB5053U₩466,620
BKRB5053U₩688,397
스타일모델가격
AER2ES1001₩276,780
AER2CS1001₩445,182
AER2DS1001₩165,532
AER2ER1001₩338,765
3M -

3M 트위스트용 바닥 스트리퍼

스타일모델가격
A6H₩225,802
B22₩202,527
C22H₩284,672
3M -

욕실 클리너, 1 Qt 클리너 컨테이너 크기

스타일모델색상가격
A34762파란색₩142,940
B59818₩211,925
3M -

3M Twist와 함께 사용하는 욕실 청소기

스타일모델가격
A4L₩646,975
B19L₩438,375
3M -

시리즈 없이 사용할 수 있는 다목적 클리너

스타일모델가격
A59979₩224,350
B3A₩143,850
C34₩104,877
D34H₩110,075
E34L₩110,075
3M -

소독제, 35캐럿

스타일모델가격
A85938₩690,130
B85939₩1,444,345
EDWARDS SIGNALING -

적응 기지

스타일모델전압
A101BS-E112 VDC
RFQ
A101BS-G124 VDC
RFQ
A101BS-N5120 / 50Hz에서 60VAC
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

102 시리즈 파이프 연장

스타일모델크기
A102MP-44mm
RFQ
B102MP-1010
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

룸 어넌시에이터 키트

스타일모델
A6538G-G5
RFQ
A6538R-G5
RFQ
B7008BA-N5
RFQ
B7008BB-N5
RFQ
B7008BG-N5
RFQ
A6538B-G5
RFQ
C7005A-G5
RFQ
A6538A-G5
RFQ
C7005B-G5
RFQ
C7005G-G5
RFQ
C7005R-G5
RFQ
B7008BR-N5
RFQ
KLEIN TOOLS -

무빙 블레이드 세트

스타일모델가격
A63364₩136,655
B63443₩150,927
C13113₩218,932
D13114₩271,887
E13127₩275,415
F13130₩346,046
EDWARDS SIGNALING -

오디오 확장 패널

스타일모델
AANS25XG
RFQ
AANS100XG
RFQ
AANS100XR
RFQ
AANS25XR
RFQ
AANS50XG
RFQ
AANS50XR
RFQ
KLEIN TOOLS -

래칫 릴리스 플레이트

스타일모델가격
A63369₩19,589
B63363₩24,080
C63756₩24,400
BINKS -

스프레이 건 바늘

스타일모델가격
A47-56310₩150,010
A47-56500₩150,010
B47-66500₩165,462
B54-3941₩143,377
C47-3600₩196,420
B54-4382₩155,452
EDWARDS SIGNALING -

2-입구 도어 차임 키트

스타일모델
AC212W-2L
RFQ
BC212
RFQ
AC212-W
RFQ
BC212-2L
RFQ
SWEEPEX -

스위퍼 뒤에 걸어

스타일모델브러시 직경클리어링 경로가격
ASWB-48016 "48 "₩10,111,587
BSWB-40040 "40 "₩11,122,755
SWEEPEX -

잎 수집기

스타일모델가격
ALCA-480₩1,053,745
ALCA-400₩991,532
DEVILBISS -

에어 노즐

스타일모델가격
AFLG4-1-3-K₩348,652
BFLG4-1-1-K₩363,177
DAYTON -

하단 후크 어셈블리

Dayton 하단 후크 어셈블리는 오버헤드 크레인을 사용하여 무거운 하중을 들어 올리고 위치를 지정하고 옮기도록 설계되었습니다. 이 후크 어셈블리에는 체인이 후크에서 떨어지는 것을 방지하기 위한 잠금 장치가 내장되어 있습니다. 500, 1000 및 2000lb 하중 용량으로 제공되는 광범위한 후크 어셈블리 중에서 선택하십시오.

스타일모델가격
A2GXJ3₩467,180
A2GXJ5₩1,015,157
A2GXJ4₩394,380
HARRINGTON -

하단 후크 어셈블리, 스틸

스타일모델가격
AER1FS1011₩654,237
BER1FS2011₩530,372
CER1CS1011₩851,830
DER1ES1011₩683,007
EER1DS1011₩530,372
TRUE RESIDENTIAL -

제상 타이머 2 및 3 도어 똑바로

스타일모델
A831994
RFQ
B831993
RFQ
MANITOWOC -

덤프 밸브 모듈러 큐브 러

스타일모델가격
A000001768₩267,557
B000001767₩267,557
STENS -

잔디깎이 블레이드, 10" x 2"(L x W), 강철 본체

Stens 잔디 다듬기 블레이드는 잔디를 다듬고, 잡초를 제거하고, 화단, 정원 및 잔디밭 주위에 날카로운 모서리를 만드는 데 이상적입니다. 이 10인치 블레이드는 고강도 강철로 만들어졌으며 잔디 다듬기에 쉽게 설치하여 마모되거나 부러진 블레이드를 교체할 수 있습니다. 선택된 모델은 경사진 모서리를 만들기 위해 네 면 모두에 날카로운 모서리가 특징입니다(예: 잔디를 비스듬히 다듬기). 섬세한 화단의 주변을 처리하는 데 이상적입니다. 날카롭고 매끄러우며 각도가 베벨된 블레이드 엣지 옵션으로 제공되는 다양한 엣지저 블레이드 중에서 선택하세요.

스타일모델크기가격
A375352W 2 "두께 .105 센터 홀 1/2"₩10,027
B375022W 2 "두께 .125 센터 홀 1/2"₩12,004
C375162W 2 "두께 .155 센터 홀 1/2"-
RFQ
스타일모델타입가격
ACL-6CL-6₩21,210
ACL-7CL-7₩21,210
ACL-9CL-9₩23,030
ACL-12CL-12₩23,030
ACL-19CL-19₩20,335
ACL-20CL-20₩23,030
ACL-30CL-30₩24,062
SLOAN -

여성 통풍기 수리 키트 수도꼭지

스타일모델항목크기타입가격
AETF-1022-A여성 통풍기 수리 키트2.2 GPM파손 방지₩61,967
BETF-1021-A키가있는 스프레이 헤드0.5 GPM멀티 스트림 층류 스프레이 헤드, 반달 방지₩67,445
LITHONIA LIGHTING -

2 형광 Troffer 용 플랜지 키트

스타일모델가격
AFC824₩132,335
BFC822₩127,872
INGERSOLL-RAND -

유지 보수 키트

스타일모델가격
A23352180₩3,102,907
B47739361001₩3,711,575
C47739362001₩1,708,402
D38446118₩1,106,560
E38462776₩2,152,080
A23352172₩3,413,042
F23360910₩1,963,535
G47739543001₩4,316,532
H47739472001₩2,703,645
I47739371001₩1,998,622
J38478921₩1,857,239
K47721394001₩1,779,802
L37981636₩2,211,702
L37981503₩3,180,432
M24178246₩2,480,817
M24178238₩2,543,520
N47739466001₩2,542,400
O38446100₩861,630
P23360928₩1,818,250
E23352149₩1,476,230
Q47739434001₩3,003,367
DAYTON -

배선 마구

스타일모델항목가격
A1FEK8배선 하네스, 24 볼트₩73,482
B1FEK4배선 하네스, 120 볼트₩71,085
C1FYA8배선 하네스, 120V₩67,217
STENS -

연료 필터, 1-5/8인치 길이

Stens 연료 필터는 마모되고 결함이 있는 필터를 교체하여 원예 및 잔디 장비 및 기타 기계의 연료 효율을 높입니다. 그들은 연료에서 먼지, 녹 입자 및 기타 오염 물질을 걸러내어 엔진 및 기타 구성 요소가 마모되지 않도록 보호합니다. 이러한 필터에는 일반적으로 연료 라인을 통해 내연 기관에 연료를 공급하기 위한 카트리지로 만들어진 여과지가 포함되어 있습니다. 최대 10% 에탄올로 연료를 처리할 수 있습니다. 9/16에서 3/4인치 범위의 외경으로 제공되는 다양한 연료 필터 중에서 선택하십시오.

스타일모델지름가격
A610186OD 3/4 "-
RFQ
B610381OD 9/16 "₩11,427
C610182OD 11/16 "₩11,725
TITAN TOOL -

스프레이 건 필터

스타일모델항목가격
A0516738거친 스프레이 건 필터₩46,305
B0516736미세 스프레이 건 필터₩46,305
C0516732미세 스프레이 건 필터₩44,257
D0516737중형 스프레이 건 필터₩45,867
E0516733중형 스프레이 건 필터₩44,257
MAXIM -

씰 키트

스타일모델타입가격
A2046051.5 "보어 용접 실린더 용₩54,915
A2045012.5 "보어 용, 1.12"로드 타이로드 실린더₩62,212
A2045022.5 "보어 용, 1.25"로드 타이로드 실린더₩58,590
A2046072.5 "보어 용접 실린더 용₩72,660
A2045043 "보어 용, 1.5"In Rod Tie Rod Cylinder₩55,440
A2045033 "보어 용, 1.25"로드 타이로드 실린더₩62,212
A2046083 "보어 용접 실린더 용₩82,547
A2045053-1 / 2 "보어 용, 1.25"로드 타이로드 실린더₩62,982
A2045063-1 / 2 "In Bore 용, 1.5"Rod Tie Rod Cylinder₩63,140
A2045074 "보어 용, 1.5"로드 타이로드 실린더₩78,155
A2045084 "보어 용, 2"로드 타이로드 실린더₩81,392
A2046104 "보어 용접 실린더 용₩114,625
DAYTON -

씰 플레이트, 스틸 바디, 도장 마감

Dayton 씰 플레이트는 샤프트 슬리브, 임펠러 및 베어링을 포함한 펌프의 내부 구성 요소에 먼지가 침투하는 것을 방지하여 원활한 회전을 가능하게 합니다. 이 장치에는 플랜지 면 사이에 유밀 밀봉을 만들고 오염 물질이 조인트에 축적되는 것을 방지하기 위한 개스킷이 제공됩니다. 섹션을 단단히 결합하기 위한 나사 세트도 있습니다. 그들은 부식에 저항하기 위해 분말 페인트 마감 처리된 강철 구조를 특징으로 하며 Dayton 원심 및 유틸리티 펌프와 함께 사용할 수 있습니다.

스타일모델Grainger 항목 번호와 함께 사용Mfr과 함께 사용. 모델 번호가격
APP60011G3YU60PP60011G₩20,475
BPPTLSP004G5RWP3, 5RWP5, 5UPW3, 5UPW7PPTLSP004G₩163,625
CPPTLSP207G5UPW1, 5UPW2, 5UPW8, 5UPW9PPTLSP207G₩170,625
스타일모델가격
A18753-0235₩108,010
A18753-0233₩108,220
FLOWLINE -

측면 장착 브래킷

스타일모델타입가격
ALM50-1001-11 "레벨 송신기 및 센서₩81,427
BLM50-10012 "레벨 송신기 및 센서₩62,667
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

교체용 빈 컵, 투명 창, 팁 아웃 디자인

Quantum Storage Systems 교체용 빈 컵은 중소형 품목을 보관하기 위해 손상되거나 마모된 빈 컵을 교체하도록 설계되었습니다. 이 장치는 사출 성형된 폴리프로필렌 투명 통과 레이블용 슬롯이 있는 성형 핸들을 갖추고 있어 시각적 선명도를 제공하고 저장된 항목을 쉽게 식별할 수 있습니다. 팁아웃 용기는 45도 각도로 부드럽게 열리고 부품 및 소모품에 쉽게 접근하고 다시 채울 수 있도록 완전히 제거할 수 있습니다. 선택한 모델(행 및 쌓기 쓰레기통) 쉽게 다룰 수 있도록 전면, 후면 및 측면 그립이 특징입니다.

스타일모델가격
AQTB301컵₩367,709
BQTB302컵₩343,787
CQTB309컵₩8,312
CABLE PREP -

교체 용 블레이드 케이블 스트리퍼

스타일모델가격
A적혈구-1100₩190,592
BRBC-6590TS₩204,627
STENS -

교체용 기화기

스텐 기화기는 정원 가꾸기, 잔디밭 장비 및 기타 기계의 엔진 블록에 있는 손상되거나 결함이 있는 기화기를 교체하는 데 사용됩니다. 이는 내연기관 내부의 내연기관을 촉진하기 위해 다양한 농도의 공기-연료 혼합물을 생성합니다. 이러한 기화기는 엔진 크기 및 공기 흡입 용량에 따라 다르며 최대 10% 에탄올로 연료를 처리할 수 있습니다.

스타일모델가격
A520722₩141,102
A520734₩135,555
A520718-
RFQ
B520726₩140,402
C520730₩151,042
D520738₩141,802
WHEELER-REX -

교체 체인

스타일모델전체 길이타입가격
A6900123"-₩136,640
B79145.5 "-₩149,467
C79228"-₩227,325
D192626.25 "6 "파이프 용₩1,195,670
D192436.25 "8 "파이프 용₩1,477,017
D19241046.25 "10 "파이프 용₩1,829,870
E382450.75 "12 "파이프 용₩3,164,979
D19241253.25 "12 "파이프 용₩2,181,427
D19241561.25 "15 "파이프 용₩2,467,167
E38241563 "15 "파이프 용₩3,760,417
F552472.5 "18 "파이프 용₩8,310,120
E38241876.5 "18 "파이프 용₩4,247,162
F55242082.5 "20 "파이프 용₩9,512,492
F55242497 "24 "파이프 용₩11,500,072
E38242497.5 "24 "파이프 용₩5,416,810
F552436142 "36 "파이프 용₩15,095,972

자주하는 질문

산업용 부품을 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?

산업용 부품을 선택할 때 적용 요구 사항, 환경 조건, 기존 장비와의 호환성 및 비용 효율성과 같은 요소를 고려하십시오.

산업용 부품은 얼마나 자주 교체해야 합니까?

산업용 부품의 교체 주기는 부품의 종류, 사용 수준 및 환경 조건에 따라 다릅니다. 정기적인 유지 관리 및 모니터링을 통해 장비 고장 또는 가동 중단을 방지하기 위해 부품 교체의 필요성을 식별할 수 있습니다.

산업용 부품을 사용하면서 안전을 확보하는 방법은 무엇입니까?

장비가 안전하고 효율적으로 작동하려면 적절한 설치, 유지 관리 및 작동이 필요합니다.