PAPR 및 공급 된 공기 후드 및 헬멧
Tyvek 더블 빕 유지 보수가 필요 없는 후드
Allegro 교체용 이중 턱받이 후드는 Tyvek 소재로 제작되었으며 더 나은 가시성을 제공하는 초대형 렌즈가 특징입니다. 이러한 NIOSH 승인 후드는 조정 가능한 유량 제어 밸브, 개인용 공기 냉각기 또는 공기 온도 컨트롤러에 연결할 수 있습니다. 관자놀이 주변의 후드 내부에 공기를 공급하는 분할 공기 채널 디자인으로 제공됩니다.
Allegro 교체용 이중 턱받이 후드는 Tyvek 소재로 제작되었으며 더 나은 가시성을 제공하는 초대형 렌즈가 특징입니다. 이러한 NIOSH 승인 후드는 조정 가능한 유량 제어 밸브, 개인용 공기 냉각기 또는 공기 온도 컨트롤러에 연결할 수 있습니다. 관자놀이 주변의 후드 내부에 공기를 공급하는 분할 공기 채널 디자인으로 제공됩니다.
후드
헬멧
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | R06-0801 | ₩1,477,644 | |
B | SR 580 | ₩1,056,492 | |
C | SR 584 / SR 580 | ₩1,614,462 |
에어 실드 및 용접 헬멧 공급
Allegro에서 제공하는 에어 실드 및 용접 헬멧은 날아다니는 파편, 스파크, 화학 물질 및 용융 금속 튀김을 포함한 공기 중 오염 물질로부터 보호합니다. 이 편안하고 가벼운 장치는 저압 및 고압, 연속 흐름 보호 기능을 모두 제공합니다. 호스와 공기 흐름 제어 장치를 고정하는 조절식 허리 벨트가 있습니다. 고압 공기 공급원의 공기를 조절하기 위해 고압 조절식 유량 제어 밸브가 함께 제공됩니다. 이러한 장치는 NIOSH 최소 흐름 요구 사항을 충족합니다.
Allegro에서 제공하는 에어 실드 및 용접 헬멧은 날아다니는 파편, 스파크, 화학 물질 및 용융 금속 튀김을 포함한 공기 중 오염 물질로부터 보호합니다. 이 편안하고 가벼운 장치는 저압 및 고압, 연속 흐름 보호 기능을 모두 제공합니다. 호스와 공기 흐름 제어 장치를 고정하는 조절식 허리 벨트가 있습니다. 고압 공기 공급원의 공기를 조절하기 위해 고압 조절식 유량 제어 밸브가 함께 제공됩니다. 이러한 장치는 NIOSH 최소 흐름 요구 사항을 충족합니다.
Primair 100 시리즈 빕 후드
Honeywell Primair 100 시리즈 턱받이 후드는 머리와 어깨 전체를 덮어야 하는 용도에 이상적입니다. 이 장치는 노출된 생물학적 및 화학적 위험으로부터 보호하는 다중 장벽 레이어가 있는 Tychem 후드를 갖추고 있습니다. 후드는 할당된 보호 계수(APF)가 1000인 턱받이에 부착되어 오염 물질의 흡입을 줄이고 어셈블리 내부의 공기 흐름으로 인한 냉각 효과도 제공합니다. 여기에는 편안한 착용감을 위한 조절식 헤드기어와 중요한 작업 중에 김서림을 줄이기 위해 렌즈 위로 공기를 통과시키는 매니폴드가 포함됩니다.
Honeywell Primair 100 시리즈 턱받이 후드는 머리와 어깨 전체를 덮어야 하는 용도에 이상적입니다. 이 장치는 노출된 생물학적 및 화학적 위험으로부터 보호하는 다중 장벽 레이어가 있는 Tychem 후드를 갖추고 있습니다. 후드는 할당된 보호 계수(APF)가 1000인 턱받이에 부착되어 오염 물질의 흡입을 줄이고 어셈블리 내부의 공기 흐름으로 인한 냉각 효과도 제공합니다. 여기에는 편안한 착용감을 위한 조절식 헤드기어와 중요한 작업 중에 김서림을 줄이기 위해 렌즈 위로 공기를 통과시키는 매니폴드가 포함됩니다.
더블 턱받이 후드
후드
3M 후드는 사용자에게 최적의 편안함을 제공하도록 설계되었습니다. 이 후드에는 쉽게 조절할 수있는 서스펜션과 부드러운 컴포트 패드가있어 착용감, 안정성 및 트래킹이 뛰어납니다. 이 후드는 부드러운 신축성이있는 넓은 페이스 씰을 사용하여 편안함을 개선하고 공기 흐름 소음을 줄이며 반사 및 눈부심 감소를 위해 곡률이 감소 된 뛰어난 시야를 제공합니다. 혁신적인 3M QRS (Quick Release Swivel) 연결이 제공되어 호흡 튜브 클립을 눌러 한 손으로 호흡 튜브를 신속하게 제거 할 수 있습니다. 이 NIOSH 승인 다목적 호흡 보호구는 여러 개의 공기 정화 호흡 보호구와 함께 사용할 수 있습니다. S, M, L 및 기타 표준 크기의 다양한 후드 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
3M 후드는 사용자에게 최적의 편안함을 제공하도록 설계되었습니다. 이 후드에는 쉽게 조절할 수있는 서스펜션과 부드러운 컴포트 패드가있어 착용감, 안정성 및 트래킹이 뛰어납니다. 이 후드는 부드러운 신축성이있는 넓은 페이스 씰을 사용하여 편안함을 개선하고 공기 흐름 소음을 줄이며 반사 및 눈부심 감소를 위해 곡률이 감소 된 뛰어난 시야를 제공합니다. 혁신적인 3M QRS (Quick Release Swivel) 연결이 제공되어 호흡 튜브 클립을 눌러 한 손으로 호흡 튜브를 신속하게 제거 할 수 있습니다. 이 NIOSH 승인 다목적 호흡 보호구는 여러 개의 공기 정화 호흡 보호구와 함께 사용할 수 있습니다. S, M, L 및 기타 표준 크기의 다양한 후드 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 색상 | 항목 | 렌즈 재질 | 자재 | 크기 | 현탁 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-805-5 | ₩1,550,814 | |||||||
B | S-857 | ₩533,137 | |||||||
C | S-855 | ₩465,307 | |||||||
D | S-807-5 | ₩1,790,985 | |||||||
E | BE-10BR | ₩1,940,102 | |||||||
F | H-610-5 | ₩1,513,067 | |||||||
G | S-605-10 | ₩883,977 | |||||||
H | S-533S | ₩245,577 | |||||||
I | S-433S-5 | ₩920,044 | |||||||
J | S-757 | ₩301,210 | |||||||
F | H-612 | ₩861,017 | |||||||
K | S-433L-5 | ₩920,044 | |||||||
L | S-707-10 | ₩1,209,757 | |||||||
M | S-403L-20 | ₩2,118,952 | |||||||
N | S-655 | ₩279,790 | |||||||
H | S-533L | ₩280,297 | |||||||
O | S-403S-20 | ₩2,253,562 |
스타일 | 모델 | 색상 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9911 - 20S | ₩244,720 | ||||
A | 9911-CS | ₩592,836 | ||||
A | 9911-CVS | ₩354,327 | ||||
A | 9911-HCS | ₩906,690 |
S 시리즈 Versaflo 경제형 헤드커버
3M S103 Versaflow 헤드 커버는 오염 제어와 위생이 중요한 클린룸, 실험실, 제조 시설 및 기타 환경에서 최적의 보호를 제공하기 위해 헤드 커버와 호흡 시스템을 통합하는 보호 장비입니다.
3M S103 Versaflow 헤드 커버는 오염 제어와 위생이 중요한 클린룸, 실험실, 제조 시설 및 기타 환경에서 최적의 보호를 제공하기 위해 헤드 커버와 호흡 시스템을 통합하는 보호 장비입니다.
Tyvek 무보수 후드
유지 보수가 필요 없는 Allegro Tyvek 후드는 깨끗한 호흡 공기가 작업자에게 전달되도록 얼굴과 머리를 덮는 데 사용됩니다. 교체 부품이나 호흡 튜브의 오염 제거가 필요하지 않도록 일체형 다운 튜브 및 헤드 서스펜션이 있는 일체형 구조가 특징입니다. 이러한 폴리 코팅 DuPont Tyvek 후드는 유해한 화학 물질이 튀는 것에 대해 탁월한 저항력을 제공하며 사용 중 짓눌림이나 뒤틀림을 방지하기 위해 폼으로 만든 다층 방음 시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 NIOSH 준수 후드는 왜곡 없는 파노라마 가시성을 위해 코폴리에스터 렌즈와 통합되어 있습니다.
유지 보수가 필요 없는 Allegro Tyvek 후드는 깨끗한 호흡 공기가 작업자에게 전달되도록 얼굴과 머리를 덮는 데 사용됩니다. 교체 부품이나 호흡 튜브의 오염 제거가 필요하지 않도록 일체형 다운 튜브 및 헤드 서스펜션이 있는 일체형 구조가 특징입니다. 이러한 폴리 코팅 DuPont Tyvek 후드는 유해한 화학 물질이 튀는 것에 대해 탁월한 저항력을 제공하며 사용 중 짓눌림이나 뒤틀림을 방지하기 위해 폼으로 만든 다층 방음 시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 NIOSH 준수 후드는 왜곡 없는 파노라마 가시성을 위해 코폴리에스터 렌즈와 통합되어 있습니다.
EZ Air PAPR 어셈블리
Tychem QC 더블 턱받이 폴리에틸렌 코팅 후드
Tychem SL 더블 턱받이 Saranex 코팅 후드
M-300 시리즈 Versaflo 호흡기 안전모
M-400 시리즈 Versaflo 호흡기 헬멧
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CP4B-CS-벨트-팬 | ₩560,000 | RFQ |
A | CP4B-CS-후드 | ₩933,672 | RFQ |
A | CP4B-CS-벨트 | ₩1,117,963 | RFQ |
A | CP4B-CS-팬 | ₩560,000 | RFQ |
A | CP-HVSM-4B | ₩629,236 | RFQ |
Tyvek 공급 공기 호흡기 후드
Allegro Tyvek 공급 공기 호흡기 후드는 석면 제거 또는 스프레이 페인팅과 같은 더러운 환경에서 수염이 있는 작업자에게 매우 편안합니다. 이 NIOSH 승인 후드는 공기 제한을 최소화하는 OBAC 빠른 연결 플러그와 호흡보호구 청소가 용이한 일회용 디자인을 특징으로 합니다. 그들은 왜곡 없는 파노라마 시야를 위한 PETG 렌즈와 통합되어 있으며 항공 호스가 안면부를 잡아당기는 것을 방지하는 플라스틱 클립이 있습니다.
Allegro Tyvek 공급 공기 호흡기 후드는 석면 제거 또는 스프레이 페인팅과 같은 더러운 환경에서 수염이 있는 작업자에게 매우 편안합니다. 이 NIOSH 승인 후드는 공기 제한을 최소화하는 OBAC 빠른 연결 플러그와 호흡보호구 청소가 용이한 일회용 디자인을 특징으로 합니다. 그들은 왜곡 없는 파노라마 시야를 위한 PETG 렌즈와 통합되어 있으며 항공 호스가 안면부를 잡아당기는 것을 방지하는 플라스틱 클립이 있습니다.
Saran Air Double Bib 유지 보수가 필요없는 후드
유지보수가 필요 없는 Allegro Saran 후드는 광범위한 유해 화학물질 튐 및 습기로부터 작업자를 보호하도록 설계되었습니다. 가스 및 액체 기밀 밀봉을 위해 열 테이핑된 이음새로 만들어졌으며 사용자 편안함과 부드러운 머리/목 움직임을 위한 이중 턱받이 디자인이 특징입니다. 이 NIOSH 승인 후드는 다층 폼으로 제작된 방음 시스템을 갖추고 있어 사용 중 비틀림이나 찌그러짐을 방지하고 선명하고 왜곡 없는 가시성을 위해 코폴리에스터 렌즈와 통합되어 있습니다.
유지보수가 필요 없는 Allegro Saran 후드는 광범위한 유해 화학물질 튐 및 습기로부터 작업자를 보호하도록 설계되었습니다. 가스 및 액체 기밀 밀봉을 위해 열 테이핑된 이음새로 만들어졌으며 사용자 편안함과 부드러운 머리/목 움직임을 위한 이중 턱받이 디자인이 특징입니다. 이 NIOSH 승인 후드는 다층 폼으로 제작된 방음 시스템을 갖추고 있어 사용 중 비틀림이나 찌그러짐을 방지하고 선명하고 왜곡 없는 가시성을 위해 코폴리에스터 렌즈와 통합되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9911 - 29S | ₩252,157 | ||||
B | 9913-CS | ₩637,980 | ||||
B | 9913-CVS | ₩441,333 | ||||
B | 9913-HCS | ₩1,209,653 |
더 알아보기
- 안면보호
- 아크 플래시 보호
- 전압 레귤레이션
- 펠트
- 구색
- 초크 및 리필 표시
- 정전기 방지 장갑
- 카운터 및 벤치 브러쉬
- 오일 교환 시스템
- 구조 버팀목 도구 액세서리
- VELCRO 가죽 끈
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 라운드 페이스 핸드 스탬프
- QORPAK 미리 청소 된 주전자
- ORION 실험실 싱크
- SCHNEIDER ELECTRIC 비조광 푸시 버튼
- REELCRAFT 트윈 라인 용접 호스 릴, T 등급
- DORMONT 16125 블루 호스 시리즈 가스 커넥터
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 5/16-18 unc
- MARTIN SPROCKET 더블 테이퍼 부시형 롤러 체인 스프로킷 체인수 40
- ALL MATERIAL HANDLING 도보 E 개 시리즈 와이어 로프 그립 호이스트