ALLEGRO SAFETY 손목 지지대 및 랩 장시간 사용을위한 편안한 착용감을 제공하고 전동 / 수공구를 들어 올리거나 사용할 때 추가 지원을 제공합니다. 맞춤형 핏을 위해 후크 및 루프 클로저가있는 네오프렌 구조가 특징입니다. 어느 손 에든 착용 가능
장시간 사용을위한 편안한 착용감을 제공하고 전동 / 수공구를 들어 올리거나 사용할 때 추가 지원을 제공합니다. 맞춤형 핏을 위해 후크 및 루프 클로저가있는 네오프렌 구조가 특징입니다. 어느 손 에든 착용 가능
듀얼 플렉스 손목 지지대
Allegro Dual-Flex 손목 지지대는 손목의 중립 위치를 유지하면서 굴곡(아래쪽) 및 확장(위쪽) 움직임을 제한하기 위해 손목의 전면과 후면에 XNUMX개의 스테이가 있습니다. 이 장치는 손을 건조하고 적합하게 유지하기 위해 안감 처리되어 있습니다. 추가 지원을 위해 착용하기 쉽고 손목 주위를 완전히 감싸줍니다. 이 장치는 조정하기 쉬운 후크 및 루프 클로저와 함께 제공되며 소형, 중형, 대형 및 초대형 크기로 제공됩니다.
Allegro Dual-Flex 손목 지지대는 손목의 중립 위치를 유지하면서 굴곡(아래쪽) 및 확장(위쪽) 움직임을 제한하기 위해 손목의 전면과 후면에 XNUMX개의 스테이가 있습니다. 이 장치는 손을 건조하고 적합하게 유지하기 위해 안감 처리되어 있습니다. 추가 지원을 위해 착용하기 쉽고 손목 주위를 완전히 감싸줍니다. 이 장치는 조정하기 쉬운 후크 및 루프 클로저와 함께 제공되며 소형, 중형, 대형 및 초대형 크기로 제공됩니다.
Rist-Rap 손목 지지대
Allegro Rist-Rap 손목 지지대는 들어 올리거나 유사한 활동을 하는 동안 손목을 지지하도록 설계되었습니다. 이 손목 지지대는 내구성을 위해 고무줄로 강화된 나일론 구조를 특징으로 합니다. 일부 모델에는 추가 지원을 제공하기 위해 썸 루프가 장착되어 있습니다.
Allegro Rist-Rap 손목 지지대는 들어 올리거나 유사한 활동을 하는 동안 손목을 지지하도록 설계되었습니다. 이 손목 지지대는 내구성을 위해 고무줄로 강화된 나일론 구조를 특징으로 합니다. 일부 모델에는 추가 지원을 제공하기 위해 썸 루프가 장착되어 있습니다.
Flexrist 손목 지지대
더 알아보기
- 차단밸브
- 기계공작 액세서리
- 도관 피팅 및 액세서리
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 포장 품질
- 에어 쇠톱
- 리미트 / 인터록 스위치
- 유압 호스 슬리브
- 금속 국자
- 조이스틱 연산자
- AIR KING 받침대 타워 팬
- APPROVED VENDOR 플랫폼 트럭
- RENEWABLE LUBRICANTS 바이오 울티맥스 1000
- EBERBACH 현미경 슬라이드 보관 캐비닛
- CHRISLYNN Rock Solid Taps, 미터법, 표준
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 완전 밀폐형 플린스 베이스
- WATTS 진공 차단기 역류 방지기
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 3방향 수평 전환기 볼 밸브, JIS 소켓, EPDM, 미터법
- SPEARS VALVES PVC Y-체크 밸브, True Union SR 나사산 끝단, FKM
- GPI 연료 노즐 회전