ADD-A-LEVEL 작업대 최대 적재 처리 용량이 1760lb 인 그리드 및 단단하고 조정 가능한 작업대가 포함됩니다. 모든 창고 또는 사무실 환경에서 몇 분 안에 설치할 수 있습니다. 36 인치, 48 인치, 66 인치 및 96 인치 버전으로 제공
최대 적재 처리 용량이 1760lb 인 그리드 및 단단하고 조정 가능한 작업대가 포함됩니다. 모든 창고 또는 사무실 환경에서 몇 분 안에 설치할 수 있습니다. 36 인치, 48 인치, 66 인치 및 96 인치 버전으로 제공
조정 가능한 워크 벤치
Add-A-Level 조정 가능한 작업대는 24인치 폭의 플랫폼으로 조립 라인 벤치 역할도 하면서 인체공학적 저장 공간을 제공하도록 설계되었습니다. 이 벤치의 4개의 다리가 있는 플라스틱 구조는 최대 1760lb의 하중을 지탱할 수 있습니다. 이 작업대는 효율적인 작업 높이를 위한 조정 가능한 디자인과 그립 상단이 미끄러지는 것을 방지하는 잠금 시스템이 특징입니다. 다양한 작업대 중에서 선택하세요. 견고한 상단 변형과 36인치에서 96인치까지 다양한 길이로 제공됩니다.
Add-A-Level 조정 가능한 작업대는 24인치 폭의 플랫폼으로 조립 라인 벤치 역할도 하면서 인체공학적 저장 공간을 제공하도록 설계되었습니다. 이 벤치의 4개의 다리가 있는 플라스틱 구조는 최대 1760lb의 하중을 지탱할 수 있습니다. 이 작업대는 효율적인 작업 높이를 위한 조정 가능한 디자인과 그립 상단이 미끄러지는 것을 방지하는 잠금 시스템이 특징입니다. 다양한 작업대 중에서 선택하세요. 견고한 상단 변형과 36인치에서 96인치까지 다양한 길이로 제공됩니다.
더 알아보기
- 연마 휠
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 가방 및 가방 액세서리
- 환풍
- 도색스프레이 외
- 케이블 풀 스위치
- 트래픽 배럴 및 드럼
- 경고 채찍
- 접지봉
- 식품 저장 선반 액세서리
- SCOTCH 남성 연결 해제
- DAYTON 드라이브 샤프트
- TSUBAKI 스프로킷 2.470 외부 # 35
- KETT TOOLS 가드 핀
- MAIN FILTER INC. 코어리스 필터
- THOMAS & BETTS 절연 포크 터미널
- DAYTON 베어링이 있는 베어링 지지대
- BROWNING 60번 체인용 테이퍼 보어 스프라켓, 경화 치형
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 도어 알람 및 경고
- GRAINGER 육각 헤드 플러그