APPROVED VENDOR 휠 초크
휠 초크는 차량의 휠에 고정되어 고정된 위치를 유지하고 원치 않는 우발적인 움직임을 방지합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드에서 이러한 초크를 제공합니다. ...자세히 보기
철도 차량 바퀴 굄목
철도 차량 바퀴 초크는 유지 보수 중에 철도 차량이 선로에서 미끄러지는 것을 방지하도록 설계되었습니다(작은 돌풍에도 철도 차량이 굴러갈 수 있음). 이 초크는 노란색 마감 처리된 견고한 강철 구조와 유지 관리 요구 사항을 나타내는 경고 플래그(일부 모델)가 특징입니다. 선택한 모델은 체인이나 로프로 두 배로 묶어 초크를 함께 유지할 수도 있습니다. 이 OSHA 규정 레일카 휠 초크는 41인치 및 12.5인치 깊이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
철도 차량 바퀴 초크는 유지 보수 중에 철도 차량이 선로에서 미끄러지는 것을 방지하도록 설계되었습니다(작은 돌풍에도 철도 차량이 굴러갈 수 있음). 이 초크는 노란색 마감 처리된 견고한 강철 구조와 유지 관리 요구 사항을 나타내는 경고 플래그(일부 모델)가 특징입니다. 선택한 모델은 체인이나 로프로 두 배로 묶어 초크를 함께 유지할 수도 있습니다. 이 OSHA 규정 레일카 휠 초크는 41인치 및 12.5인치 깊이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
휠 꽉
스타일 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 항목 | 자재 | 표면 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22XW88 | ₩53,637 | ||||||||
B | 1굴2 | ₩52,097 | ||||||||
C | 22XW72 | ₩41,720 | ||||||||
D | 22XW74 | ₩46,777 | ||||||||
E | 1국4 | ₩14,297 | ||||||||
F | 22XW75 | ₩73,745 | ||||||||
G | 22XW85 | ₩19,722 | ||||||||
E | 1국6 | ₩31,482 | ||||||||
H | 3KR79 | ₩57,487 | ||||||||
I | 22XW86 | ₩24,815 | ||||||||
J | 22XW84 | ₩55,982 | ||||||||
K | 22XW82 | ₩35,717 | ||||||||
L | 22XW81 | ₩43,522 | ||||||||
M | 22XW79 | ₩95,812 | ||||||||
N | 22XW78 | ₩31,097 | ||||||||
O | 1굴4 | ₩73,797 | ||||||||
P | 22XW73 | ₩50,347 | ||||||||
Q | 22XW80 | ₩237,160 | ||||||||
E | 1국5 | ₩16,292 | ||||||||
R | 22XW83 | ₩27,387 | ||||||||
S | 19P550 | ₩216,842 | ||||||||
T | 2A092 | ₩59,342 | ||||||||
U | 19P546 | ₩35,017 | ||||||||
V | 22XW77 | ₩54,897 | ||||||||
W | 1굴1 | ₩59,500 |
비행기 척 5 1/8 인치 깊이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3W666 | AD2XNX | ₩ 117,897 |
더 알아보기
- 교체용부품
- 브레이스 및 브라켓
- 고정용공구
- 온도 제어
- 호스 턱받이 및 소화전
- 에어건
- 휴대용 페인트 분무기
- 파이프 동결 및 파이프 해동 장치
- 십자형 회전식 문
- 용접 청소 시스템 액세서리
- NORTON ABRASIVES 샌딩 스폰지
- MOON AMERICAN 소방 호스 커버
- HONEYWELL 페이스피스 호기 밸브
- EDWARDS SIGNALING 48 시리즈 할로겐 교체 램프
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 2 1/4-12 Un
- ANVIL 안장 지지대
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 직경 6인치, 나사산 한쪽 끝
- EATON XT 시리즈 IEC 미니 접촉기
- LOVEJOY 커버 하드웨어, 가로 스타일, 임페리얼
- TENSABARRIER 가방