AMETEK LAMB 진공 모터 다양한 직경의 주변, 접선 및 관통 방전 Ametek Lamb 진공 모터와 같은 다양한 UL 인증 및 CSA 인증 산업용 진공 모터를 포함합니다.
다양한 직경의 주변, 접선 및 관통 방전 Ametek Lamb 진공 모터와 같은 다양한 UL 인증 및 CSA 인증 산업용 진공 모터를 포함합니다.
주변 방전 진공 모터
스타일 | 모델 | 전압 | 맥스. 암페어 | 송풍기 단계 | Enclosure | CFM @ 2-In. 구멍 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 116514-13 | ₩398,667 | ||||||
A | 116155-00 | ₩416,377 | ||||||
A | 116512-13 | ₩389,812 | ||||||
A | 119431-13 | ₩386,365 | ||||||
A | 116156-00 | ₩372,102 | ||||||
B | 115419 | ₩1,390,917 | ||||||
C | 115330 | ₩438,480 | ||||||
A | 116471-13 | ₩289,135 | ||||||
A | 116212-00 | ₩271,285 | ||||||
A | 116448-00 | ₩237,160 | ||||||
D | 117560-01 | ₩589,872 | ||||||
B | 114787 | ₩910,140 | ||||||
A | 116493-50 | ₩223,352 | ||||||
D | 117508-00 | ₩461,317 | ||||||
A | 116336-01 | ₩171,465 | ||||||
E | 119413-13 | ₩211,172 | ||||||
B | 114586 | ₩4,104,992 | ||||||
C | 115962 | ₩567,805 | ||||||
F | 116025-13 | ₩242,900 | ||||||
F | 116764-13 | ₩380,100 | ||||||
G | 116325-00 | ₩139,090 | ||||||
F | 116024-13 | ₩220,010 | ||||||
A | 116566-13 | ₩375,375 | ||||||
G | 116196-00 | ₩181,720 | ||||||
A | 115757-P | ₩213,185 |
스루 플로우 방전 진공 모터
Ametek Lamb thru-flow 방전 진공 모터는 캐니스터/유틸리티 및 중앙 진공 시스템과 함께 사용하여 건조하고 깨끗한 공기를 이동시키는 데 이상적입니다. 이 간헐적 작동 모터는 모터 과열을 방지하기 위한 개방/개방 방적 인클로저와 윤활유 누출 및 외부 입자가 케이싱으로 유입되는 것을 방지하기 위한 볼 베어링을 특징으로 합니다. 평균 수명이 500시간인 이 모터는 최대 40°C의 주변 온도를 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies.
Ametek Lamb thru-flow 방전 진공 모터는 캐니스터/유틸리티 및 중앙 진공 시스템과 함께 사용하여 건조하고 깨끗한 공기를 이동시키는 데 이상적입니다. 이 간헐적 작동 모터는 모터 과열을 방지하기 위한 개방/개방 방적 인클로저와 윤활유 누출 및 외부 입자가 케이싱으로 유입되는 것을 방지하기 위한 볼 베어링을 특징으로 합니다. 평균 수명이 500시간인 이 모터는 최대 40°C의 주변 온도를 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전압 | 맥스. 암페어 | 송풍기 단계 | Enclosure | CFM @ 2-In. 구멍 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 116846-00 | ₩379,277 | ||||||
A | 116311-01 | ₩165,392 | ||||||
B | 116297-00 | ₩142,992 | ||||||
A | 116457-00 | ₩207,112 | ||||||
A | 115737 | ₩194,110 | ||||||
C | 116146-00 | ₩223,965 | ||||||
C | 115982 | ₩220,920 | ||||||
A | 115744 | ₩238,157 | ||||||
C | 115923 | ₩205,817 | ||||||
D | 116309-00 | ₩131,407 | ||||||
A | 115750 | ₩205,379 | ||||||
A | 119402-00 | ₩172,270 | ||||||
C | 116884-49 | ₩247,940 | ||||||
E | 119400-00 | ₩116,952 | ||||||
F | 119347-00 | ₩183,557 | ||||||
D | 116881-50 | ₩135,625 | ||||||
A | 116432-00 | ₩213,150 | ||||||
A | 116669-50 | ₩173,495 | ||||||
A | 116227-00 | ₩266,385 | ||||||
E | 119411-00 | ₩141,942 | ||||||
A | 115756 | ₩236,337 | ||||||
A | 116670-50 | ₩215,232 | ||||||
A | 116343-00 | ₩245,279 | ||||||
A | 116111-00 | ₩266,385 | ||||||
A | 116604-00 | ₩266,385 |
접선 방전 진공 모터
Ametek Lamb 접선 방전, 개방형 방적 진공 모터는 상업용 진공, 치과용 진공 청소기 및 재료 취급 및 이송 시스템에서 깨끗하고 건조한 공기를 이동시키도록 특별히 설계되었습니다. 이 브랜드의 헤비 듀티 모터는 팬 시스템을 통해 공기를 보다 효율적으로 이동시키는 방향성 베인을 제공하는 팬 브래킷과 진공 손실을 방지하는 에어 씰 베어링을 특징으로 합니다. 이 에너지 효율적인 진공 모터는 송풍기 또는 진공으로 사용할 때 각각 더 많은 압력 또는 리프트를 생성하는 데 사용되는 2단계 및 3단계 구성으로 제공됩니다. 1500단 모터는 일반적으로 공기 흐름이 가장 높으며 중앙 진공 청소기, 카펫 추출기 및 금형 주입 모터를 포함한 다양한 기기에 적합합니다. Ametek 무소음 접선 방전 진공 모터는 평균 수명이 1000시간이고 브러시 수명이 최대 XNUMX시간이며 모든 위치에 장착할 수 있습니다. Raptor Supplies 는 24 및 36 VDC 및 120 및 240 VAC에서 작동할 수 있는 다양한 Ametek Lamb 접선 방전 진공 모터를 제공합니다.
Ametek Lamb 접선 방전, 개방형 방적 진공 모터는 상업용 진공, 치과용 진공 청소기 및 재료 취급 및 이송 시스템에서 깨끗하고 건조한 공기를 이동시키도록 특별히 설계되었습니다. 이 브랜드의 헤비 듀티 모터는 팬 시스템을 통해 공기를 보다 효율적으로 이동시키는 방향성 베인을 제공하는 팬 브래킷과 진공 손실을 방지하는 에어 씰 베어링을 특징으로 합니다. 이 에너지 효율적인 진공 모터는 송풍기 또는 진공으로 사용할 때 각각 더 많은 압력 또는 리프트를 생성하는 데 사용되는 2단계 및 3단계 구성으로 제공됩니다. 1500단 모터는 일반적으로 공기 흐름이 가장 높으며 중앙 진공 청소기, 카펫 추출기 및 금형 주입 모터를 포함한 다양한 기기에 적합합니다. Ametek 무소음 접선 방전 진공 모터는 평균 수명이 1000시간이고 브러시 수명이 최대 XNUMX시간이며 모든 위치에 장착할 수 있습니다. Raptor Supplies 는 24 및 36 VDC 및 120 및 240 VAC에서 작동할 수 있는 다양한 Ametek Lamb 접선 방전 진공 모터를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 전압 | 맥스. 암페어 | 송풍기 단계 | Enclosure | CFM @ 2-In. 구멍 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 119436-13 | ₩411,109 | ||||||
B | 119433-13 | ₩389,305 | ||||||
C | 122173-18 | ₩478,397 | ||||||
B | 116157-00 | ₩419,334 | ||||||
B | 116515-13 | ₩360,290 | ||||||
B | 116513-13 | ₩356,405 | ||||||
B | 116409-13 | ₩348,477 | ||||||
B | 119432-13 | ₩368,795 | ||||||
B | 116513-32 | ₩407,522 | ||||||
B | 116520-50 | ₩163,240 | ||||||
B | 116207-00 | ₩260,242 | ||||||
D | 117500-12 | ₩578,270 | ||||||
D | 116161-00 | ₩715,995 | ||||||
E | 117467-13 | ₩552,037 | ||||||
F | 122175-00 | ₩463,890 | ||||||
G | 116671-50 | ₩241,220 | ||||||
H | 116765-00 | ₩362,757 | ||||||
E | 117465-13 | ₩553,402 | ||||||
B | 116474-37 | ₩292,390 | ||||||
B | 116565-13 | ₩350,857 | ||||||
B | 115894 | ₩298,882 | ||||||
C | 122133-00 | ₩415,834 | ||||||
B | 116472-13 | ₩302,137 | ||||||
D | 116103-00 | ₩659,715 | ||||||
I | 115334 | ₩454,230 |
더 알아보기
- 배급장비/피팅/커플링
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 사포
- 폼
- 차량 청소/외관
- 전기 탱크리스 온수기
- 네거티브 에어 머신
- 모터베이스 플레이트
- 타이어 인플레이션 케이지 액세서리
- 틴 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- BRADY 파이프 마커, 질소
- DAYTON 터빈 펌프, 3 HP
- MADISON 틸트 플로트 스위치 M 시리즈 Spdt
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- APPLETON ELECTRIC 3/4 인치 펜던트 조명기구
- SOUTHWIRE COMPANY Rhinopower 시리즈 구리 와이어
- COOPER B-LINE B750 시리즈 빔 클램프
- REED INSTRUMENTS 하드 휴대용 케이스
- GPI 연료 노즐 회전
- GPI 연료 노즐