APOLLO VALVES 진공 차단기 이 차단기는 수도꼭지, 변기 또는 소변기 플러시 밸브에 설치되며 최대 작동 압력은 150psi입니다. 역류 방지 및 식수가 오염되는 것을 방지하기 위해 일반적으로 사용됩니다.
이 차단기는 수도꼭지, 변기 또는 소변기 플러시 밸브에 설치되며 최대 작동 압력은 150psi입니다. 역류 방지 및 식수가 오염되는 것을 방지하기 위해 일반적으로 사용됩니다.
진공 차단기는 화학 및 제약 산업에서 배관 시스템의 진공 형성을 방지하기 위해 사용됩니다. 압력이 떨어지면 공기가 시스템에 들어갈 수 있습니다. 랩터...자세히 보기
38LF-100 시리즈 대기형 진공 차단기
Apollo 38LF-100 시리즈 대기형 진공 차단기는 역류를 방지하고 식수를 오염으로부터 보호하기 위해 급수 시스템에 사용됩니다. 이러한 진공 차단기는 역사이펀 현상의 위험이 있는 배관 시스템, 관개 시스템 및 산업 응용 분야에 설치됩니다. 수압이 떨어지면 이 장치는 자동으로 열려 공기가 유입되어 진공 상태를 깨고 음용이 아닌 물이 깨끗한 물 공급 장치로 역류하는 것을 방지합니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 광택 크롬 마감 처리된 청동 구조가 특징입니다. 이 진공 차단기는 최대 125psi의 압력에서 작동할 수 있습니다.
Apollo 38LF-100 시리즈 대기형 진공 차단기는 역류를 방지하고 식수를 오염으로부터 보호하기 위해 급수 시스템에 사용됩니다. 이러한 진공 차단기는 역사이펀 현상의 위험이 있는 배관 시스템, 관개 시스템 및 산업 응용 분야에 설치됩니다. 수압이 떨어지면 이 장치는 자동으로 열려 공기가 유입되어 진공 상태를 깨고 음용이 아닌 물이 깨끗한 물 공급 장치로 역류하는 것을 방지합니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 광택 크롬 마감 처리된 청동 구조가 특징입니다. 이 진공 차단기는 최대 125psi의 압력에서 작동할 수 있습니다.
38-200 시리즈 대기형 진공 차단기
Apollo 38-200 시리즈 대기형 진공 차단기는 역류를 방지하고 식수의 무결성을 유지하기 위해 급수 시스템에 사용됩니다. 관개 시스템, 수도꼭지 및 호스 턱받이에 설치되어 음용할 수 없는 물이 깨끗한 물 공급 장치로 역류하는 것을 방지하여 오염을 방지합니다. 이러한 진공 차단기는 공기가 시스템에 유입되도록 하는 대기 설계를 제공하여 물 흐름 중단으로 생성된 진공을 깨고 교차 연결의 위험을 완화합니다. 구조적 강성과 내구성을 위해 황동/광택 크롬 구조가 특징입니다. 이 진공 차단기에는 누출을 방지하기 위해 실리콘 씰이 있습니다. 이 제품에는 간단하고 쉬운 조립 및 분해를 위한 FNPT 연결이 있습니다.
Apollo 38-200 시리즈 대기형 진공 차단기는 역류를 방지하고 식수의 무결성을 유지하기 위해 급수 시스템에 사용됩니다. 관개 시스템, 수도꼭지 및 호스 턱받이에 설치되어 음용할 수 없는 물이 깨끗한 물 공급 장치로 역류하는 것을 방지하여 오염을 방지합니다. 이러한 진공 차단기는 공기가 시스템에 유입되도록 하는 대기 설계를 제공하여 물 흐름 중단으로 생성된 진공을 깨고 교차 연결의 위험을 완화합니다. 구조적 강성과 내구성을 위해 황동/광택 크롬 구조가 특징입니다. 이 진공 차단기에는 누출을 방지하기 위해 실리콘 씰이 있습니다. 이 제품에는 간단하고 쉬운 조립 및 분해를 위한 FNPT 연결이 있습니다.
더 알아보기
- 유압 호스
- 작업복
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 도관 마운팅
- 나사봉 및 스터드
- 하드 모자 귀마개
- 필터 하우징
- 시간 제한 전기 자동 배수 밸브
- 스팀 트랩
- 맞춤 핀
- LIFT-ALL 와이어 로프 슬링, 19,400 개 다리 브라이들, 60 lb. @ XNUMX도
- SCHNEIDER ELECTRIC 현재 변압기 Tesys T
- SNAP-TITE H 시리즈 커플러 스틸. 암나사
- DIXON 멀티 포트 니들 밸브
- EATON 9575H 시리즈 3000 범용 개방형 계전기
- MILWAUKEE 멀티 비트 스크루 드라이버
- FRIEDRICH 제습기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XSTS 단일 감속 감속기
- TORK 스프링 상처 타이머
- MITUTOYO 기계식 판금 마이크로미터