Upblast 원심 루프 벤트 적은 드라이브 패키지
벨트 구동 업블라스트 인공호흡기(드라이브 패키지 없음)
Dayton 업블라스트 환기 장치는 산업 및 상업용 주방에서 더러운 공기를 배출하기 위해 지붕 또는 벽에 장착됩니다. 이 밸브는 낮거나 중간 정도의 정압 조건에서 그리스, 악취 및 악취를 배출하기 위해 지속적으로 작동하도록 설계되었습니다. 내부식성, 내구성, 안정성, 휴대성 및 화씨 300도의 최대 유입 온도를 견디기 위해 완전히 감긴 윈드밴드가 있는 알루미늄 구조를 회전시켰습니다. 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않습니다. 11.25~36인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
Dayton 업블라스트 환기 장치는 산업 및 상업용 주방에서 더러운 공기를 배출하기 위해 지붕 또는 벽에 장착됩니다. 이 밸브는 낮거나 중간 정도의 정압 조건에서 그리스, 악취 및 악취를 배출하기 위해 지속적으로 작동하도록 설계되었습니다. 내부식성, 내구성, 안정성, 휴대성 및 화씨 300도의 최대 유입 온도를 견디기 위해 완전히 감긴 윈드밴드가 있는 알루미늄 구조를 회전시켰습니다. 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않습니다. 11.25~36인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 인공호흡기 중에서 선택하십시오.
벨트 구동 패키지가 없는 가혹한 업블라스트 인공호흡기
Dayton 중부하 업블라스트 환기 장치는 산업 및 상업용 주방에서 더러운 공기를 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 그들은 낮거나 중간 정도의 정압 조건에서 그리스, 악취 및 악취를 배출하기 위해 지속적으로 작동합니다. 부식 저항성과 내구성을 높이고 화씨 400도의 최대 입구 온도를 견디기 위해 회색 폴리에스테르 코팅이 된 강철 구조를 가지고 있습니다. 팬의 움직이는 부품과 접촉합니다. 다양한 팬 속도와 함께 14.75~21.25인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 환풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 중부하 업블라스트 환기 장치는 산업 및 상업용 주방에서 더러운 공기를 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 그들은 낮거나 중간 정도의 정압 조건에서 그리스, 악취 및 악취를 배출하기 위해 지속적으로 작동합니다. 부식 저항성과 내구성을 높이고 화씨 400도의 최대 입구 온도를 견디기 위해 회색 폴리에스테르 코팅이 된 강철 구조를 가지고 있습니다. 팬의 움직이는 부품과 접촉합니다. 다양한 팬 속도와 함께 14.75~21.25인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 환풍기 중에서 선택하십시오.
Upblast Less 드라이브 패키지 11 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
20FT14 | AF6RAV | ₩ 1,777,737 |
Upblast 인공 호흡기 벨트 드라이브 11-1 / 4 In
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6KWJ9 | AE9MRD | ₩ 1,688,889 |
Upblast 원심 루프 벤트 적은 드라이브 패키지
Upblast 원심 지붕 통풍기는 산업 및 상업용 주방에서 더러운 공기를 배출하기 위해 지붕 또는 벽에 장착됩니다. 그들은 그리스, 악취 및 악취를 배출하기 위해 지속적으로 작동합니다. 위험 지역 상향식 환기 장치는 위험한 화학 연기와 입자를 배출합니다. 다양한 범위에서 선택 데이튼 (Dayton) 특정 용도에 따라 인공호흡기를 맞춤화하기 위한 드라이브 패키지가 없는 상향식 원심 인공호흡기.
더 알아보기
- 신발 및 신발 액세서리
- 앵커
- 커플링 및 어답터
- 덕트 팬 및 액세서리
- 주석
- 공기 순환기
- 밀링 커터
- 심 주식 구색
- 라미네이트 트리머
- 핸드 트럭 바퀴 및 차축
- MICRO 100 납땜 나사 공작 기계
- COOPER B-LINE 유형 4 양문형 Enviroshield 시리즈 독립형 접지 장착 인클로저
- TRICO 다양한 사료 심지 오일러
- REMCO 1.6인치 직경 플렉스 로드용 튜브 브러시, 중형
- SMC VALVES Ts 시리즈 소프트 나일론 튜브
- NAPCO 침입 시스템 키패드
- WERMA EvoSIGNAL Maxi 시리즈 마운팅 브래킷 어댑터
- WERA TOOLS 드라이버 비트
- HUMBOLDT 투과성 셀 상단 캡/베이스 받침대 세트
- KOYO 니들 롤러 베어링