PARKER 온도 조절 식 팽창 밸브 다양한 공조 및 냉동 응용 분야에 사용됩니다. 견고한 밀봉을 보장하기 위해 다양한 연결 유형으로 제공됩니다. 일부 모델에서 사용 가능한 내부 체크 밸브
다양한 공조 및 냉동 응용 분야에 사용됩니다. 견고한 밀봉을 보장하기 위해 다양한 연결 유형으로 제공됩니다. 일부 모델에서 사용 가능한 내부 체크 밸브
스타일 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | HAE3ZX200B15 | ₩330,487 | ||
A | HCAE3ZX200 | ₩355,740 |
온도 조절 식 팽창 밸브
종종 TXV, TEV 또는 TX 밸브로 약칭되는 감온식 팽창 밸브는 응축기 압력에서 증발기 압력으로 냉매 압력을 감소시킵니다. 이 밸브는 높은 용량 부하에서 냉매의 흐름을 증가시키고 낮은 용량 부하에서 흐름을 줄이기 때문에 증발기를 활성 상태로 유지합니다. 열 팽창 밸브는 증발기에서 액체 냉매를 완전히 증발시켜 액체 슬러깅을 제거합니다. 열팽창 밸브는 열 부하에 맞게 냉매 흐름을 조정하므로 냉매 충전량의 변화를 견딜 수 있습니다. 이 밸브는 정확도를 제어하여 코일 고갈 및 역류 문제를 최소화합니다.
종종 TXV, TEV 또는 TX 밸브로 약칭되는 감온식 팽창 밸브는 응축기 압력에서 증발기 압력으로 냉매 압력을 감소시킵니다. 이 밸브는 높은 용량 부하에서 냉매의 흐름을 증가시키고 낮은 용량 부하에서 흐름을 줄이기 때문에 증발기를 활성 상태로 유지합니다. 열 팽창 밸브는 증발기에서 액체 냉매를 완전히 증발시켜 액체 슬러깅을 제거합니다. 열팽창 밸브는 열 부하에 맞게 냉매 흐름을 조정하므로 냉매 충전량의 변화를 견딜 수 있습니다. 이 밸브는 정확도를 제어하여 코일 고갈 및 역류 문제를 최소화합니다.
스타일 | 모델 | 연결 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HXCAE-5-VX100H | ₩458,184 | |||
B | HXEA-3-ZX200 | ₩330,715 | |||
C | HXCAE-3-VX100H | ₩337,645 | |||
D | HXCAE-3-ZX200 | ₩401,292 | |||
D | HXAE-3-ZX200 B15 | ₩373,082 | |||
E | TXV 키트 | ₩1,188,547 | |||
B | HXCAE-5-ZX200 | ₩431,970 | |||
B | HXAE-5-ZX200 | ₩393,084 | |||
F | SCE-AA-VZ | ₩385,612 | |||
F | SCE-B-VZ | ₩454,475 | |||
F | SCE-A-VZ | ₩371,805 | |||
F | SCE-B-SZ | ₩383,530 | |||
G | CAAVX35 | ₩346,412 | |||
G | CASW | ₩279,370 | |||
H | CEBVW | ₩331,187 | |||
I | CEAVW | ₩340,935 | |||
J | CECSW | ₩341,460 | |||
G | CCSW | ₩282,940 | |||
G | CCVW | ₩270,830 | |||
K | C-AA-JW | ₩334,355 | |||
J | CEAVX35 | ₩323,627 | |||
K | CEBVX100 | ₩311,360 | |||
H | CECVX100 | ₩330,312 | |||
J | CECJW | ₩335,562 | |||
G | CAAVW | ₩334,355 |
ECE 시리즈 팽창 밸브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ECE-12.5-ZX200 | ₩587,177 | |
A | ECE-15-ZX200 | ₩710,272 | |
B | ECE-B-JW | ₩382,375 | |
B | ECE-B-SZ | ₩399,384 | |
B | ECE-AA-VZ | ₩320,792 | |
B | ECE-B-VZ | ₩383,792 | |
B | ECE-C-JW | ₩362,232 | |
B | ECE-C-SZ | ₩399,384 | |
B | ECE-A-VZ | ₩383,792 |
더 알아보기
- 콘텐츠 배급
- 기어 모터
- 알류미늄
- 실험실기구
- 코르크
- 스트립 도어
- 호흡기 청소 키트 및 물티슈
- 연료 및 윤활유 튜브
- 관형 공작 기계 조명
- 박격포 및 유봉 세트
- DAYTON 벨트 구동식 관축 팬, 블레이드 직경 60인치
- HARRIS 가열 팁 어셈블리
- OSG 고속 Steel-E-PM 스파이럴 포인트 탭, TiCN 마감
- FOL-DA-TANK 흡입 호스
- EDWARDS SIGNALING 101 시리즈 플래싱 할로겐
- COOPER B-LINE B2000 시리즈 파이프 및 도관 클램프
- SECURALL PRODUCTS M6400 시리즈 Type 2 폭발성 탄창 캐비닛
- POP 노즈피스
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, E100M, 탄성 커플링