DAYTON 공급 및 흡입 팬
공급 팬
벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 포함), ODP 인클로저
Dayton 벨트 구동 배기 팬은 산업용 및 상업용 배기 장치용으로 설계되었습니다. 이 팬에는 낮은 정압에서 많은 양의 공기를 이동시키기 위한 5날 강화 강철/알루미늄 프로펠러가 있습니다. 또한 적절한 환기를 위해 외부 공기가 권선을 통과할 수 있는 개방형 방적(ODP) 모터 인클로저가 함께 제공됩니다. 이러한 장치에는 모터, 벨트, 부싱 및 도르래(별도 포장)로 구성된 구동 패키지가 포함되어 있어 요구 사항에 따라 조립품을 맞춤화할 수 있습니다. 수직 또는 수평 위치에 장착할 수 있으며 20인치 및 60인치 블레이드 직경으로 제공됩니다.
Dayton 벨트 구동 배기 팬은 산업용 및 상업용 배기 장치용으로 설계되었습니다. 이 팬에는 낮은 정압에서 많은 양의 공기를 이동시키기 위한 5날 강화 강철/알루미늄 프로펠러가 있습니다. 또한 적절한 환기를 위해 외부 공기가 권선을 통과할 수 있는 개방형 방적(ODP) 모터 인클로저가 함께 제공됩니다. 이러한 장치에는 모터, 벨트, 부싱 및 도르래(별도 포장)로 구성된 구동 패키지가 포함되어 있어 요구 사항에 따라 조립품을 맞춤화할 수 있습니다. 수직 또는 수평 위치에 장착할 수 있으며 20인치 및 60인치 블레이드 직경으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.375 인치 SP | 베어링 크기 | 베어링 유형 | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM @ 0.625 인치 SP | 팬 RPM | 플랜지 폭 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7CC34 | ₩2,712,762 | |||||||||
B | 7AC93 | ₩1,832,652 | |||||||||
A | 7CC04 | ₩1,664,512 | |||||||||
A | 7CC07 | ₩1,853,214 | |||||||||
A | 7CC13 | ₩2,036,335 | |||||||||
A | 7CC19 | ₩2,115,627 | |||||||||
B | 7AC97 | ₩2,189,687 | |||||||||
C | 7AC72 | ₩10,578,277 | |||||||||
D | 7AC68 | ₩6,701,695 | |||||||||
B | 7AD01 | ₩2,582,002 | |||||||||
D | 7AC63 | ₩6,362,930 | |||||||||
A | 7CC31 | ₩2,374,417 | |||||||||
A | 7CC61 | ₩3,871,735 | |||||||||
A | 7CC46 | ₩3,114,492 | |||||||||
A | 7CC49 | ₩2,890,142 | |||||||||
A | 7CC58 | ₩3,556,122 | |||||||||
A | 7CC67 | ₩3,804,552 | |||||||||
A | 7CC01 | ₩1,722,455 | |||||||||
B | 7AD11 | ₩3,684,940 | |||||||||
A | 7CC43 | ₩2,859,902 | |||||||||
B | 7AC92 | ₩1,918,839 | |||||||||
A | 7CC64 | ₩3,495,870 | |||||||||
D | 7AC65 | ₩6,399,802 | |||||||||
A | 7CC28 | ₩2,413,862 | |||||||||
A | 7CC16 | ₩2,019,097 |
드라이브 패키지가 포함 된 공급 팬, 완전히 밀폐 됨
Dayton 급기 및 흡기 팬은 외부에서 내부로 공기를 끌어들이고 실내 온도를 제어하기 위해 창고, 사무실 및 기타 상업용 응용 분야에 수평 또는 수직으로 장착됩니다. 내식성, 강도 및 내구성을 위해 아연 도금 강철 프레임과 6개의 강철 블레이드가 있습니다. 이 벨트 드라이브 팬은 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 커패시터 시작 / 3상 / 커패시터 시작, 물 및 기타 불순물의 유입을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 인클로저가 있는 커패시터 실행 모터가 있습니다. 24인치에서 48인치 범위의 블레이드 직경으로 제공되는 다양한 벨트 구동 공급 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 급기 및 흡기 팬은 외부에서 내부로 공기를 끌어들이고 실내 온도를 제어하기 위해 창고, 사무실 및 기타 상업용 응용 분야에 수평 또는 수직으로 장착됩니다. 내식성, 강도 및 내구성을 위해 아연 도금 강철 프레임과 6개의 강철 블레이드가 있습니다. 이 벨트 드라이브 팬은 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 커패시터 시작 / 3상 / 커패시터 시작, 물 및 기타 불순물의 유입을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 인클로저가 있는 커패시터 실행 모터가 있습니다. 24인치에서 48인치 범위의 블레이드 직경으로 제공되는 다양한 벨트 구동 공급 팬 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | 베어링 크기 | 베어링 유형 | 팬 RPM | 플랜지 폭 | 완전 부하 암페어 | 높이 | 흡기 가드 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7CC12 | ₩2,049,967 | |||||||||
A | 7CC02 | ₩1,805,475 | |||||||||
A | 7CC65 | ₩3,759,035 | |||||||||
A | 7CC66 | ₩4,094,772 | |||||||||
A | 7CC68 | ₩4,341,732 | |||||||||
A | 7CC69 | ₩4,101,632 | |||||||||
A | 7CC09 | ₩1,942,850 | |||||||||
A | 7CC23 | ₩2,283,960 | |||||||||
A | 7CC29 | ₩2,521,820 | |||||||||
A | 7CC30 | ₩2,602,582 | |||||||||
A | 7CC03 | ₩1,723,942 | |||||||||
A | 7CC17 | ₩2,127,055 | |||||||||
A | 7CC05 | ₩1,772,470 | |||||||||
A | 7CC06 | ₩1,853,232 | |||||||||
A | 7CC08 | ₩1,929,270 | |||||||||
A | 7CC11 | ₩2,012,167 | |||||||||
A | 7CC14 | ₩2,119,355 | |||||||||
A | 7CC15 | ₩2,037,822 | |||||||||
A | 7CC18 | ₩2,207,817 | |||||||||
A | 7CC24 | ₩2,321,760 | |||||||||
A | 7CC63 | ₩3,737,404 | |||||||||
A | 7CC62 | ₩3,699,604 | |||||||||
A | 7CC60 | ₩3,645,757 | |||||||||
A | 7CC48 | ₩2,980,162 | |||||||||
A | 7CC32 | ₩2,450,472 |
표준 듀티 공급 팬, 3상 모터, TENV 인클로저
Dayton 공급 팬은 창고, 공장, 플랜트 및 사무실의 온도 제어와 함께 기류 순환을 위해 설계되었습니다. 이 장치에는 낮은 정압(6인치 이하)에서 많은 양의 공기를 이동시키는 0.125날 아연 도금 강철 프로펠러가 있어 소음 수준을 낮춥니다. 또한 팬 성능을 최적화하기 위해 다양한 팬 속도를 허용하는 가변 피치, 조정 가능한 모터 풀리를 갖추고 있습니다. 이 팬은 통풍이 되지 않는 완전히 밀폐된 모터 엔클로저(개구부 또는 외부 팬 없음)와 함께 제공되며 모터 프레임의 열 발산을 위한 간단한 대류 방법에 의존합니다. 953, 1039 및 1221rpm 속도로 제공되는 다양한 공급 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 공급 팬은 창고, 공장, 플랜트 및 사무실의 온도 제어와 함께 기류 순환을 위해 설계되었습니다. 이 장치에는 낮은 정압(6인치 이하)에서 많은 양의 공기를 이동시키는 0.125날 아연 도금 강철 프로펠러가 있어 소음 수준을 낮춥니다. 또한 팬 성능을 최적화하기 위해 다양한 팬 속도를 허용하는 가변 피치, 조정 가능한 모터 풀리를 갖추고 있습니다. 이 팬은 통풍이 되지 않는 완전히 밀폐된 모터 엔클로저(개구부 또는 외부 팬 없음)와 함께 제공되며 모터 프레임의 열 발산을 위한 간단한 대류 방법에 의존합니다. 953, 1039 및 1221rpm 속도로 제공되는 다양한 공급 팬 중에서 선택하십시오.
벨트 드라이브 공급 팬, 5 블레이드 프로펠러
Dayton 중형 공급 팬은 산업 및 상업 시설에서 적절한 환기를 보장합니다. 이 아연 도금 강철/알루미늄 프로펠러는 낮은 정압에서 많은 양의 공기를 이동시킵니다. 따라서 소음 수준을 줄입니다. 모터 프레임을 냉각하기 위해 샤프트에 외부 팬이 장착된 완전 밀폐형 팬 냉각(TEFC) 인클로저가 특징입니다. 벨트 구동식 설계로 팬 성능을 향상시키기 위해 속도를 유연하게 조절할 수 있습니다. 전체 어셈블리에는 모터, 벨트, 부싱 및 시브(별도 포장)가 포함되며 수평 또는 수직 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 블레이드 직경이 54인치 및 60인치인 광범위한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 중형 공급 팬은 산업 및 상업 시설에서 적절한 환기를 보장합니다. 이 아연 도금 강철/알루미늄 프로펠러는 낮은 정압에서 많은 양의 공기를 이동시킵니다. 따라서 소음 수준을 줄입니다. 모터 프레임을 냉각하기 위해 샤프트에 외부 팬이 장착된 완전 밀폐형 팬 냉각(TEFC) 인클로저가 특징입니다. 벨트 구동식 설계로 팬 성능을 향상시키기 위해 속도를 유연하게 조절할 수 있습니다. 전체 어셈블리에는 모터, 벨트, 부싱 및 시브(별도 포장)가 포함되며 수평 또는 수직 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 블레이드 직경이 54인치 및 60인치인 광범위한 배기 팬 중에서 선택하십시오.
표준 듀티 서플라이 팬, 블레이드 직경 20인치
Dayton 벨트 드라이브 공급 팬은 산업 및 상업 시설에서 공기 정화 및 재순환을 위해 설계되었습니다. 이 장치에는 낮은 정압에서 많은 양의 공기를 이동시키기 위한 5날 아연도금 강철 프로펠러가 함께 제공됩니다. 따라서 소음 수준을 줄입니다. 다양한 팬 속도와 CFM이 팬 성능을 향상시킬 수 있는 벨트 구동 메커니즘이 특징입니다. 이 표준 듀티 공급 팬에는 외부 소스의 공기 흐름을 사용하여 냉각을 위해 모터 프레임 및 권선을 통과하는 TENO(완전히 밀폐된 에어 오버) 모터 인클로저가 있습니다. 1인치 및 2인치 플랜지 폭으로 제공되는 드라이브 패키지와 함께 다양한 공급 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 드라이브 공급 팬은 산업 및 상업 시설에서 공기 정화 및 재순환을 위해 설계되었습니다. 이 장치에는 낮은 정압에서 많은 양의 공기를 이동시키기 위한 5날 아연도금 강철 프로펠러가 함께 제공됩니다. 따라서 소음 수준을 줄입니다. 다양한 팬 속도와 CFM이 팬 성능을 향상시킬 수 있는 벨트 구동 메커니즘이 특징입니다. 이 표준 듀티 공급 팬에는 외부 소스의 공기 흐름을 사용하여 냉각을 위해 모터 프레임 및 권선을 통과하는 TENO(완전히 밀폐된 에어 오버) 모터 인클로저가 있습니다. 1인치 및 2인치 플랜지 폭으로 제공되는 드라이브 패키지와 함께 다양한 공급 팬 중에서 선택하십시오.
공급 팬, 드라이브 패키지 포함, 벨트 드라이브, 30인치 블레이드, 완전 밀폐형, 8867cfm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7CC20 | CJ3PED | ₩ 2,191,682 | 자세히 |
더 알아보기
- 고무
- 릴레이
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 플러시 밸브
- 레이저 레벨 액세서리
- 더 스터 리필 및 미트
- 분할 볼트 커넥터
- 푸시 버튼 액세서리
- ESD 및 클린 룸 스툴
- WEG 개방형 방적 3 상 근접 결합 펌프 모터
- ZOELLER 잠수정 폐수 펌프
- 3M 나일론 폐쇄 형 커넥터
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 노즈 마운트, 3" 보어 직경
- LABCONCO 에어필터
- DAYTON 스테인리스 스틸 케이블, 외경 1/4인치
- APPROVED VENDOR 코너 프로텍터
- FERVI 카운터 보어 세트
- FERVI 수직 분사기 캐비닛
- VESTIL LDLT 시리즈 공기/오일 동력 장치