ALLEGRO SAFETY 공급 공기 압축기 및 주변 공기 펌프 페인팅, 청소, 화학 물질 취급 및 이와 유사한 응용 분야에서 휴대용 공기 요구 사항을 충족하는 데 사용되는 경량 펌프입니다. 다양한 유량 및 작동 압력 범위에서 사용 가능
페인팅, 청소, 화학 물질 취급 및 이와 유사한 응용 분야에서 휴대용 공기 요구 사항을 충족하는 데 사용되는 경량 펌프입니다. 다양한 유량 및 작동 압력 범위에서 사용 가능
주변 공기 펌프
Allegro 주변 공기 펌프는 스프레이 포밍, 페인팅 및 마감과 같은 응용 분야를 위해 신선한 공기를 전달하도록 설계된 회전 날개, 오일리스 압축기입니다. 단단한 금속 베이스와 파우더 코팅 처리된 하우징이 제공되어 긁힘 방지 기능을 제공합니다. 호스를 배출구에 연결하는 빠른 연결 직근 공기 피팅과 공기 전달 조정을 위한 황동 압력 릴리프 밸브가 있습니다. 이 UL 인증 펌프는 최대 15psi의 작동 압력을 견딜 수 있고 화씨 32~104도의 온도 범위에서 쉽게 작동할 수 있습니다. 8.25인치 및 23.5인치 길이로 제공되는 다양한 공기 펌프 중에서 선택하십시오.
Allegro 주변 공기 펌프는 스프레이 포밍, 페인팅 및 마감과 같은 응용 분야를 위해 신선한 공기를 전달하도록 설계된 회전 날개, 오일리스 압축기입니다. 단단한 금속 베이스와 파우더 코팅 처리된 하우징이 제공되어 긁힘 방지 기능을 제공합니다. 호스를 배출구에 연결하는 빠른 연결 직근 공기 피팅과 공기 전달 조정을 위한 황동 압력 릴리프 밸브가 있습니다. 이 UL 인증 펌프는 최대 15psi의 작동 압력을 견딜 수 있고 화씨 32~104도의 온도 범위에서 쉽게 작동할 수 있습니다. 8.25인치 및 23.5인치 길이로 제공되는 다양한 공기 펌프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 압력 범위 | CFM | 커플러 | 소음 수준 | 전압 | 폭 | 현재 그린 | 유량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9900-45 | ₩2,319,163 | |||||||||
B | 9806-E | ₩1,782,581 | RFQ | ||||||||
C | 9806 오백 | ₩1,479,625 | |||||||||
D | 9806 한센 | ₩2,245,434 | |||||||||
E | 9832 오백 | ₩4,508,490 | |||||||||
D | 9821 W / 3/8 HANSEN | ₩2,188,200 | |||||||||
D | 9821 IND. 인터 창 | ₩2,188,200 | |||||||||
F | 9821 오백 | ₩2,188,200 | |||||||||
D | 9832 W / HANS0N | ₩4,508,490 | |||||||||
G | 9850 | ₩5,396,109 | |||||||||
H | 9806 | ₩1,806,509 |
스탠드, 샘플링 펌프
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9804-08 | AG8GAK | ₩ 71,527 |
공기 구동 공기 펌프, 0~15 PSI Schrader
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9850 W/1/4 슈레이더 | AF4YZN | ₩ 4,675,825 |
XNUMX인용 펌프 가드/덮개, 펌프
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9842-91 | AG8GDB | ₩ 141,018 | 자세히 |
더 알아보기
- 구조
- 에어호스
- 비품
- 농업 테스트
- 고정 링 및 구색
- 드럼 액세서리
- 푸드 스테이션
- 클래스 D-우유 병-퓨즈
- 금속 가공 기계
- 콘크리트 패치 및 수리 화합물
- KEO NC 스포팅 드릴 비트, 고속 강철, 120도
- SUPER MET-AL 울트라 바이올렛 마커
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 3미크론, 바이톤 씰
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/8-28 Un
- FINISH 1ST 후크 앤 루프 디스크 패드
- AEROQUIP 90도 팔꿈치
- APPLETON ELECTRIC 비상 조명
- VESTIL SSPT 시리즈 스테인레스 스틸 플랫폼 트럭
- SIEMENS 접지 키트
- CONDOR 세안 스테이션을 갖춘 안전 샤워기