ALLEGRO SAFETY 공급 된 공기 액세서리 공기 호흡기와 함께 사용되며 커플러, 플러그, 게이지, 조절기, 필터, 커넥터 및 기타 교체 부품 포함
공기 호흡기와 함께 사용되며 커플러, 플러그, 게이지, 조절기, 필터, 커넥터 및 기타 교체 부품 포함
호흡 튜브 어셈블리
스타일 | 모델 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 9820-05B | ₩62,109 | RFQ | |
A | 9820 - 05W | ₩62,109 | RFQ | |
A | 9820-25HP | ₩257,600 | RFQ | |
A | 9820-25 | ₩199,054 | RFQ |
저압 흐름 어댑터
빠른 연결 해제 커플러
감속기
교체 용 렌즈
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | NV37-32A10 | ₩117,345 | RFQ |
A | NV37-32A15 | ₩117,345 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 9936-7500OCP | ₩19,600 | RFQ |
A | 9936-7500ICP | ₩19,600 | RFQ |
배기 필터
Allegro 배기 필터는 환기 장치를 통해 불순물을 제거하기 위해 주변 공기 펌프와 함께 사용됩니다. 이 HEPA 필터는 크기가 0.3미크론 정도로 작은 입자를 제거하도록 설계되었습니다. 공기 중 미립자 밀도가 높은 지역에서 펌프 작동 200시간 이상마다 교체 시설을 제공합니다.
Allegro 배기 필터는 환기 장치를 통해 불순물을 제거하기 위해 주변 공기 펌프와 함께 사용됩니다. 이 HEPA 필터는 크기가 0.3미크론 정도로 작은 입자를 제거하도록 설계되었습니다. 공기 중 미립자 밀도가 높은 지역에서 펌프 작동 200시간 이상마다 교체 시설을 제공합니다.
릴리프 밸브 압력
Allegro 압력 릴리프 밸브는 A300 및 A750 펌프와 호흡 공기 펌프가 압력/스트레스 한계를 초과하지 않도록 보호합니다. 이 밸브는 밸브에 작용하는 증기 압력의 힘이 레버 암을 통해 작용하는 무게의 힘을 초과할 때 미리 설정된 압력에서 열리고 압력이 허용 가능한 수준으로 떨어질 때까지 유체를 배출합니다.
Allegro 압력 릴리프 밸브는 A300 및 A750 펌프와 호흡 공기 펌프가 압력/스트레스 한계를 초과하지 않도록 보호합니다. 이 밸브는 밸브에 작용하는 증기 압력의 힘이 레버 암을 통해 작용하는 무게의 힘을 초과할 때 미리 설정된 압력에서 열리고 압력이 허용 가능한 수준으로 떨어질 때까지 유체를 배출합니다.
니플
Allegro 니플 및 튜브는 산업 시설 및 SCUBA 응용 분야에서 호흡 산소를 제공하기 위한 호흡 항공사 캐스케이드 키트의 구성 요소를 연결하는 데 적합합니다. 선택된 니플은 고압 시스템에서 정확하고 누출 없는 연결을 위해 이중 나사산 끝이 있는 육각 너트 유형 디자인을 특징으로 합니다.
Allegro 니플 및 튜브는 산업 시설 및 SCUBA 응용 분야에서 호흡 산소를 제공하기 위한 호흡 항공사 캐스케이드 키트의 구성 요소를 연결하는 데 적합합니다. 선택된 니플은 고압 시스템에서 정확하고 누출 없는 연결을 위해 이중 나사산 끝이 있는 육각 너트 유형 디자인을 특징으로 합니다.
스타일 | 모델 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9886-31 | ₩43,781 | RFQ | ||
A | 9872-20 | ₩10,945 | RFQ | ||
A | 9886-43 | ₩80,436 | RFQ | ||
A | 9000-25 | ₩12,727 | |||
A | 9885-36 | ₩31,054 | RFQ | ||
A | 9885-43 | ₩16,545 | RFQ | ||
A | 9886-36 | ₩74,836 | RFQ | ||
A | 9871-04F | ₩20,109 | RFQ | ||
A | 9872-24 | ₩7,890 | RFQ | ||
A | 9872-29 | ₩6,363 | RFQ | ||
A | 9875-24 | ₩14,000 | RFQ | ||
A | 9804-22 | ₩4,454 | RFQ | ||
A | 9805-22 | ₩5,600 | RFQ | ||
A | 9000-10 | ₩12,727 | |||
A | 9875-21 | ₩16,545 | RFQ | ||
A | 9878-11 | ₩31,054 | RFQ |
교체용 사이드윙, 폴리우레탄 폼
Allegro 사이드윙은 Nova 헬멧 안경과 함께 사용하기에 적합하며 정기적으로 쉽게 교체할 수 있어 블라스팅 또는 용접 작업 중에 편안한 착용을 제공합니다. 이 장치는 적절한 착용감을 보장하고 과도한 땀으로 미끄러지는 것을 방지하는 폴리우레탄 패딩 폼을 특징으로 합니다. 그들은 쉬운 제거 및 청소를 위해 벨크로 장착 시설과 함께 제공됩니다.
Allegro 사이드윙은 Nova 헬멧 안경과 함께 사용하기에 적합하며 정기적으로 쉽게 교체할 수 있어 블라스팅 또는 용접 작업 중에 편안한 착용을 제공합니다. 이 장치는 적절한 착용감을 보장하고 과도한 땀으로 미끄러지는 것을 방지하는 폴리우레탄 패딩 폼을 특징으로 합니다. 그들은 쉬운 제거 및 청소를 위해 벨크로 장착 시설과 함께 제공됩니다.
NOVA 3 블라스팅 헬멧
Allegro Nova 3 블라스팅 헬멧은 간소화된 보안과 효율성을 제공하여 작업자 가동 중지 시간을 최소화합니다. 이 Nova 3 헬멧은 보호용 헬멧의 무게를 머리와 어깨에 균등하게 순환시켜 이상적인 위안과 작업자의 이동 용이성을 제공하여 피로를 줄이도록 계획 및 설계되었습니다. 그들은 머리 지지를 보장하는 래칫 조정 넥 패드와 미리 접힌 탭의 특수 "맞춤 및 저장" 시스템을 갖추고 있어 작업자가 한 번에 하나의 레이어 렌즈만 빠르게 떼어낼 수 있습니다.
Allegro Nova 3 블라스팅 헬멧은 간소화된 보안과 효율성을 제공하여 작업자 가동 중지 시간을 최소화합니다. 이 Nova 3 헬멧은 보호용 헬멧의 무게를 머리와 어깨에 균등하게 순환시켜 이상적인 위안과 작업자의 이동 용이성을 제공하여 피로를 줄이도록 계획 및 설계되었습니다. 그들은 머리 지지를 보장하는 래칫 조정 넥 패드와 미리 접힌 탭의 특수 "맞춤 및 저장" 시스템을 갖추고 있어 작업자가 한 번에 하나의 레이어 렌즈만 빠르게 떼어낼 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 9904-22V | ₩5,600 | RFQ |
A | 9904 - 22W | ₩5,600 | RFQ |
스타일 | 모델 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 9871-01F | ₩20,109 | RFQ | |
A | 9933-박쥐 | ₩743,272 | RFQ | |
A | 2055-01F | ₩5,345 | ||
A | PR02-620SP | ₩537,373 | RFQ | |
A | 9935-박쥐 | ₩641,454 | RFQ |
페이스실드 바이저
더 알아보기
- 에어호스
- 워터 히터
- 분무기 및 스프레더
- 견과류
- 기어링
- 압력 와셔 스프레이 건 및 완드
- LED Troffer 고정 장치 개장 키트
- 침수 히터 교체 온도 조절기
- 유압 파이프 절단기
- 연마 롤 키트
- MUELLER INDUSTRIES 와이 및 45도 팔꿈치
- TACO 혼합 밸브, 단조 황동
- APPROVED VENDOR 나사산 플랜지, NPT, 검정색 강철
- COOPER B-LINE 여러 미터, 수평 갱
- FOAMGLAS 파이프 피팅 단열재
- MORSE CUTTING TOOLS 챔퍼 밀, 5989G 시리즈
- SMC VALVES Vna 시리즈 양방향 미디어 밸브
- MILWAUKEE 범용 돌리
- SAFE T SEAL 기계적 차단 플러그
- WIDIA 범용 황삭 초경 코너 래디우스 엔드밀