단계 키 재고 있음
스텝 키 스톡은 시브, 커플링, 풀리 및 스프로킷과 같은 장치용으로 설계되었습니다. 또한 금속 가공 분야에서 샤프트의 손상된 키를 수리하는 데에도 이상적입니다. 그들은...자세히 보기
주요 재고 있음 단계, 12 "길이
스타일 | 모델 | 바닥 폭 | 치수 A | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 상단 너비 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WWGSK26-2 | ₩179,322 | ||||||||
A | WWGSK10-2 | ₩63,069 | ||||||||
A | WWGSK11-2 | ₩69,912 | ||||||||
B | WWGSK19-1 | ₩116,427 | ||||||||
A | WWGSK03-2 | ₩43,312 | ||||||||
A | WWGSK02-2 | ₩45,325 | ||||||||
B | WWGSK01-1 | ₩41,562 | ||||||||
A | WWGSK06-2 | ₩45,500 | ||||||||
B | WWGSK17-1 | ₩95,252 | ||||||||
A | WWGSK05-2 | ₩46,865 | ||||||||
A | WWGSK15-2 | ₩87,972 | ||||||||
A | WWGSK14-2 | ₩87,850 | ||||||||
B | WWGSK20-1 | ₩152,022 | ||||||||
B | WWGSK21-1 | ₩125,650 | ||||||||
B | WWGSK07-1 | ₩45,500 | ||||||||
A | WWGSK04-2 | ₩40,687 | ||||||||
B | WWGSK08-1 | ₩52,937 | ||||||||
B | WWGSK27-1 | ₩202,772 | ||||||||
A | WWGSK24-2 | ₩175,332 | ||||||||
A | WWGSK09-2 | ₩74,602 | ||||||||
B | WWGSK12-1 | ₩94,167 | ||||||||
A | WWGSK13-2 | ₩126,139 | ||||||||
A | WWGSK16-2 | ₩94,202 | ||||||||
A | WWGSK18-2 | ₩174,387 |
단계 키 재고 있음
스텝 키 스톡은 시브, 커플링, 풀리 및 스프로킷과 같은 장치용으로 설계되었습니다. 또한 금속 가공 분야에서 샤프트의 손상된 키를 수리하는 데에도 이상적입니다. 이는 기계 키를 만드는 데 사용되는 최대 12인치 길이의 직사각형 또는 정사각형 막대로 구성된 스톡입니다. 이 장치는 선명한 모서리, 평행 및 수직 측면, 매끄러운 표면 마감을 갖추고 있습니다. 이 제품은 다양한 키 홈/스프라켓/기어/유사한 조립 부품과 쉽게 결합할 수 있는 계단형 프로파일이 특징이며 공차 추출을 위해 냉간 인발됩니다. 이러한 수리용 키 스톡은 T자형 디자인으로 밀링되어 미리 절단된 슬롯(키 시트라고도 함)에 장착됩니다.
자주하는 질문
키 스톡을 어떻게 자르나요?
기계 키라고도 하는 샤프트 키는 절단 디스크, 핵 톱 또는 톱을 사용하여 키 재료에서 절단할 수 있습니다. 현장 적용을 위해 올바른 모양과 피팅으로 정리할 수 있습니다.
단계 키를 사용하는 방법?
- 유형 I: 허브 어셈블리의 키 홈 측벽이 상당히 손상되었습니다. 부러진 허브를 수리하기 위해 키 홈을 더 큰 크기로 브로칭합니다. 그런 다음 잘못 정렬된 키 홈은 유형 I 단계 키로 채워집니다.
- 유형 II: 샤프트의 키홈 측벽이 상당히 손상되었습니다. 부러진 허브를 고정하기 위해 샤프트 키 홈을 더 큰 크기로 브로칭합니다. 그런 다음 샤프트의 곡률을 위해 정렬되지 않은 키홈을 Type II 스텝 키로 채웁니다.
샤프트에서 걸린 키를 제거하는 방법은 무엇입니까?
- 엔드 커팅/사이드 커팅 플라이어: 노출된 기계 키를 안전하게 잡고 턱의 커팅 엣지가 키를 잡을 수 있도록 하는 데 사용됩니다. 키를 앞뒤로 흔들면서 당기기 시작하십시오. 키가 키 홈에서 튀어 나올 때까지 계속하십시오.
- 조정 가능한 잠금 플라이어: 사이드 커팅 또는 엔드 커팅 플라이어와 유사하게 자물쇠와 열쇠를 제자리에 단단히 고정하도록 조정되지만 강도는 훨씬 강합니다. 키 홈에서 키를 놓을 때까지 키를 앞뒤로 흔듭니다.
- 잠금 플라이어 부착물이 있는 슬라이드 해머: 기계 키를 이동식 잠금 플라이어에 단단히 부착합니다. 잠금 플라이어를 슬라이드 해머에 고정하고 스톱을 치는 동안 샤프트 위로 웨이트를 이동하기 시작합니다. 머신 키가 해제될 때까지 이 작업을 반복합니다.
- 치즐/해머/펀치: 기계 키 끝에 펀치 또는 끌을 놓습니다. 기계 키를 해제하려면 망치로 펀치/끌을 두드리십시오. 우드러프 키의 한쪽 끝에 펀치를 놓고 펀치를 아래쪽으로 치면 키의 끝이 샤프트 안으로 들어갑니다. 키는 반달 모양으로 인해 슬롯으로 미끄러져 들어갈 수 있으며 반대쪽 끝이 위로 향하도록 합니다.
- 용접기 및 슬라이드 해머: 기계 키를 볼트/핀에 용접하여 부착합니다. 슬라이드 해머를 돌출부에 고정하고 스톱을 치는 동안 샤프트 위로 추를 전진시키기 시작합니다. 이 힘 전달은 용접에 의해 생성된 열과 마찬가지로 키를 느슨하게 합니다.
더 알아보기
- 유출방지용품
- 카펫 도구 키트
- 기계
- 음식 서비스 매점 장비
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 샌딩 핸드 패드 롤
- 광섬유 어댑터
- 집게 들기 및 미끄러지기
- 토트 뚜껑
- 오염 제거 샤워 공급 호스
- COOPER B-LINE 개방형 덕트 네트워크 베이 랙
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 7/16-28 Un
- LEESON Premium Duck Washguard PMDC 모터, TEFC 180V, C 페이스리스 베이스
- APOLLO VALVES 60B-100 시리즈 글로브 밸브
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT40 부싱 드럼 풀리, 지체
- START INTERNATIONAL 콜드 커터
- RAYMOND ISO D 다이스프링
- SIGNODE 롤 핀
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴 작업자, 1330 시리즈
- ARC ABRASIVES 유나이티드 휠