고정식 전동 공구 모터
커패시터 시작 이중 샤프트 전동 공구 모터
Dayton 커패시터 시작 이중 샤프트 전동 공구 모터는 플레이너, 선반, 테이블 톱, 샌더 및 그라인더에 이상적입니다. 이 모터는 최대 3450rpm의 속도로 작동하는 동안 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 특징입니다. 그들은 모터의 과열을 방지하고 쉽게 설치할 수 있도록 크래들/베이스 마운팅을 허용하는 ODP 인클로저를 가지고 있습니다. 이 모터는 최대 40°C의 주변 온도를 견딜 수 있으며 1/2, 3/4 및 1hp 변형으로 제공됩니다.
Dayton 커패시터 시작 이중 샤프트 전동 공구 모터는 플레이너, 선반, 테이블 톱, 샌더 및 그라인더에 이상적입니다. 이 모터는 최대 3450rpm의 속도로 작동하는 동안 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 특징입니다. 그들은 모터의 과열을 방지하고 쉽게 설치할 수 있도록 크래들/베이스 마운팅을 허용하는 ODP 인클로저를 가지고 있습니다. 이 모터는 최대 40°C의 주변 온도를 견딜 수 있으며 1/2, 3/4 및 1hp 변형으로 제공됩니다.
분할상 이중 샤프트 전동 공구 모터
Dayton 고정식 전동 공구 AC 모터는 금속 가공 및 목공 장비에 동력을 공급하는 데 사용됩니다. 이 이중 샤프트 분할 위상 모터는 단상 및 고정 전압 애플리케이션에 이상적입니다. 그들은 3450 RPM의 최대 속도에서 시계 방향과 시계 반대 방향으로 샤프트를 회전시킬 수 있습니다. 개방형 방수 케이싱 인클로저는 습기 침투를 방지하고 크래들 베이스는 설치가 용이합니다. 1/2 및 1/3 HP 정격 전동 공구 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 고정식 전동 공구 AC 모터는 금속 가공 및 목공 장비에 동력을 공급하는 데 사용됩니다. 이 이중 샤프트 분할 위상 모터는 단상 및 고정 전압 애플리케이션에 이상적입니다. 그들은 3450 RPM의 최대 속도에서 시계 방향과 시계 반대 방향으로 샤프트를 회전시킬 수 있습니다. 개방형 방수 케이싱 인클로저는 습기 침투를 방지하고 크래들 베이스는 설치가 용이합니다. 1/2 및 1/3 HP 정격 전동 공구 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | RPM 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00736ES3ESA80LL | ₩3,220,804 | ||||||||
A | 00736ES3HSA80LL | ₩3,199,665 | ||||||||
A | 00536ES3ESA80ML | ₩2,337,177 | ||||||||
A | 00336ES3ESA80SL | ₩1,959,667 | ||||||||
A | 00718ES3ESA90LL | ₩3,777,129 | ||||||||
A | 01018ES3ESA90LL | ₩4,359,670 | ||||||||
A | 01036ES3ESA90LL | ₩3,939,827 | ||||||||
A | 01036ES3HSA90LL | ₩3,939,827 | ||||||||
A | 00518ES3ESA90LL | ₩3,443,860 |
스타일 | 모델 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | RPM 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00736ES3HSA80LR | ₩3,371,445 | ||||||||
A | 00736ES3ESA80LR | ₩3,220,804 | ||||||||
A | 00536ES3ESA80MR | ₩2,337,177 | ||||||||
A | 00336ES3ESA80SR | ₩1,959,667 | ||||||||
A | 01036ES3HSA90LR | ₩3,939,827 | ||||||||
A | 01018ES3ESA90LR | ₩4,450,547 | ||||||||
A | 01036ES3ESA90LR | ₩3,939,827 | ||||||||
A | 00518ES3ESA90LR | ₩3,540,372 | ||||||||
A | 00718ES3ESA90LR | ₩3,777,129 |
확실한 목적 계약자 톱 모터, 단상, TEFC
고정식 전동 공구 모터
고정 전동 공구 모터는 테이블 톱, 드릴 프레스, 대패, 그라인더 및 샌더와 같은 목공 및 금속 가공 장비를 구동하는 데 도움이 됩니다. Raptor Supplies 다양한 모터를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 웨그, 마라톤 모터스 그리고 리슨. 이 장치는 중간/고속 시동 토크 전동 공구와 함께 사용할 수 있는 분할 위상 또는 커패시터 시동 설계를 특징으로 합니다. 열을 발산하고 내부 구성 요소의 손상을 방지하기 위해 개방형 적하형 또는 완전 밀폐형 팬 냉각 인클로저로 제공됩니다. 선택된 모델에는 사용자 편의를 위한 ON/OFF 토글 스위치와 작업대에 빠르고 쉽게 설치할 수 있는 8V 플러그가 있는 115피트 전원 코드가 있습니다. 고정식 및 크래들 베이스 장착 스타일로 제공되는 고가의 고정식 전동 공구 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 리니어 모션
- 와이어 관리
- 파이프 스레딩 장비
- 페인트 부스 외
- 에어 모터
- 비닐 스트립
- 아이들러 스프로킷
- 천장 팬
- 퇴비화 쓰레기 봉투
- MENDA 고밀도 폴리에틸렌 펌프 병
- BEL-ART - SCIENCEWARE 오토 클레이브 생물학적 위험 백
- KEO 밀링 커터, 코발트
- PARKER 호스 바브 피팅, 황동
- KOHLER 화장실 피스톤, 브랜드 Kohler에 적합
- PASS AND SEYMOUR Dequorum 시리즈 뒤집기 장치
- HOFFMAN 컨셉 시리즈 사이드 패널
- Cementex USA 자기 검색 도구
- GPI 연료 노즐 회전
- GPI 연료 노즐