AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 특수 핸드 트럭
DHHT 시리즈 이중 핸들 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 노즈플레이트 길이 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 폭 | 캐스터 폭 | 색상 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DHHT-500S | ₩276,741 | |||||||||
B | DHHT-500S-HR | ₩229,065 | |||||||||
C | DHHT-500A | ₩398,974 | |||||||||
D | DHHT-500A-HR | ₩477,094 | |||||||||
E | DHHT-500A-ANP-HR | ₩477,094 | |||||||||
F | DHHT-500A-ANP | ₩400,629 |
화물 트럭
MFM 시리즈 가구 및 상자 운반기
Rais-N-Rol 기계 발동기
Rais-N-Rol 시리즈의 Wesco 기계 이동 장치는 창고 및 저장실에서 무거운 가구 및 기계류를 운반할 뿐만 아니라 공급, 포장 및 배송 시설을 위해 설계되었습니다. 무거운 하중을 들어 올리기 위한 조절식 하강 기능이 있는 수동식 유압 잭 메커니즘과 매끄러운 표면을 따라 무거운 하중을 어느 방향으로든 이동할 수 있도록 하는 우레탄/스틸 회전 캐스터가 특징입니다. 이러한 Wesco 기계 이동 장치는 미끄럼 방지 로드 바인더용 후크와 함께 제공되어 상품을 배송하는 동안 크고 무거운 화물을 고정합니다. 2000~10000lb 범위의 적재 용량으로 제공되는 다양한 빨간색 기계 이동기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Rais-N-Rol 시리즈의 Wesco 기계 이동 장치는 창고 및 저장실에서 무거운 가구 및 기계류를 운반할 뿐만 아니라 공급, 포장 및 배송 시설을 위해 설계되었습니다. 무거운 하중을 들어 올리기 위한 조절식 하강 기능이 있는 수동식 유압 잭 메커니즘과 매끄러운 표면을 따라 무거운 하중을 어느 방향으로든 이동할 수 있도록 하는 우레탄/스틸 회전 캐스터가 특징입니다. 이러한 Wesco 기계 이동 장치는 미끄럼 방지 로드 바인더용 후크와 함께 제공되어 상품을 배송하는 동안 크고 무거운 화물을 고정합니다. 2000~10000lb 범위의 적재 용량으로 제공되는 다양한 빨간색 기계 이동기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | TP472R800GP | ₩2,942,712 | |
A | TP448R800GP | ₩2,574,530 |
프로페셔널 시리즈 실린더 트럭
Wesco Professional 시리즈 실린더 트럭은 산소, 아세틸렌, 질소 및 유사한 가스 탱크를 안전하게 운송합니다. 이 트럭에는 최대 250lb 무게의 실린더를 운반하기 위한 강철 프레임과 실린더를 고정하기 위한 안전 체인이 있습니다. 수직, 기울기 또는 수평 방향으로 실린더를 운반하기 위한 4개의 바퀴(2개의 작은 후방 및 2개의 큰 전방 바퀴)가 장착되어 있습니다. 스프링 장착 위치 잠금 장치는 이 3가지 모드 사이에서 쉽게 전환할 수 있도록 보장합니다. 다양한 프로페셔널 시리즈 실린더 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco Professional 시리즈 실린더 트럭은 산소, 아세틸렌, 질소 및 유사한 가스 탱크를 안전하게 운송합니다. 이 트럭에는 최대 250lb 무게의 실린더를 운반하기 위한 강철 프레임과 실린더를 고정하기 위한 안전 체인이 있습니다. 수직, 기울기 또는 수평 방향으로 실린더를 운반하기 위한 4개의 바퀴(2개의 작은 후방 및 2개의 큰 전방 바퀴)가 장착되어 있습니다. 스프링 장착 위치 잠금 장치는 이 3가지 모드 사이에서 쉽게 전환할 수 있도록 보장합니다. 다양한 프로페셔널 시리즈 실린더 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
가구 인기
Wesco 가구 이동기는 창고 및 사무실에서 컴퓨터 장비, 무거운 상자 및 가구를 운반하는 데 이상적입니다. 작업 물을 카트에 고정하기위한 나일론 스트랩 및 래칫 스트랩 조임 장치가 내장되어 있으며 좁은 공간에서 이동하기위한 6 인치 폴리 우레탄 회전 캐스터가 있습니다. 이 무버에는 사용자의 피로를 최소화하기위한 유압식 리프팅 메커니즘이 있습니다. 1320 및 3950 lb 하중 용량으로 제공되는 다양한 가구 이동기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 가구 이동기는 창고 및 사무실에서 컴퓨터 장비, 무거운 상자 및 가구를 운반하는 데 이상적입니다. 작업 물을 카트에 고정하기위한 나일론 스트랩 및 래칫 스트랩 조임 장치가 내장되어 있으며 좁은 공간에서 이동하기위한 6 인치 폴리 우레탄 회전 캐스터가 있습니다. 이 무버에는 사용자의 피로를 최소화하기위한 유압식 리프팅 메커니즘이 있습니다. 1320 및 3950 lb 하중 용량으로 제공되는 다양한 가구 이동기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
엑스트라 톨 트럭
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 타입 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TF-370-10FF | ₩902,562 | |||||||
A | TF-370-10P | ₩714,560 | |||||||
B | TF-370-8S | ₩648,882 | |||||||
A | TF-370-10 | ₩589,627 |
핸드 트럭, 그린
스타일 | 모델 | 휠 너비 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 전체 높이 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 재질 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TF-362-8S | ₩553,297 | |||||||||
B | TF-360-8S | ₩517,895 | |||||||||
C | TF-364-8S | ₩552,387 | |||||||||
D | TF-360-10 | ₩551,530 | |||||||||
E | TF-362-10 | ₩562,082 | |||||||||
F | TF-364-10 | ₩541,292 | |||||||||
G | TF-360-10FF | ₩756,472 | |||||||||
H | TF-360-10P | ₩609,070 | |||||||||
I | TF-364-10FF | ₩834,469 | |||||||||
E | TF-362-10FF | ₩779,169 | |||||||||
E | TF-362-10P | ₩619,867 | |||||||||
J | TF-364-10P | ₩634,970 |
케그 / 케이스 트럭
Dayton 케그 트럭은 산업 및 상업 시설에서 음료 케그 또는 배럴을 이동하도록 설계되었습니다. 이 핸드 헬드 트럭은 강철 컨테이너를 수용할 수 있는 곡선형 프레임과 노즈 플레이트가 특징이며 고르지 않은 지형에서 보다 부드러운 주행을 가능하게 하는 반공압식 바퀴가 있습니다. 최대 사용자 편의를 위해 싱글/더블 그립 핸들이 추가로 장착되어 있으며 내구성과 오래 지속되는 성능을 위해 파우더 코팅 및 알루미늄 마감으로 제공됩니다.
Dayton 케그 트럭은 산업 및 상업 시설에서 음료 케그 또는 배럴을 이동하도록 설계되었습니다. 이 핸드 헬드 트럭은 강철 컨테이너를 수용할 수 있는 곡선형 프레임과 노즈 플레이트가 특징이며 고르지 않은 지형에서 보다 부드러운 주행을 가능하게 하는 반공압식 바퀴가 있습니다. 최대 사용자 편의를 위해 싱글/더블 그립 핸들이 추가로 장착되어 있으며 내구성과 오래 지속되는 성능을 위해 파우더 코팅 및 알루미늄 마감으로 제공됩니다.
모듈러 핸드 트럭
유압 실린더 리프트
Wesco 유압 실린더 리프트는 가스 실린더를 들어 올리고 운반하기 위해 설계되었습니다. 최대 300lb의 하중을 견딜 수 있도록 강철로 제작되었으며 좁은 공간에서도 쉽게 조작 할 수 있도록 40 개의 고정 및 54 개의 회전 바퀴가 있습니다. 이 리프트에는 최대 58 인치 높이까지 적재물을 들어 올리기위한 해제 또는 수동 윈치 (일부 모델)가있는 풋 작동 식 유압 펌프가 장착되어 있습니다. 실린더를 제자리에 고정하기위한 구속 체인이 함께 제공됩니다. XNUMX 인치 및 XNUMX 인치 높이로 제공되는 다양한 유압 실린더 리프트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Wesco 유압 실린더 리프트는 가스 실린더를 들어 올리고 운반하기 위해 설계되었습니다. 최대 300lb의 하중을 견딜 수 있도록 강철로 제작되었으며 좁은 공간에서도 쉽게 조작 할 수 있도록 40 개의 고정 및 54 개의 회전 바퀴가 있습니다. 이 리프트에는 최대 58 인치 높이까지 적재물을 들어 올리기위한 해제 또는 수동 윈치 (일부 모델)가있는 풋 작동 식 유압 펌프가 장착되어 있습니다. 실린더를 제자리에 고정하기위한 구속 체인이 함께 제공됩니다. XNUMX 인치 및 XNUMX 인치 높이로 제공되는 다양한 유압 실린더 리프트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
좁은 통로 손수레
스타일 | 모델 | 전반적인 깊이 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HNKC36E1B5 | ₩803,319 | |||
B | HNK5GDE3A5 | ₩804,510 |
헤비 듀티 창고 트럭
Wesco 창고 트럭은 최대 하중 등급이 1000lb 인 상자, 통 및 상자를 운반하는 동안 탁월한 바닥 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다.이 강철 트럭은 추가 지원 및 제어 롤링을위한 이중 핸들 디자인과 공압식 / 몰드 온 고무 바퀴가 특징입니다. 진동 흡수를 위해. 변형은 2 륜 및 4 륜 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Wesco 창고 트럭은 최대 하중 등급이 1000lb 인 상자, 통 및 상자를 운반하는 동안 탁월한 바닥 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다.이 강철 트럭은 추가 지원 및 제어 롤링을위한 이중 핸들 디자인과 공압식 / 몰드 온 고무 바퀴가 특징입니다. 진동 흡수를 위해. 변형은 2 륜 및 4 륜 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
인체 공학, 산업용 강철 핸드 트럭
Touch-N-Tilt 인체공학적 기능을 갖춘 Wesco 강철 손수레는 육체노동을 66% 이상 줄이는 혁신적이고 최첨단 장치입니다. 이 트럭에는 짐을 더 가볍게 만드는 푸시형 페달(최대 700lb)과 8인치 또는 10인치 휠과 호환되는 용접 프레임이 있습니다. 단일 루프, 트윈 및 연속 핸들 설계 변형으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Touch-N-Tilt 인체공학적 기능을 갖춘 Wesco 강철 손수레는 육체노동을 66% 이상 줄이는 혁신적이고 최첨단 장치입니다. 이 트럭에는 짐을 더 가볍게 만드는 푸시형 페달(최대 700lb)과 8인치 또는 10인치 휠과 호환되는 용접 프레임이 있습니다. 단일 루프, 트윈 및 연속 핸들 설계 변형으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
자기 안정화 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 전체 높이 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HRK119UA42A | ₩968,905 | ||||
B | HRK15AUAE2A | ₩1,040,585 |
기계 및 장비 Mover 핸드 트럭, 핸드 펌프
Dayton 유압 핸드 팔레트 트럭은 산업 및 제조 시설에서 최대 적재 용량 10000lb를 들어 올리는 데 적합합니다. 이 장치에는 바닥이 평평한 장비를 쉽게 다루기 위해 올리거나 내리거나 중앙에 유지(운전 위치용)하기 위한 수동 제어 레버가 있는 두 개의 포크가 있습니다. 그들은 조향 및 쉬운 이동을 위한 한 쌍의 휠(드로바 아래에 위치), 하중을 견디고 유압 리프팅을 효율적으로 제어하기 위한 롤러(포크 아래에 위치)와 추가로 통합됩니다. 이중, 연속 역류 및 단일 핀 유형 핸들로 제공되는 다양한 기계 이동기 핸드 트럭 중에서 선택하십시오.
Dayton 유압 핸드 팔레트 트럭은 산업 및 제조 시설에서 최대 적재 용량 10000lb를 들어 올리는 데 적합합니다. 이 장치에는 바닥이 평평한 장비를 쉽게 다루기 위해 올리거나 내리거나 중앙에 유지(운전 위치용)하기 위한 수동 제어 레버가 있는 두 개의 포크가 있습니다. 그들은 조향 및 쉬운 이동을 위한 한 쌍의 휠(드로바 아래에 위치), 하중을 견디고 유압 리프팅을 효율적으로 제어하기 위한 롤러(포크 아래에 위치)와 추가로 통합됩니다. 이중, 연속 역류 및 단일 핀 유형 핸들로 제공되는 다양한 기계 이동기 핸드 트럭 중에서 선택하십시오.
브레이크 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 휠 재질 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NPA13CG245 | ₩850,919 | ||||
B | NPA13CG2C5 | ₩906,640 | ||||
C | NPA122G2C5C | ₩956,969 |
DHHT 시리즈 접이식 알루미늄 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 캐스터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | DHHT-250A-FD-UBK | ₩486,716 | ||
B | DHHT-250A-FD-UB | ₩448,534 | ||
C | DHHT-250A-FD-PN | ₩400,883 | ||
D | DHHT-250A-FD-UR | ₩486,716 | ||
E | DHHT-250A-FD-UY | ₩486,716 |
더 알아보기
- 클램프
- 안전표시
- 안전 스위치
- 실험실기구
- HVAC 테스트 기기
- 콘크리트 및 조적 분쇄기
- 갈퀴
- 장치 액세서리 종료
- 철망 스크린
- 유리 섬유 튜브 스톡
- ROCKWOOD 도어 스톱 라이저
- ENPAC 탱크 격납 장치
- WESCO 경부 하 구동 워키 팔레트 트럭
- DRAGONLAB Micropette XNUMX 채널
- BOSCH 철근 절단기 Sds, 12인치 전체 길이
- DIXON 전송 수신기
- AUTOQUIP 트럭 레벨러
- MERSEN FERRAZ HSJ 시리즈 퓨즈, 클래스 J, 고속
- COOPER B-LINE B158 시리즈 두 구멍 폐쇄 각도
- AIRMASTER FAN 통풍기 지붕 커브