SPEEDAIRE 솔레노이드 밸브 매니 폴드 액세서리
엔드 플레이트 키트, 5599-1 매니폴드, ISO 크기 1
SPEEDAIRE 엔드플레이트 키트는 솔레노이드 밸브 매니폴드와 함께 사용하여 액체 또는 가스의 흐름을 제어합니다. 이 밸브는 손쉬운 파이프 연결을 위해 솔레노이드 밸브를 덮고 있으며, 국제적 호환성은 선택의 유연성을 제공합니다. 이 엔드 플레이트 키트는 SPEEDAIRE 5599-1 매니폴드와 함께 사용하기에 이상적입니다.
SPEEDAIRE 엔드플레이트 키트는 솔레노이드 밸브 매니폴드와 함께 사용하여 액체 또는 가스의 흐름을 제어합니다. 이 밸브는 손쉬운 파이프 연결을 위해 솔레노이드 밸브를 덮고 있으며, 국제적 호환성은 선택의 유연성을 제공합니다. 이 엔드 플레이트 키트는 SPEEDAIRE 5599-1 매니폴드와 함께 사용하기에 이상적입니다.
밸브 개스킷 키트
SPEEDAIRE 가스켓 키트는 밸브와 매니폴드 사이의 가스켓 역할을 하여 공압 도구에서 누출 방지 작동을 제공합니다. 5599-1 및 5599-2 시리즈 밸브, ISO 크기 1과 함께 사용하기에 이상적이며 단일, 이중 및 삼중 밸브 옵션으로 제공됩니다.
SPEEDAIRE 가스켓 키트는 밸브와 매니폴드 사이의 가스켓 역할을 하여 공압 도구에서 누출 방지 작동을 제공합니다. 5599-1 및 5599-2 시리즈 밸브, ISO 크기 1과 함께 사용하기에 이상적이며 단일, 이중 및 삼중 밸브 옵션으로 제공됩니다.
개스킷 키트, 15407 시리즈
SPEEDAIRE 15407 시리즈 가스켓 키트는 누출 방지 작동을 제공하기 위해 파일럿 밸브와 솔레노이드 밸브 사이에 맞도록 설계되었습니다. 솔레노이드 밸브 간의 호환성이 높기 때문에 광범위한 제품에 적합합니다. ISO 시리즈 1 및 2 가스켓 키트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 15407 시리즈 가스켓 키트는 누출 방지 작동을 제공하기 위해 파일럿 밸브와 솔레노이드 밸브 사이에 맞도록 설계되었습니다. 솔레노이드 밸브 간의 호환성이 높기 때문에 광범위한 제품에 적합합니다. ISO 시리즈 1 및 2 가스켓 키트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
흐름 제어
SPEEDAIRE 유량 제어는 공압 회로 섹션의 유량을 줄이고 조절하는 데 사용됩니다. 압력을 조절하기 위해 다양한 슬롯과 핀이 있습니다.
SPEEDAIRE 유량 제어는 공압 회로 섹션의 유량을 줄이고 조절하는 데 사용됩니다. 압력을 조절하기 위해 다양한 슬롯과 핀이 있습니다.
엔드 플레이트 키트
매니 폴드베이스 키트
코일 키트, 120VAC
Speedaire 코일 키트는 사각 코일 및 솔레노이드 공기 제어 밸브와 함께 사용하도록 설계되었습니다.
Speedaire 코일 키트는 사각 코일 및 솔레노이드 공기 제어 밸브와 함께 사용하도록 설계되었습니다.
스풀 키트 2 위치 15407 시리즈 Iso 2
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3FFJ8 | AC9BCX | ₩ 24,534 |
110-5599 시리즈용 코일 키트 1 Vac
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3FFJ6 | AC9BCV | ₩ 86,642 |
매니폴드 키트 공기 파일럿 밸브 Iso 02
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3FGA1 | AC9BHH | ₩ 35,402 |
24-5599 시리즈 용 코일 키트 1 Vdc
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3FFJ5 | AC9BCU | ₩ 25,952 |
바디 서비스 키트 2 위치 5599 시리즈 Iso 3
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3FFK3 | AC9BDB | ₩ 130,760 |
15407-2 매니 폴드 용 개스킷 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3FZY3 | AC9EPZ | ₩ 4,655 |
매니폴드, 5599-2 밸브, 3/8인치 크기 NPT 포트 및 6인치 크기 리드선
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3FZV3 | CU4CAJ | ₩ 18,147 |
더 알아보기
- 구조
- 욕조 / 수도꼭지
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- LED 캔 조명 하우징 및 팬
- 소음 제어 액세서리
- 다운 드래프트 테이블
- 유리 및 세라믹 드릴 비트
- DUFF-NORTON HMPB 시리즈, 선형 액추에이터
- JAMCO 가스 실린더 캐비닛
- APPROVED VENDOR 눈 울타리
- NIBCO 브론즈 2-Way 볼 밸브, 2- 피스 밸브 구조
- MARCOM 위험 물질 라벨
- KEO 스포팅 드릴 18mm도
- BANJO FITTINGS 스터 비 볼 밸브
- EDWARDS SIGNALING 백열 전구
- EATON ELC 시리즈 전원 공급 장치
- NIBCO 노동조합, CPVC