AMERICAN BEAUTY 납땜 인두 총과 냄비
땜납 냄비
American Beauty 솔더 포트는 다수의 리드, 주석 처리 와이어 및 케이블, 딥 솔더링 단자 러그가 있는 구성 요소를 제거 및 교체하기 위해 솔더링 매체를 가열하는 데 사용됩니다. 무연 땜납에 대한 내화학성을 위해 주철로 만들어졌습니다. 이러한 솔더 포트는 원하는 가열(최대 온도 850 deg F)을 위한 조정 가능한 다이얼과 가열 매체를 덮고 유출을 방지하기 위한 손잡이가 있는 뚜껑을 특징으로 합니다. 1lb 및 2.5lb 옵션으로 제공되는 다양한 솔더 포트 중에서 선택하십시오.
American Beauty 솔더 포트는 다수의 리드, 주석 처리 와이어 및 케이블, 딥 솔더링 단자 러그가 있는 구성 요소를 제거 및 교체하기 위해 솔더링 매체를 가열하는 데 사용됩니다. 무연 땜납에 대한 내화학성을 위해 주철로 만들어졌습니다. 이러한 솔더 포트는 원하는 가열(최대 온도 850 deg F)을 위한 조정 가능한 다이얼과 가열 매체를 덮고 유출을 방지하기 위한 손잡이가 있는 뚜껑을 특징으로 합니다. 1lb 및 2.5lb 옵션으로 제공되는 다양한 솔더 포트 중에서 선택하십시오.
핀셋 스타일 납땜 시스템
American Beauty 핀셋 스타일 납땜 시스템은 금속 물체와 표면을 결합하기 위해 납땜 와이어를 녹이는 데 사용됩니다. 이 120VAC 납땜 시스템은 구리 접점을 통해 핀셋 스타일 핸드피스에 연결됩니다. 이 핸드피스는 작은 물체를 고정하기 위한 핀셋 스타일의 전극과 높은 전도성을 위해 구리 코팅된 스테인리스 스틸 팁이 특징입니다. 핸즈프리 활성화를 위한 풋스위치가 장착되어 있으며 안전한 작동을 보장하기 위해 CE 표준을 준수합니다. 250, 1100 및 1800와트 전원 출력으로 제공되는 다양한 플라이어 스타일 납땜 시스템 중에서 선택하십시오.
American Beauty 핀셋 스타일 납땜 시스템은 금속 물체와 표면을 결합하기 위해 납땜 와이어를 녹이는 데 사용됩니다. 이 120VAC 납땜 시스템은 구리 접점을 통해 핀셋 스타일 핸드피스에 연결됩니다. 이 핸드피스는 작은 물체를 고정하기 위한 핀셋 스타일의 전극과 높은 전도성을 위해 구리 코팅된 스테인리스 스틸 팁이 특징입니다. 핸즈프리 활성화를 위한 풋스위치가 장착되어 있으며 안전한 작동을 보장하기 위해 CE 표준을 준수합니다. 250, 1100 및 1800와트 전원 출력으로 제공되는 다양한 플라이어 스타일 납땜 시스템 중에서 선택하십시오.
플라이어 스타일 납땜 시스템
American Beauty 플라이어 스타일 납땜 시스템은 금속 물체와 표면을 결합하기 위해 납땜 와이어를 녹이는 데 사용됩니다. 이 120VAC 납땜 시스템은 1800W의 전원 출력을 생성하고 구리 접점을 통해 플라이어 스타일 핸드피스에 연결됩니다. 이 핸드피스는 금속을 고정하기 위한 모양이 쉬운 탄소 블록 팁이 있는 긴 전극을 특징으로 합니다. 핸즈프리 활성화를 위한 풋스위치가 장착되어 있으며 안전한 작동을 보장하기 위해 CE 표준을 준수합니다. 1/2 또는 1/4인치 탄소 블록 팁이 있는 변형으로 제공되는 다양한 플라이어 스타일 납땜 시스템 중에서 선택하십시오.
American Beauty 플라이어 스타일 납땜 시스템은 금속 물체와 표면을 결합하기 위해 납땜 와이어를 녹이는 데 사용됩니다. 이 120VAC 납땜 시스템은 1800W의 전원 출력을 생성하고 구리 접점을 통해 플라이어 스타일 핸드피스에 연결됩니다. 이 핸드피스는 금속을 고정하기 위한 모양이 쉬운 탄소 블록 팁이 있는 긴 전극을 특징으로 합니다. 핸즈프리 활성화를 위한 풋스위치가 장착되어 있으며 안전한 작동을 보장하기 위해 CE 표준을 준수합니다. 1/2 또는 1/4인치 탄소 블록 팁이 있는 변형으로 제공되는 다양한 플라이어 스타일 납땜 시스템 중에서 선택하십시오.
납땜 스테이션
American Beauty 납땜 스테이션은 더 엄격한 공정 제어, 우수한 발열체 수명 및 열 과부하 감소를 제공하도록 설계되었습니다. 그들은 일반 철 팁을 지속적으로 능가하는 모범 철 피복 무연 납땜 인두 팁을 갖추고 있습니다. 이 RoHS 준수 납땜 스테이션은 향상된 열 전달 속도를 위한 플러그 스타일 팁 설계가 특징입니다. 20, 40 및 60W 정격 전력으로 제공되는 광범위한 솔더링 스테이션 중에서 선택하십시오.
American Beauty 납땜 스테이션은 더 엄격한 공정 제어, 우수한 발열체 수명 및 열 과부하 감소를 제공하도록 설계되었습니다. 그들은 일반 철 팁을 지속적으로 능가하는 모범 철 피복 무연 납땜 인두 팁을 갖추고 있습니다. 이 RoHS 준수 납땜 스테이션은 향상된 열 전달 속도를 위한 플러그 스타일 팁 설계가 특징입니다. 20, 40 및 60W 정격 전력으로 제공되는 광범위한 솔더링 스테이션 중에서 선택하십시오.
Ergo 납땜 인두
American Beauty ergo 납땜 인두는 인체 공학적으로 편안한 자세로 작업할 수 있도록 90도 디자인이 특징입니다. 이 RoHS 준수 솔더링 스테이션은 향상된 열 전달 속도를 위한 플러그 스타일 팁과 모든 표준 대응물을 능가하는 모범 철 피복 무연 솔더링 팁을 특징으로 합니다. 60, 75, 100, 150 및 175W 정격 전력으로 제공됩니다.
American Beauty ergo 납땜 인두는 인체 공학적으로 편안한 자세로 작업할 수 있도록 90도 디자인이 특징입니다. 이 RoHS 준수 솔더링 스테이션은 향상된 열 전달 속도를 위한 플러그 스타일 팁과 모든 표준 대응물을 능가하는 모범 철 피복 무연 솔더링 팁을 특징으로 합니다. 60, 75, 100, 150 및 175W 정격 전력으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 팁 크기 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3125E - 75 | ₩294,595 | |||
A | 3125E - 60 | ₩294,595 | |||
B | 3138E - 100 | ₩401,870 | |||
B | 3138XE-175 | ₩449,242 | |||
B | 3138E - 150 | ₩421,662 |
납땜 인두
American Beauty 납땜 인두는 모든 표준 대응 제품을 지속적으로 능가하는 모범적인 철 피복 무연 팁을 특징으로 합니다. 이 RoHS 준수 솔더링 스테이션은 향상된 열 전달 및 편안한 청소 서비스를 위한 플러그 스타일 팁 디자인을 특징으로 합니다. 이러한 장치의 모듈식 구조로 인해 소모성 부품을 쉽게 교체할 수 있습니다. 60, 100, 150, 300 및 550W 정격 전력으로 제공되는 광범위한 납땜 인두 중에서 선택하십시오.
American Beauty 납땜 인두는 모든 표준 대응 제품을 지속적으로 능가하는 모범적인 철 피복 무연 팁을 특징으로 합니다. 이 RoHS 준수 솔더링 스테이션은 향상된 열 전달 및 편안한 청소 서비스를 위한 플러그 스타일 팁 디자인을 특징으로 합니다. 이러한 장치의 모듈식 구조로 인해 소모성 부품을 쉽게 교체할 수 있습니다. 60, 100, 150, 300 및 550W 정격 전력으로 제공되는 광범위한 납땜 인두 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 처리 | 길이 | 팁 크기 | 타입 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3112-50 | ₩215,512 | |||||||
B | S3138 - 150 | ₩341,355 | |||||||
C | 3108-25 | ₩175,560 | |||||||
D | 3138X-175 | ₩395,884 | |||||||
E | 3198E - 550 | ₩797,825 | |||||||
F | 3178E - 300 | ₩642,127 | |||||||
G | 3158XE-250 | ₩521,832 | |||||||
H | 3138-150 | ₩348,565 | |||||||
I | 3158E - 200 | ₩529,882 | |||||||
J | 3178-300 | ₩656,897 | |||||||
K | 3198-550 | ₩792,715 | |||||||
L | 3125-60 | ₩255,220 | |||||||
L | 3125-75 | ₩277,935 | |||||||
D | 3138-100 | ₩357,892 | |||||||
M | 3158-200 | ₩500,097 | |||||||
M | 3158X-250 | ₩552,545 | |||||||
N | 3112 120-60 | ₩242,200 |
연필 스타일 납땜 인두
American Beauty 연필 스타일의 납땜 인두는 향상된 열 전달률과 편안한 청소 서비스를 위해 플러그 스타일의 팁 디자인이 특징입니다. 그들은 상대 제품을 능가하고 오래 지속되는 모범적인 철 피복 무연 철 팁을 갖추고 있습니다. 이 납땜 인두는 소모성 부품을 쉽게 교체할 수 있는 모듈식 구조를 특징으로 하며 20W 및 40W 정격 전력으로 제공됩니다.
American Beauty 연필 스타일의 납땜 인두는 향상된 열 전달률과 편안한 청소 서비스를 위해 플러그 스타일의 팁 디자인이 특징입니다. 그들은 상대 제품을 능가하고 오래 지속되는 모범적인 철 피복 무연 철 팁을 갖추고 있습니다. 이 납땜 인두는 소모성 부품을 쉽게 교체할 수 있는 모듈식 구조를 특징으로 하며 20W 및 40W 정격 전력으로 제공됩니다.
납땜 배관 시스템 3000w
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10577 | AE7MNR | ₩ 3,740,520 |
교체 전압 컨트롤러
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8058 | AG9FBN | ₩ 93,327 |
프로브 스타일 납땜 시스템 1100w
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10509 | AE7MNX | ₩ 2,115,575 |
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 실내 LED 전등
- 배관 호스
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 소형 형광 램프 (CFL)
- 리벳 팅 / 치핑 해머 선택
- 동기식 구동 기어 벨트
- 광전 센서 리플렉터
- 안 전통 깔때기
- PURDY 페인트 롤러 커버
- AKRO-MILS 30293 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
- KOHLER 분무기 콘센트
- PETERSEN PRODUCTS 인플레이션 램
- FERVI 태핑 척
- MERSEN FERRAZ Protistor 퓨즈, 690VAC/700VAC
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/8-28 Un
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트 90 Deg. 스트리트 엘보우 아울렛, FBT x BSP
- SPEARS VALVES PVC 글로브 밸브, 플랜지 끝, EPDM
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 정밀 슬리브 플랜지 커플링