AMERICAN BEAUTY 납땜 액세서리
납땜 인두 클리너
American Beauty 납땜 인두 클리너는 산화된 표면을 신속하게 제거하고 납땜 인두의 내부 가열 챔버를 청소하는 데 사용됩니다. American Beauty PSK25, PSK50 및 PSK150 납땜 키트와 3112, 3114 및 3125 납땜 인두에 이상적입니다. 클리너 패드는 납땜 인두 팁의 자루를 쉽게 청소할 수 있습니다. 강철 및 합성 섬유 변형으로 제공됩니다.
American Beauty 납땜 인두 클리너는 산화된 표면을 신속하게 제거하고 납땜 인두의 내부 가열 챔버를 청소하는 데 사용됩니다. American Beauty PSK25, PSK50 및 PSK150 납땜 키트와 3112, 3114 및 3125 납땜 인두에 이상적입니다. 클리너 패드는 납땜 인두 팁의 자루를 쉽게 청소할 수 있습니다. 강철 및 합성 섬유 변형으로 제공됩니다.
납땜 인두 팁 클리너
American Beauty 납땜 인두 팁 클리너는 잔류물을 청소하고 폐기를 위해 수집하는 데 사용됩니다. 물이나 다른 용매 없이 팁을 청소할 수 있습니다. 스폰지는 셀룰로오스로 만들어져 오염 물질과 해어짐을 방지합니다. 압축 후에도 원래 크기를 유지하며 최대 10배까지 확장할 수 있습니다. 일부 모델은 황동으로 제작되어 American Beauty PSK25 및 PSK50 납땜 키트에 이상적입니다.
American Beauty 납땜 인두 팁 클리너는 잔류물을 청소하고 폐기를 위해 수집하는 데 사용됩니다. 물이나 다른 용매 없이 팁을 청소할 수 있습니다. 스폰지는 셀룰로오스로 만들어져 오염 물질과 해어짐을 방지합니다. 압축 후에도 원래 크기를 유지하며 최대 10배까지 확장할 수 있습니다. 일부 모델은 황동으로 제작되어 American Beauty PSK25 및 PSK50 납땜 키트에 이상적입니다.
저항 솔더 전원 장치
American Beauty 저항 솔더링 전원 장치는 전극에 전원을 공급하기 위해 높은 출력을 생성합니다. 이 장치는 내부 구성 요소를 보호하기 위한 견고한 강철 케이스, 핸드피스의 링 터미널 커넥터와의 견고한 연결을 위한 스터드 및 윙 너트, 휴대성을 위한 상단 핸들이 특징입니다. 250, 1100, 1800 및 3000와트 정격 전력으로 제공되는 다양한 CE 및 RoHS 준수 저항 납땜 전원 장치 중에서 선택 Raptor Supplies.
American Beauty 저항 솔더링 전원 장치는 전극에 전원을 공급하기 위해 높은 출력을 생성합니다. 이 장치는 내부 구성 요소를 보호하기 위한 견고한 강철 케이스, 핸드피스의 링 터미널 커넥터와의 견고한 연결을 위한 스터드 및 윙 너트, 휴대성을 위한 상단 핸들이 특징입니다. 250, 1100, 1800 및 3000와트 정격 전력으로 제공되는 다양한 CE 및 RoHS 준수 저항 납땜 전원 장치 중에서 선택 Raptor Supplies.
납땜 제거 브레이드, 5피트, 구리
American Beauty Dri-Wick 납땜 제거 브레이드는 회로 기판 부품, 포스트, 포트, 플래그, 스루홀 연결, 패드 및 트레이스를 납땜 제거하도록 설계되었습니다. 그들은 구리로 만들어졌으며 철저한 세척 및 산화로부터 오래 지속되는 보호를 위해 로진 플럭스로 코팅되었습니다. 이 정전기 방지 브레이드는 ESD 안전 정전기 소산 보빈에 포장되어 있으며 5피트 길이의 스풀로 제공됩니다.
American Beauty Dri-Wick 납땜 제거 브레이드는 회로 기판 부품, 포스트, 포트, 플래그, 스루홀 연결, 패드 및 트레이스를 납땜 제거하도록 설계되었습니다. 그들은 구리로 만들어졌으며 철저한 세척 및 산화로부터 오래 지속되는 보호를 위해 로진 플럭스로 코팅되었습니다. 이 정전기 방지 브레이드는 ESD 안전 정전기 소산 보빈에 포장되어 있으며 5피트 길이의 스풀로 제공됩니다.
저항 납땜 시스템
American Beauty 저항 솔더링 시스템은 강철 또는 비철 합금(알루미늄, 니켈 및 구리)을 결합할 때 강도와 제어의 이상적인 조합을 제공합니다. 사용자의 피로를 줄이기 위해 편안한 그립 패딩이 특징인 손바닥 크기의 핸드 피스가 장착되어 있습니다. 또한 노치/모양이 가능한 구리 코팅 탄소 전극과 통합되어 사용자가 핸드피스를 맞춤화할 수 있습니다. 이러한 RoHS 준수 솔더링 시스템에는 핸즈프리 전원 활성화 및 사실상 스파크 제거를 위한 풋스위치가 함께 제공됩니다.
American Beauty 저항 솔더링 시스템은 강철 또는 비철 합금(알루미늄, 니켈 및 구리)을 결합할 때 강도와 제어의 이상적인 조합을 제공합니다. 사용자의 피로를 줄이기 위해 편안한 그립 패딩이 특징인 손바닥 크기의 핸드 피스가 장착되어 있습니다. 또한 노치/모양이 가능한 구리 코팅 탄소 전극과 통합되어 사용자가 핸드피스를 맞춤화할 수 있습니다. 이러한 RoHS 준수 솔더링 시스템에는 핸즈프리 전원 활성화 및 사실상 스파크 제거를 위한 풋스위치가 함께 제공됩니다.
유량
American Beauty 플럭스는 회로 기판을 청소하고 금속 표면에서 변색된 필름을 들어 올리도록 설계되었습니다. 땜납을 적시고 퍼뜨리는 데 도움이 되며 American Beauty PSK25 및 PSK50 전문 납땜 키트에 이상적입니다. 이 플럭스는 수용성이며 잔류물을 남기지 않습니다. ASTM 및 RoHS 표준을 준수하며 부식을 방지하기 위해 무아연 구성을 사용합니다. 2온스 병과 6인치 펜으로 제공되는 다양한 플럭스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
American Beauty 플럭스는 회로 기판을 청소하고 금속 표면에서 변색된 필름을 들어 올리도록 설계되었습니다. 땜납을 적시고 퍼뜨리는 데 도움이 되며 American Beauty PSK25 및 PSK50 전문 납땜 키트에 이상적입니다. 이 플럭스는 수용성이며 잔류물을 남기지 않습니다. ASTM 및 RoHS 표준을 준수하며 부식을 방지하기 위해 무아연 구성을 사용합니다. 2온스 병과 6인치 펜으로 제공되는 다양한 플럭스 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
납땜 스탠드
American Beauty 납땜 스탠드는 가구나 장비의 손상을 방지하기 위해 가열된 다리미를 안전하게 배치하는 데 사용됩니다. 경량 강철로 만들어졌으며 100~550와트 다리미에 이상적입니다. 깊은 여물통 디자인은 납땜 인두가 구르는 것을 효과적으로 방지합니다. 이 납땜 스탠드는 1인치와 4인치 길이로 제공됩니다.
American Beauty 납땜 스탠드는 가구나 장비의 손상을 방지하기 위해 가열된 다리미를 안전하게 배치하는 데 사용됩니다. 경량 강철로 만들어졌으며 100~550와트 다리미에 이상적입니다. 깊은 여물통 디자인은 납땜 인두가 구르는 것을 효과적으로 방지합니다. 이 납땜 스탠드는 1인치와 4인치 길이로 제공됩니다.
저항 납땜 전극
전압 제어 장치
표준 플라이어 스타일 핸드피스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
105258 | AG7ALR | ₩ 712,477 |
납땜 방열판 1 인치 길이 구리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HS-A | AF6MXX | ₩ 26,127 |
납땜 인두 팁 Tinner 1.5 인치 길이 실버
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CS-TT1 | AF6MXU | ₩ 53,707 |
라이트 핀셋 스타일 핸드피스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10541 | AE7MPK | ₩ 400,767 |
표준 핀셋 스타일 핸드피스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
105127 | AE7MPH | ₩ 774,830 |
AE7MPY 및 AE7MPZ 용 온도 조절기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8055 | AE7MQC | ₩ 80,290 |
마이크로 와이어스트리핑 핸드피스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
105131 | AE7MPV | ₩ 543,141 |
Reg Wirestripping 핸드피스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10517 | AE7MPU | ₩ 435,365 |
납땜 도구 휴대용 케이스 9인치 길이 블랙
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CS-CCSM | AF6MYB | ₩ 77,017 |
납땜 제거 전구 3.5in L 빨간색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SS-8 | AA8TKX | ₩ 29,872 |
산업용 핀셋 스타일 핸드 피스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
105227 | AE7MPG | ₩ 1,015,280 |
더 알아보기
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 하수구
- 가스 용접 장비
- 호스 턱받이 및 소화전
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 캐비닛 액세서리
- 호흡기 액세서리
- 이중 압력 제어
- 밑받침 못
- 모스 테이퍼 연장 소켓
- OSG 엔드 밀 볼 D 40.00mm
- BUSSMANN LET 시리즈 반도체 퓨즈
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- BRASS KNUCKLE Sunburn 시리즈, 보안경
- HOFFMAN 프롤린 시리즈 결합 서브판넬
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/4-8 Un
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 피팅 특수 강화 암형 어댑터
- SPEARS VALVES DC 종단 피팅, CPVC 일정 80 x PVC 일정 40
- ALL GEAR 임업 프로 수목 재배가 등반 라인
- GPI 연료 노즐 회전