소켓 고정 나사 세트
고정 나사는 전자 제품, 공구 및 다이, 토공 및 채광 기계에 영구적으로 위치한 부품 간의 관계 운동을 방지하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 이 세트를 제공합니다...자세히 보기
나사 세트
고정 나사 모둠 스퀘어 헤드, 60개
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4F415 | AD7KWT | ₩ 55,037 |
고정 나사 모음, 컵 포인트, 200개
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
98-445 | AE2YXE | - | RFQ |
소켓 고정 나사 세트
고정 나사는 전자 제품, 공구 및 다이, 토공 및 채광 기계에 영구적으로 위치한 부품 간의 관계 운동을 방지하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 세트 크루 세트를 제공합니다. 벌칸 하트 과ITW 비 라이츠케. 장비의 효율성을 감소시키고 작동을 방해할 수 있는 돌출부를 형성하지 않고 한 구성 요소를 다른 구성 요소와 고정하는 데 사용됩니다.
자주하는 질문
고정 나사와 그러브 나사는 같은 것입니까?
'고정 나사'와 '그러브 나사'라는 용어는 일반적으로 같은 의미로 사용됩니다. 고정 나사는 블라인드(헤드리스) 변형일 때 주로 그러브 나사로 간주됩니다.
소켓 고정 나사를 설치하는 방법?
소켓 고정 나사에는 머리가 없습니다. 본체 전체가 나사산 처리되어 제자리에 단단히 고정됩니다. 특수 내부 렌치 드라이브, 알렌 또는 육각 키, 헤드를 결합하고 쉽게 설치 또는 제거하기 위한 플랫 헤드 및 필립스 헤드 비트와 함께 사용하기 위한 오목한 소켓이 특징일 수 있습니다. 고정 후 이러한 도구는 클램핑력을 발휘하여 구성 요소를 제자리에 고정합니다.
고정 나사를 조정하는 방법은 무엇입니까?
널링 컵 고정 나사 또는 스레드 잠금 컵 포인트 고정 나사와 같은 일부 고정 나사는 일단 설치되면 조정할 수 없으며 영구적인 고정 장치 역할을 합니다. 사용자가 풀림 또는 초기 위치를 수정하기 위해 설치 후 고정 나사를 조정하려는 경우 스레딩이나 표면에 손상 없이 재사용할 수 있는 타원형, 평평한 끝 또는 부드러운 끝 고정 나사와 같은 조정 가능한 고정 나사 유형을 선택해야 합니다. .
이 소켓 고정 나사가 준수하는 표준은 무엇입니까?
이 소켓 고정 나사는 재료 품질을 충족하기 위해 ASME(미국 기계 엔지니어 협회), DIN(독일 표준화 협회), ISO(국제 표준화 기구) 및 ASTM(미국 재료 시험 협회)과 같은 군사 표준 및 국제 표준을 준수합니다. 표준 및 치수 요구 사항.
더 알아보기
- 파이프피팅 및 커플링
- 안면보호
- 로프 및 로프 액세서리
- 유량제어밸브
- 실험실 여과
- 신발 및 부츠 커버
- 수동 플러시 밸브
- RO 시스템 액세서리
- 수위 모니터링 시스템
- 진동 피더
- CHECKERS 분할 상단 케이블 보호기
- MILLER FLUID POWER 아이 브라켓 스틸
- SPEARS VALVES PVC 전환 조합
- EATON 2085 시리즈 엘보 어댑터
- APPROVED VENDOR 수선판
- WHEATON 미세 조직 분쇄기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CDVD 웜/웜 이중 감속 감속기
- REVISION MILITARY 안전 안경
- SPEEDAIRE 고정 나사
- MAKITA 어댑터