ADVANTECH 체 쉐이커
체 셰이커는 입자의 분리 및 크기 결정을 위해 설계된 장치입니다. 정확한 입자 분리를 촉진하는 체 스택을 사용합니다. 선택된 모델...자세히 보기
체 쉐이커
8 테스트 체 셰이커
12인치 테스트 체 셰이커, 디지털 타이머, 1/4 HP
Advantech 12인치 테스트 체 셰이커는 품질 보증 요구 사항을 충족하기 위해 입자 분리 및 크기 결정을 위해 설계되었습니다. 이 DuraTap 체 셰이커는 가혹한 작업 주기를 견딜 수 있도록 견고한 강철 합금으로 만들어졌으며 더 긴 수명을 보장하기 위해 그리스 피팅과 통합되어 있습니다. 반나절 이상 계속 작동하는 수직 장착형 밀폐형 1/4 HP 전기 모터가 있으며 200mm 체와 호환됩니다.
Advantech 12인치 테스트 체 셰이커는 품질 보증 요구 사항을 충족하기 위해 입자 분리 및 크기 결정을 위해 설계되었습니다. 이 DuraTap 체 셰이커는 가혹한 작업 주기를 견딜 수 있도록 견고한 강철 합금으로 만들어졌으며 더 긴 수명을 보장하기 위해 그리스 피팅과 통합되어 있습니다. 반나절 이상 계속 작동하는 수직 장착형 밀폐형 1/4 HP 전기 모터가 있으며 200mm 체와 호환됩니다.
DuraTap 8인치 테스트 체 셰이커
Advantech DuraTap 체 셰이커는 입자의 분리 및 크기 측정을 위해 설계되었습니다. 이 동력 장치에는 최대 1분 동안 재료를 진동시키는 강력한 4/1 또는 3/99 hp 전기 모터가 장착되어 있습니다. 양동이, 싱크대 또는 체 팬 위에 수직으로 장착할 수 있습니다. 그리스 피팅은 베어링의 수명을 연장합니다. 이 테스트 체 셰이커에는 디지털 타이머가 내장되어 있으며 6개의 전체 높이 또는 13개의 절반 높이 체, 팬 및 덮개를 수용할 수 있습니다.
Advantech DuraTap 체 셰이커는 입자의 분리 및 크기 측정을 위해 설계되었습니다. 이 동력 장치에는 최대 1분 동안 재료를 진동시키는 강력한 4/1 또는 3/99 hp 전기 모터가 장착되어 있습니다. 양동이, 싱크대 또는 체 팬 위에 수직으로 장착할 수 있습니다. 그리스 피팅은 베어링의 수명을 연장합니다. 이 테스트 체 셰이커에는 디지털 타이머가 내장되어 있으며 6개의 전체 높이 또는 13개의 절반 높이 체, 팬 및 덮개를 수용할 수 있습니다.
체 쉐이커 변환 키트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PA8 | AA8CCL | ₩ 1,425,427 |
체 쉐이커 220 Vac 50 Hz
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DT2512 | AA8CCK | ₩ 8,778,002 |
더 알아보기
- 소켓 및 비트
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 부싱
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 수동 윈치
- 플랫 헤드 스파이크
- 벤트 캡
- 웨이브 와셔
- 드릴 비트 샤프너
- BRADY 차량 플래 카드, 포이즌 2 (픽토그램 포함)
- 3M 스프레이 접착제, 탱크
- SOUTHWIRE COMPANY 조명 케이블
- APOLLO VALVES 스트레이너
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 체크 밸브, 나사산 끝단, FKM
- DAYTON 탄성 핀
- GASTON MILLE 절단 방지 안전화
- SMC VALVES Is1000 시리즈 압력 스위치
- VESTIL AWR 시리즈 알루미늄 보행 램프
- WIDIA 드릴밀