DAYTON 셔터 장착 배기 팬 사무실, 공장, 상점, 상점, 온실 및 농장 건물에서 오래된 공기 제거를 위해 사용됩니다. 낮은 회전 관성을 위해 스탬프 처리 된 알루미늄 블레이드가 특징이며 경도 및 내 부식성을 높이기 위해 새틴 크롬 마감이 특징입니다. 최대 60000 사이클의 배터리 수명 제공
사무실, 공장, 상점, 상점, 온실 및 농장 건물에서 오래된 공기 제거를 위해 사용됩니다. 낮은 회전 관성을 위해 스탬프 처리 된 알루미늄 블레이드가 특징이며 경도 및 내 부식성을 높이기 위해 새틴 크롬 마감이 특징입니다. 최대 60000 사이클의 배터리 수명 제공
셔터 마운트 배기 팬
스타일 | 모델 | 최대 깊이 | 블레이드 직경 | 블레이드 소재 | 모터 RPM | 블레이드 수 | 속도의 수 | 폭 | CFM @ 0.000 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 484X39 | ₩317,747 | RFQ | ||||||||
B | 484X42 | ₩536,060 | RFQ | ||||||||
B | 484X44 | ₩559,965 | RFQ | ||||||||
C | 484X36 | ₩182,350 | RFQ | ||||||||
B | 484X48 | ₩1,033,847 | RFQ | ||||||||
D | 484X38 | ₩221,987 | RFQ | ||||||||
B | 484X41 | ₩510,212 | RFQ | ||||||||
B | 484X46 | ₩587,632 | RFQ | ||||||||
E | 484X49 | ₩744,922 | RFQ | ||||||||
B | 484X43 | ₩539,787 | RFQ | ||||||||
F | 484X37 | ₩202,720 | RFQ | ||||||||
G | 484X47 | ₩649,197 | RFQ | ||||||||
H | 484X50 | ₩976,622 | RFQ |
더 알아보기
- 검사/검색도구
- 실내 LED 전등
- 임학
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 하드웨어
- 공작 기계 펌프
- 실험실 보관
- 무선 도구 액세서리
- 바닥 기계 액세서리
- 스테퍼 모터 드라이버
- WILKINS 수압 감소 밸브, 청동, 25 ~ 75 psi
- CALDWELL 파이프 그랩
- BRADLEY 수동 혼합 밸브
- KH INDUSTRIES 펜던트 스테이션, 푸시 버튼 2 개
- SPEEDAIRE 단일 서브베이스, ISO 크기 1 솔레노이드 밸브 매니폴드용
- EDWARDS SIGNALING 라인 저항기의 끝
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 유리, 25마이크론, 바이톤 씰
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, JIS 소켓, FKM, 미터법
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 C 유형 화염 절단 스프로킷, 124 체인 번호