씰링 및 완충 와셔 | Raptor Supplies 대한민국

밀봉 및 완충 와셔

필터

씰링 와셔는 패스너 어셈블리 및 표면의 유체, 화학 물질, 습기, 오일, 먼지 및 기타 오염 물질을 밀봉하는 데 이상적입니다. 그들은 다음과 같은 나사형 패스너와 함께 사용됩니다....자세히 보기

스타일모델볼트 크기에 적합내부 Dia.외부 Dia.두께가격
AM50301.060.0010M66 mm10mm1.5 mm₩37,590
AM50301.080.0014M88 mm14mm1.5 mm₩54,635
AM50301.090.0014M99 mm14mm1.5 mm₩58,502
AM50302.100.0019M1010 mm19mm2 mm₩171,360
AM50301.100.0016M1010 mm16 mm1.5 mm₩56,787
AM50301.100.0020M1010 mm20 mm1.5 mm₩102,287
AM50301.100.0014M1010 mm14mm1.5 mm₩38,027
AM50301.105.0017M10.510.5 mm17mm1.5 mm₩112,420
AM50301.110.0017M1111 mm17mm1.5 mm₩83,545
AM50301.120.0020M1212 mm20 mm1.5 mm₩41,562
AM50301.120.0018M1212 mm18mm1.5 mm₩34,072
AM50301.120.0016M1212 mm16 mm1.5 mm₩29,750
AM50301.120.0017M1212 mm17mm1.5 mm₩29,452
AM50301.125.0020M12.512.5 mm20 mm1.5 mm₩46,077
AM50302.130.0018M1313 mm18mm2 mm₩40,512
AM50301.130.0018M1313 mm18mm1.5 mm₩38,885
AM50302.140.0020M1414 mm20 mm2 mm₩63,892
AM50301.140.0020M1414 mm20 mm1.5 mm₩36,610
AM50301.140.0018M1414 mm18mm1.5 mm₩36,382
AM50301.140.0022M1414 mm22mm1.5 mm₩59,500
AM50302.140.0018M1414 mm18mm2 mm₩39,410
AM50302.150.0020M1515 mm20 mm2 mm₩42,542
AM50301.150.0020M1515 mm20 mm1.5 mm₩39,987
AM50301.160.0022M1616 mm22mm1.5 mm₩41,457
AM50302.160.0022M1616 mm22mm2 mm₩66,290
ADAPT-ALL -

보세 씰링 와셔

스타일모델내부 Dia.외부 Dia.두께가격
A9500-040.540 "0.81 "0.08 "₩1,260
B9500-060.680 "0.94 "0.08 "₩1,330
C9500-080.850 "1.125 "0.098 "₩1,434
D9500-100.930 "1.25 "0.098 "₩1,925
E9500-121.070 "1.38 "0.098 "₩1,872
GRAINGER -

씰링 와셔

스타일모델내부 Dia.자재외부 Dia.두께타입가격
A5ZLT96 mm구리10 mm1 mm미터법 구리₩3,972
B5MXG36.2 mm구리11.9 mm1mm타입 A₩15,977
A5ZLU08 mm구리12 mm1 mm미터법 구리₩6,037
A5ZLU210 mm구리16 mm1 mm미터법 구리₩8,960
A5ZLU110 mm구리14 mm1 mm미터법 구리₩7,087
A5ZLU312 mm구리16 mm1.5 mm미터법 구리₩9,450
A5ZLU412 mm구리18 mm1.5 mm미터법 구리₩15,487
A5ZLU514 mm구리20 mm1.5 mm미터법 구리₩15,172
C5ZLV214 mm알류미늄18 mm1.5 mm평면₩28,892
A5ZLU616 mm구리20 mm1.5 mm미터법 구리₩13,072
D5MXG416.2 mm구리21.9 mm1.5mm타입 A₩22,977
A5ZLU718 mm구리24 mm1.5 mm미터법 구리₩36,592
A5ZLU820 mm구리26 mm1.5 mm미터법 구리₩22,592
C5ZLV522 mm알류미늄27 mm2 mm평면₩20,842
APPROVED VENDOR -

바이톤 와셔 1/2인치 0.490 Id, 5PK

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
4PAR2AD9BMK₩ 1,172

밀봉 및 완충 와셔

실링 와셔는 패스너 어셈블리 및 표면의 유체, 화학 물질, 습기, 오일, 먼지 및 기타 오염 물질을 밀봉하는 데 이상적입니다. 그들은 액체 및 먼지 보호를 위해 나사 또는 볼트와 같은 나사산 패스너와 함께 사용됩니다. Raptor Supplies Adapt-All과 같은 브랜드의 다양한 씰링 와셔를 제공합니다. 그레인저, APM Hexseal 및 파 보리. 이 액체 실링 와셔는 배관, 화학, 유압, 제동, 식품 서비스 및 석유화학 응용 분야에서 고정된 표면에 대해 단단히 압착합니다.

자주하는 질문

본드 실링 와셔는 어떻게 작동합니까?

결합된 실링 와셔의 실은 표면 외부와 패스너 주변의 유체를 밀봉합니다. 씰은 또한 진동 소음을 줄이기 위해 패스너 주위를 효과적으로 조입니다. 씰 백킹은 접착된 씰을 압축하여 영구적인 쿠션 역할을 하고 패스너 헤드가 돌아가는 것을 방지합니다.

실링 와셔를 설치하는 방법은 무엇입니까?

  • 표면에 닿도록 나사/볼트 머리 아래에 와셔를 놓습니다.
  • 와셔가 패스너 및 기타 인접 표면을 누르고 단단한 연결을 형성하는지 확인하십시오.
  • 렌치 또는 래칫을 사용하여 너트 또는 나사형 패스너를 조입니다.
  • 조임으로 인한 압축은 밀봉으로 이어집니다.

쿠션 와셔란?

쿠션 와셔는 진동을 완화하여 조인트와 패스너를 보호하는 데 이상적입니다.