ADD-A-LEVEL 비계 및 플랫폼 액세서리 최대 적재 용량이 250lb인 작업 플랫폼 고무 매트를 포함합니다. 화학 물질 및 물 오염 물질이 쉽게 통과할 수 있도록 합니다. Dunnage-Cubes 및 Poly-Riser 플라스틱 패널과 연결하기 위한 수평 커넥터 클립도 사용 가능
최대 적재 용량이 250lb인 작업 플랫폼 고무 매트를 포함합니다. 화학 물질 및 물 오염 물질이 쉽게 통과할 수 있도록 합니다. Dunnage-Cubes 및 Poly-Riser 플라스틱 패널과 연결하기 위한 수평 커넥터 클립도 사용 가능
작업 플랫폼 매팅
Add-A-Level 작업 플랫폼 매트는 피로 방지 매트로, 생산성을 높이고 부상을 줄이도록 설계되었습니다. 이 두꺼운 매트는 녹, 오일, 그리스, 산 및 화학 물질에 대한 저항성을 위해 경량 고무로 만들어졌습니다. 청소가 용이하고 작업 높이를 높이기 위해 쌓을 수 있는 개방형 그리드 흐름 설계가 특징입니다. 일부 모델에는 레벨 변경을 나타내는 노란색 안전 테두리가 장착되어 있습니다. 36, 48, 66 및 96인치 길이로 제공되는 다양한 작업 플랫폼 매트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Add-A-Level 작업 플랫폼 매트는 피로 방지 매트로, 생산성을 높이고 부상을 줄이도록 설계되었습니다. 이 두꺼운 매트는 녹, 오일, 그리스, 산 및 화학 물질에 대한 저항성을 위해 경량 고무로 만들어졌습니다. 청소가 용이하고 작업 높이를 높이기 위해 쌓을 수 있는 개방형 그리드 흐름 설계가 특징입니다. 일부 모델에는 레벨 변경을 나타내는 노란색 안전 테두리가 장착되어 있습니다. 36, 48, 66 및 96인치 길이로 제공되는 다양한 작업 플랫폼 매트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작업 플랫폼 커넥터 클립-4 개 팩
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RC3000 | AD7BDH | ₩ 11,462 |
더 알아보기
- 표면보호/먼지차단
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 도어록 및 데드 볼트
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 퍼티
- 공압 및 솔리드 고무 휠
- 다락방 사다리
- 50Hz 모터
- 뒷문 스프레더 액세서리
- 온수기 통풍구
- BANJO FITTINGS 육각 니플
- GENERAL ELECTRIC 115 ~ 120VAC, 마그네틱 모터 스타터, NEMA, 3 극
- VULCAN HART 하단 트림
- ACROVYN 크래시 레일, 오이스터 그레이, 아크로빈, 240인치 길이
- EATON 해군 및 해양 회로 차단기
- O C KECKLEY COMPANY 바스켓 스트레이너
- REMCO 베이커 브러쉬, 소프트
- CLE-LINE 스폿 용접 드릴 비트
- DEWALT 스키밍 블레이드
- CRES COR 전원 공급 장치 코드