DAYTON 가역 배기 및 공급 팬 창 또는 벽 설치용으로 설계되었으며 단일 방 환기 응용 분야에 이상적입니다. 비나 먼지로부터 모터를 냉각 및 보호하기위한 TEFC / TENV / TEAO / ODP 모터 인클로저가 특징입니다. 수평 및 수직 장착 옵션을 모두 제공하며 1 단계 및 3 단계로 제공됩니다.
창 또는 벽 설치용으로 설계되었으며 단일 방 환기 응용 분야에 이상적입니다. 비나 먼지로부터 모터를 냉각 및 보호하기위한 TEFC / TENV / TEAO / ODP 모터 인클로저가 특징입니다. 수평 및 수직 장착 옵션을 모두 제공하며 1 단계 및 3 단계로 제공됩니다.
배기 / 공급 팬
가역 팬
Dayton의 양방향 배기 및 공급 팬은 더러운 공기를 배출하거나 산업 및 상업용 건물에 신선한 공기를 공급합니다. 다양한 환기 요구를 처리하기 위해 작동 상태를 배기 모드에서 공급 모드로 또는 그 반대로 신속하게 전환하는 반전 스위치가 있습니다. 이 벨트 드라이브 팬은 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 내부식성과 내구성을 위해 36인치 직경의 주조 알루미늄 프로펠러가 있습니다. 이 팬에는 전원 출력 범위가 3/1~2hp인 2상/커패시터 시작/커패시터 시작, 커패시터 실행 모터가 있습니다. 659~1046rpm 범위의 팬 속도로 사용할 수 있는 다양한 가역 벨트 구동식 배기 및 공급 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton의 양방향 배기 및 공급 팬은 더러운 공기를 배출하거나 산업 및 상업용 건물에 신선한 공기를 공급합니다. 다양한 환기 요구를 처리하기 위해 작동 상태를 배기 모드에서 공급 모드로 또는 그 반대로 신속하게 전환하는 반전 스위치가 있습니다. 이 벨트 드라이브 팬은 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 내부식성과 내구성을 위해 36인치 직경의 주조 알루미늄 프로펠러가 있습니다. 이 팬에는 전원 출력 범위가 3/1~2hp인 2상/커패시터 시작/커패시터 시작, 커패시터 실행 모터가 있습니다. 659~1046rpm 범위의 팬 속도로 사용할 수 있는 다양한 가역 벨트 구동식 배기 및 공급 팬 중에서 선택하십시오.
드라이브 패키지가 있는 양방향 팬, 34인치 높이
Dayton 가역 배기/급기 팬은 트랙터, 텔레스코픽 핸들러, 마초 수확기, 휠 로더, 굴삭기 및 식품 믹서와 같은 까다로운 환기 응용 분야에서 공기를 신속하게 배출하거나 공급하는 데 적합합니다. 이 팬은 낮은 정압에서 많은 양의 공기를 이동시키기 위한 6개의 블레이드 알루미늄 프로펠러와 함께 제공되며 속도의 유연성을 제공하는 벨트 구동 메커니즘이 특징입니다. 전체 어셈블리에는 모터, 벨트, 부싱, 도르래 및 반전 스위치(별도 포장)가 포함되어 있어 요구 사항에 따라 맞춤화할 수 있으며 우발적인 위험을 방지하기 위해 OSHA 준수 팬 가드가 있습니다. TENV, TEAO 및 ODP 유형 모터 인클로저에서 사용할 수 있는 이러한 양방향 팬 어레이 중에서 선택하십시오.
Dayton 가역 배기/급기 팬은 트랙터, 텔레스코픽 핸들러, 마초 수확기, 휠 로더, 굴삭기 및 식품 믹서와 같은 까다로운 환기 응용 분야에서 공기를 신속하게 배출하거나 공급하는 데 적합합니다. 이 팬은 낮은 정압에서 많은 양의 공기를 이동시키기 위한 6개의 블레이드 알루미늄 프로펠러와 함께 제공되며 속도의 유연성을 제공하는 벨트 구동 메커니즘이 특징입니다. 전체 어셈블리에는 모터, 벨트, 부싱, 도르래 및 반전 스위치(별도 포장)가 포함되어 있어 요구 사항에 따라 맞춤화할 수 있으며 우발적인 위험을 방지하기 위해 OSHA 준수 팬 가드가 있습니다. TENV, TEAO 및 ODP 유형 모터 인클로저에서 사용할 수 있는 이러한 양방향 팬 어레이 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 모터 RPM | 팬 RPM | 높이 | 모터 유형 | 작동 암페어 | 상 | 프로펠러 직경 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AR30 | ₩5,120,272 | |||||||||
A | 7AP96 | ₩2,988,947 | |||||||||
A | 7AR04 | ₩3,184,282 | |||||||||
A | 7AP99 | ₩2,928,117 | |||||||||
A | 7AR34 | ₩4,856,232 | |||||||||
A | 7AR35 | ₩5,119,397 | |||||||||
A | 7AR37 | ₩5,455,135 | |||||||||
A | 7AR38 | ₩5,177,550 | |||||||||
A | 7AR42 | ₩5,880,734 | |||||||||
A | 7AR43 | ₩6,988,134 | |||||||||
A | 7AP97 | ₩3,049,129 | |||||||||
A | 7AR31 | ₩4,922,557 | |||||||||
A | 7AP98 | ₩3,089,502 | |||||||||
A | 7AR03 | ₩3,356,412 | |||||||||
A | 7AR05 | ₩3,169,617 | |||||||||
A | 7AR08 | ₩3,341,135 | |||||||||
A | 7AR09 | ₩3,527,579 | |||||||||
A | 7AR16 | ₩3,843,017 | |||||||||
A | 7AR17 | ₩3,597,440 | |||||||||
A | 7AR19 | ₩3,644,829 | |||||||||
A | 7AR06 | ₩3,222,082 | |||||||||
A | 7AR21 | ₩3,789,677 | |||||||||
A | 7AP95 | ₩2,880,990 | |||||||||
A | 7AR20 | ₩3,492,072 | |||||||||
A | 7AR39 | ₩5,714,730 |
배기 / 공급 팬 36 인치 미만 드라이브 패키지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1주2 | AB3ZBQ | ₩ 2,245,075 |
더 알아보기
- 파이프피팅 및 커플링
- 머리보호구
- 도어 하드웨어
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 차량 진단 및 검사
- 완전 나사산 스터드
- 드릴 액세서리-퀵 체인지 시스템
- 실린더 리프트 트럭
- 천장 팬 액세서리
- 벨트 드라이브 송풍기 액세서리
- DAYTON HVAC 밸런싱 댐퍼, 사각 프레임
- MICRO 100 언더컷 그루 빙 공구, 사각
- SUPER-STRUT 채널 앵글 브래킷
- DAYTON 휴대용 송풍기/건조기
- HONEYWELL 존 밸브
- HUMBOLDT 그라우트 플로우 콘 세트
- TIMKEN 제거 너트
- ULTRATECH 베른 빌더 벽 끝
- VESTIL VPRDO 시리즈 주조 알루미늄 돌리
- GRAINGER 코르크 시트, 스트립 및 롤