고정 와셔
고정 와셔는 과도한 진동, 증가된 토크, 열 또는 부식에 노출되는 고정 어셈블리에 적합합니다. Raptor Supplies 다양한 고정 와셔 제공...자세히 보기
고정 와셔
스타일 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16FWRT002032 | - | RFQ | ||||
B | 16FWRT004032 | ₩5,057 | |||||
C | 16FWRT006032 | ₩14,000 | |||||
D | 16FWRT008062 | ₩8,014 | |||||
E | 16FWRT010062 | ₩27,177 | |||||
F | 16FWRT250062 | ₩16,747 | |||||
G | 16FWRT375062 | ₩17,290 | |||||
H | 16FWRT312062 | ₩7,927 |
푸시 너트 볼트 고정, 스틸
푸시 너트 스터드 고정, 스틸
축용 고정 와셔 스프링 스틸 두께 0.7mm 외장형 25000PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
L36200.040.0001 | CG7XYB | ₩ 1,072,592 |
축용 고정 와셔 스프링 스틸 두께 0.7mm 외장형 25000PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
L36200.060.0001 | CG7XYC | ₩ 2,254,175 |
푸시 너트 스터드 고정 강철 1/2인치, 50PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4CUC7 | AD6ZMR | ₩ 33,757 |
축용 고정 와셔 스프링 스틸 두께 0.6mm 외장형 25000PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
L36200.023.0001 | CG7XYA | ₩ 385,525 |
축용 고정 와셔 스프링 스틸 두께 0.9mm 외장형 22300PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
L36200.070.0001 | CG7XYD | ₩ 3,110,537 |
고정 와셔
고정 와셔는 과도한 진동, 증가된 토크, 열 또는 부식에 노출되는 고정 어셈블리에 적합합니다. Raptor Supplies Fabory 및 Micro Plastics와 같은 브랜드의 7/16~1/2인치 범위의 볼트 크기에 맞는 다양한 고정 와셔를 제공합니다.
자주하는 질문
이 고정 와셔의 로크웰 경도는 얼마입니까?
그들은 R120의 로크웰 경도 등급을 가지고 있습니다.
이 고정 와셔는 어떤 온도 범위를 처리할 수 있습니까?
이 고정 와셔는 화씨 -40도에서 180도 범위의 온도를 처리할 수 있습니다.
더 알아보기
- 워터 히터
- 배관 설비
- 호스 클램프
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 도구 보관
- 가열 및 냉각 도구
- 라미네이트 트리머
- 먼지 맙스
- Chartless 디지털 레코더
- 늑골 벽 컨테이너
- APPROVED VENDOR 타이 다운 스트랩
- DAYTON 벨트 구동식 관축 팬, 블레이드 직경 30인치
- DAYTON 하단 후크 어셈블리
- KILLARK EZ 시리즈 방폭 등
- APPLETON ELECTRIC 32W 전등
- SIEMENS NXD 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- GRAINGER 피드휠
- SMC VALVES 플랜지 풋
- WIDIA 다이아몬드 인덱서블 밀링 인서트
- SIMPLE GREEN 용기