ALLEGRO SAFETY 호흡기 호스 튼튼한 폴리 염화 비닐로 제조되고 편조 폴리 에스터 원사로 추가로 강화되었습니다. 화씨 -20 ~ 150 도의 온도 범위에서 작동 할 수 있습니다. 화씨 185도에서 최대 70 PSI 정격의 황동 Hansen 퀵-커넥트 커플러 장착
튼튼한 폴리 염화 비닐로 제조되고 편조 폴리 에스터 원사로 추가로 강화되었습니다. 화씨 -20 ~ 150 도의 온도 범위에서 작동 할 수 있습니다. 화씨 185도에서 최대 70 PSI 정격의 황동 Hansen 퀵-커넥트 커플러 장착
항공 호스는 공압 시스템에 사용하기에 이상적이며 소스에서 다양한 장비 및 도구로 압축 공기를 효율적으로 전달할 수 있습니다. 이 호스는 공압 공구에 사용됩니다....자세히 보기
SAR 항공 호스
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 9100-100EF | ₩1,017,555 | ||
A | 9100-50EF | ₩633,132 | ||
B | 9891-02 OBAC | ₩225,802 |
항공 호스, 고압
Allegro 항공 호스는 공압 시스템의 압축 공기 공급용으로 설계되었으며 브랜드의 공기 공급 마스크와 호환됩니다. 그들은 견고한 폴리염화비닐 구조를 특징으로 하며 마모에 저항하고 우수한 기계적 강도를 제공하기 위해 편조 폴리에스테르 원사로 강화되었습니다. 이 NIOSH 승인 호스는 화씨 -20도에서 화씨 150도 범위의 온도에서 작동하며 손쉬운 장착을 위해 황동 Hansen 퀵 커넥트 커플러로 제조됩니다. 최대 압력이 185psi인 검은색으로 제공되는 다양한 호스 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies Allegro도 제공합니다. 에어 라인 호스, 저압 OBAC 또는 Hansen 퀵 커넥트 커플러 사용.
Allegro 항공 호스는 공압 시스템의 압축 공기 공급용으로 설계되었으며 브랜드의 공기 공급 마스크와 호환됩니다. 그들은 견고한 폴리염화비닐 구조를 특징으로 하며 마모에 저항하고 우수한 기계적 강도를 제공하기 위해 편조 폴리에스테르 원사로 강화되었습니다. 이 NIOSH 승인 호스는 화씨 -20도에서 화씨 150도 범위의 온도에서 작동하며 손쉬운 장착을 위해 황동 Hansen 퀵 커넥트 커플러로 제조됩니다. 최대 압력이 185psi인 검은색으로 제공되는 다양한 호스 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies Allegro도 제공합니다. 에어 라인 호스, 저압 OBAC 또는 Hansen 퀵 커넥트 커플러 사용.
에어 라인 호스, 저압
Allegro 공기 호스는 공압 시스템용 압축 공기를 전달하고 누출 및 손상을 방지하기 위해 고압을 처리합니다. 이 에어 호스는 거친 폴리염화비닐로 설계되었으며 인터레이스된 폴리에스테르 원사로 제작되었습니다. 화씨 -20도에서 화씨 150도 사이의 온도를 처리할 수 있습니다. 최대 압력 범위가 185psi @ 화씨 70도인 OBAC 고속 인터페이스 커플러로 구성됩니다. 25, 50 및 100인치 길이.
Allegro 공기 호스는 공압 시스템용 압축 공기를 전달하고 누출 및 손상을 방지하기 위해 고압을 처리합니다. 이 에어 호스는 거친 폴리염화비닐로 설계되었으며 인터레이스된 폴리에스테르 원사로 제작되었습니다. 화씨 -20도에서 화씨 150도 사이의 온도를 처리할 수 있습니다. 최대 압력 범위가 185psi @ 화씨 70도인 OBAC 고속 인터페이스 커플러로 구성됩니다. 25, 50 및 100인치 길이.
코일 호스, 50 피트, 스테인리스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9101-50C | CE7LVF | ₩ 572,727 | 자세히 |
더 알아보기
- 고정 도구 액세서리
- 보안 경보 및 경고
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 로터리 펌프
- 타코미터
- 인큐베이터 액세서리
- 와이어 감싸기 및 풀기 도구
- 물속에 잠긴 아크 용접 와이어
- 진공 패드 어댑터
- QORPAK 폐쇄 45mm 내추럴
- LOVEJOY Deltaflex 외부 플랜지
- DIXON DQC Ht- 시리즈 씰 키트
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 제작 피팅 강화 티, 가스켓 x Fipt
- EATON 접지 바 키트
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 플루트 탭 2089MC 스파이럴 플루트 탭 시리즈
- JOHNSON CONTROLS 필터
- SMC VALVES 미스트 세퍼레이터
- GRAINGER 가시성이 높은 조끼, 후크 앤 루프 폴리에스테르, ANSI 클래스 2