AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 빠른 연결 절단 토치 커플 링
퀵 커플러 플러그
커플러 몸체 (m) npt 1/4 황동
커플러 바디 호스 바브 1/4 황동
Hansen 커플 링은 호흡 장비의 호스와 튜브에서 빠르고 안정적이며 압력이없는 연결을 용이하게하도록 설계되었습니다. 이 장치는 최대 내식성을위한 황동 본체와 산소 (녹색) 및 아세틸렌 (빨간색) 기반 시리즈를 쉽게 식별 할 수있는 색상 코드 슬리브가 특징입니다. 시스템 손상 및 유체 누출을 방지하기위한 슬리브 형 잠금 설계와 오일 및 연료에 대한 내성을 개선하기위한 니트릴 씰과 추가로 통합됩니다. 600/700, 1/4 및 3/8 인치 바브 크기 옵션으로 제공되는 다양한 5 및 16 시리즈 빠른 연결 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Hansen 커플 링은 호흡 장비의 호스와 튜브에서 빠르고 안정적이며 압력이없는 연결을 용이하게하도록 설계되었습니다. 이 장치는 최대 내식성을위한 황동 본체와 산소 (녹색) 및 아세틸렌 (빨간색) 기반 시리즈를 쉽게 식별 할 수있는 색상 코드 슬리브가 특징입니다. 시스템 손상 및 유체 누출을 방지하기위한 슬리브 형 잠금 설계와 오일 및 연료에 대한 내성을 개선하기위한 니트릴 씰과 추가로 통합됩니다. 600/700, 1/4 및 3/8 인치 바브 크기 옵션으로 제공되는 다양한 5 및 16 시리즈 빠른 연결 커플 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
커플러 바디 Fnpt 1/4 황동
더 알아보기
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 배관용품
- 수레 및 수레 액세서리
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 스테이플
- 각도 피치 및 경사 로케이터
- 토크 승수
- 공압식 진공 청소기
- 진공 수분 분리기
- 내화학성 C-Face 펌프 헤드
- MALCO 알루미늄 조각
- CS JOHNSON 핸드 크림프 스터드
- DYNAFORM 각도 VEFR 1/4 인치 T x 1 1/2 다리 20 피트
- DAYTON 다이렉트 드라이브 배기 팬(흡기 가드 포함), 16인치 블레이드
- NOTRAX 쿠션-트레드 543 시리즈, 피로 방지 매트
- MERSEN FERRAZ PCS 계열 소형 퓨즈, 속효성
- HOFFMAN 유형 12 XNUMX도어 인클로저 래치 키트
- SPEARS VALVES PVC 회색 일정 40 TT 감속기 부싱, Mipt x Fipt
- MALIN CO. 아연 도금 소둔 강철 유틸리티 와이어
- EATON 2071 시리즈 엘보 어댑터