SPEEDAIRE 퀵 커넥트 에어 커플 링
빠른 연결 커플링 소켓
SPEEDAIRE 산업용 퀵 커넥트 커플러 본체는 암단 커플링으로, 커플링 플러그(수단)를 공기, 물 및 유체 라인에 연결할 수 있도록 설계되었습니다. 그들은 300 PSI의 최대 압력을 견딜 수 있도록 강철로 만들어졌습니다. 이 소켓에는 누수 방지 성능을 보장하는 니트릴 씰과 압력을 해제하는 포펫 밸브가 있습니다. 알루미늄 및 황동 구조로도 제공되는 다양한 호스 커플링 소켓 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 산업용 퀵 커넥트 커플러 본체는 암단 커플링으로, 커플링 플러그(수단)를 공기, 물 및 유체 라인에 연결할 수 있도록 설계되었습니다. 그들은 300 PSI의 최대 압력을 견딜 수 있도록 강철로 만들어졌습니다. 이 소켓에는 누수 방지 성능을 보장하는 니트릴 씰과 압력을 해제하는 포펫 밸브가 있습니다. 알루미늄 및 황동 구조로도 제공되는 다양한 호스 커플링 소켓 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 씰 | 마감재 | 호스 연결 | 자재 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E676 | ₩14,122 | |||||||||
B | 30E695 | ₩25,690 | |||||||||
C | 30E679 | ₩11,900 | |||||||||
D | 30E698 | ₩13,300 | |||||||||
B | 30E694 | ₩30,152 | |||||||||
B | 30E697 | ₩11,847 | |||||||||
C | 30E680 | ₩11,760 | |||||||||
E | 30E534 | ₩30,537 | |||||||||
F | 30E714 | ₩24,884 | |||||||||
G | 30E690 | ₩45,727 | |||||||||
H | 30E531 | ₩57,225 | |||||||||
I | 30E683 | ₩34,580 | |||||||||
J | 30E715 | ₩23,432 | |||||||||
K | 30E528 | ₩42,122 | |||||||||
L | 30E608 | ₩21,875 | |||||||||
M | 30E525 | ₩51,100 | |||||||||
F | 30E687 | ₩11,550 | |||||||||
I | 30E685 | ₩24,675 | |||||||||
I | 30E681 | ₩23,730 | |||||||||
N | 30E595 | ₩9,345 | |||||||||
O | 30E677 | ₩23,415 | |||||||||
L | 30E610 | ₩50,925 | |||||||||
P | 30E606 | ₩51,310 | |||||||||
P | 30E604 | ₩25,305 | |||||||||
Q | 30E710 | ₩20,597 |
빠른 연결 호스 커플링 플러그, 알루미늄, 300 PSI
SPEEDAIRE 빠른 연결 호스 커플링은 공구를 공기, 물 및 유체 라인에 연결하는 암 커플링 플러그에 연결하도록 설계되었습니다. 이 니플은 커플링 본체에 삽입되며 가볍고 내구성이 뛰어난 알루미늄으로 만들어졌으며 부식 방지를 위해 양극 산화 처리되었습니다. 그들은 300 PSI의 최대 압력을 견딜 수 있습니다. 1/4, 3/8 및 1/2인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 빠른 연결 호스 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 빠른 연결 호스 커플링은 공구를 공기, 물 및 유체 라인에 연결하는 암 커플링 플러그에 연결하도록 설계되었습니다. 이 니플은 커플링 본체에 삽입되며 가볍고 내구성이 뛰어난 알루미늄으로 만들어졌으며 부식 방지를 위해 양극 산화 처리되었습니다. 그들은 300 PSI의 최대 압력을 견딜 수 있습니다. 1/4, 3/8 및 1/2인치 파이프 크기로 제공되는 다양한 빠른 연결 호스 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자동차 퀵 커플러 바디
퀵 커넥트 호스 커플링, ARO
Speedaire ARO 퀵-커넥트 에어 커플링은 압축 공기 공급 장치에 에어 호스와 도구를 부착하기 위해 제조되었습니다. 젖꼭지라고도 하며 건설, 공장 자동화 및 가구 건물 작업의 공압 라인에 사용하기에 적합합니다. 양극 산화 처리 및 아연 도금 마감 변형으로 제공되는 다양한 신속 연결 공기 커플링 중에서 선택하십시오.
Speedaire ARO 퀵-커넥트 에어 커플링은 압축 공기 공급 장치에 에어 호스와 도구를 부착하기 위해 제조되었습니다. 젖꼭지라고도 하며 건설, 공장 자동화 및 가구 건물 작업의 공압 라인에 사용하기에 적합합니다. 양극 산화 처리 및 아연 도금 마감 변형으로 제공되는 다양한 신속 연결 공기 커플링 중에서 선택하십시오.
빠른 연결 호스 커플링, 글로벌 스타일 고유량 알루미늄
SPEEDAIRE 빠른 연결 호스 커플링은 공구를 공기, 물 및 유체 라인에 연결하기 위해 커플링 플러그를 수용하도록 설계된 암단부 커플링입니다. 이 알루미늄 구조의 커플링은 누출 방지 작동, 더 큰 도구 효율성, 감소된 압력 강하 및 높은 압력 수준을 제공합니다. 가볍고 부식에 강합니다. 밀어서 연결하는 디자인으로 쉽게 설치할 수 있습니다. 1/4인치 및 3/8인치 바브 크기로 제공되는 다양한 글로벌 스타일의 하이 로우 알루미늄 퀵 커넥트 에어 커플링 본체 중에서 선택하십시오.
SPEEDAIRE 빠른 연결 호스 커플링은 공구를 공기, 물 및 유체 라인에 연결하기 위해 커플링 플러그를 수용하도록 설계된 암단부 커플링입니다. 이 알루미늄 구조의 커플링은 누출 방지 작동, 더 큰 도구 효율성, 감소된 압력 강하 및 높은 압력 수준을 제공합니다. 가볍고 부식에 강합니다. 밀어서 연결하는 디자인으로 쉽게 설치할 수 있습니다. 1/4인치 및 3/8인치 바브 크기로 제공되는 다양한 글로벌 스타일의 하이 로우 알루미늄 퀵 커넥트 에어 커플링 본체 중에서 선택하십시오.
퀵 커넥트 호스 커플링, 산업용
Speedaire 산업용 교환 커넥터 또는 피팅은 연속적인 분리 및 연결이 필요한 장비와 유체 라인을 연결하도록 제조됩니다. 니플이라고도 하며 공기, 물 또는 유체 라인에 도구를 부착하기 위해 커플링 본체에 삽입됩니다. 이 강철 커플링은 압력과 고온에 견딜 수 있고 부식을 견디며 부식성 유체, 오일, 화학 물질 및 가스로 인한 손상을 방지합니다. 1/4, 3/8 및 1/2인치 바브 크기로 제공되는 다양한 커플러 플러그 중에서 선택하십시오.
Speedaire 산업용 교환 커넥터 또는 피팅은 연속적인 분리 및 연결이 필요한 장비와 유체 라인을 연결하도록 제조됩니다. 니플이라고도 하며 공기, 물 또는 유체 라인에 도구를 부착하기 위해 커플링 본체에 삽입됩니다. 이 강철 커플링은 압력과 고온에 견딜 수 있고 부식을 견디며 부식성 유체, 오일, 화학 물질 및 가스로 인한 손상을 방지합니다. 1/4, 3/8 및 1/2인치 바브 크기로 제공되는 다양한 커플러 플러그 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 마감재 | 호스 연결 | 자재 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E548 | ₩18,742 | |||||||
A | 30E549 | ₩21,612 | |||||||
B | 30E703 | ₩4,935 | |||||||
C | 30E667 | ₩5,652 | |||||||
C | 30E665 | ₩9,030 | |||||||
D | 30E659 | ₩4,025 | |||||||
D | 30E658 | ₩5,092 | |||||||
D | 30E657 | ₩3,150 | |||||||
E | 30E547 | ₩23,555 | |||||||
E | 30E546 | ₩30,957 | |||||||
E | 30E545 | ₩22,172 | |||||||
F | 30E708 | ₩5,355 | |||||||
B | 30E704 | ₩6,510 | |||||||
C | 30E702 | - | RFQ | ||||||
E | 30E696 | ₩5,022 | |||||||
C | 30E666 | ₩8,382 | |||||||
A | 30E551 | ₩22,120 | |||||||
A | 30E550 | ₩18,620 | |||||||
C | 30E668 | ₩13,685 | |||||||
E | 30E699 | ₩5,635 | |||||||
E | 30E701 | ₩6,107 | |||||||
G | 30E707 | ₩4,620 | |||||||
B | 30E705 | ₩5,495 | |||||||
A | 30E552 | ₩26,687 | |||||||
D | 30E660 | ₩7,892 |
퀵 커넥트 호스 커플링, Tru-Flate 자동차
Speedaire Tru-Flate 자동차 공기 커플링 플러그는 공기 호스와 도구를 압축 공기 공급 장치에 연결하도록 설계된 커플링 세트의 수 끝단입니다. 이러한 고유량 커플링은 흐름을 개선하고 우수한 도구 효율성을 제공하여 압력 강하를 줄이고 공기 비용을 줄입니다. 1/4 및 3/8인치 본체 크기로 제공되는 다양한 호스 커플링 중에서 선택하십시오.
Speedaire Tru-Flate 자동차 공기 커플링 플러그는 공기 호스와 도구를 압축 공기 공급 장치에 연결하도록 설계된 커플링 세트의 수 끝단입니다. 이러한 고유량 커플링은 흐름을 개선하고 우수한 도구 효율성을 제공하여 압력 강하를 줄이고 공기 비용을 줄입니다. 1/4 및 3/8인치 본체 크기로 제공되는 다양한 호스 커플링 중에서 선택하십시오.
퀵 커넥트 호스 커플링, 유니버셜
Speedaire 빠른 연결 커플링은 빈번한 연결 및 분리가 필요한 장비와 유체 라인을 결합하도록 설계된 커넥터 또는 피팅입니다. 중부하 작업에 적합하고 유연하여 부드러운 금속에 비해 손상 저항이 더 크고 작동 온도 범위가 넓습니다. 이러한 커플링은 소켓이라고도 하며 커플링 플러그를 사용하여 공기, 물 또는 유체 라인에 도구를 부착합니다. 1/4 및 3/8인치 바브 크기로 제공되는 다양한 커플링 중에서 선택하십시오.
Speedaire 빠른 연결 커플링은 빈번한 연결 및 분리가 필요한 장비와 유체 라인을 결합하도록 설계된 커넥터 또는 피팅입니다. 중부하 작업에 적합하고 유연하여 부드러운 금속에 비해 손상 저항이 더 크고 작동 온도 범위가 넓습니다. 이러한 커플링은 소켓이라고도 하며 커플링 플러그를 사용하여 공기, 물 또는 유체 라인에 도구를 부착합니다. 1/4 및 3/8인치 바브 크기로 제공되는 다양한 커플링 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 씰 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 온도. 범위 | 호스 연결 | 자재 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30E539 | ₩124,757 | |||||||||
A | 30E538 | ₩105,717 | |||||||||
B | 30E541 | ₩98,052 | |||||||||
A | 30E540 | ₩147,577 | |||||||||
A | 30E537 | ₩98,210 | |||||||||
B | 30E544 | ₩182,087 | |||||||||
B | 30E542 | ₩106,295 | |||||||||
B | 30E543 | ₩182,297 | |||||||||
C | 30E729 | ₩25,707 | |||||||||
D | 30E725 | ₩26,425 | |||||||||
D | 30E726 | ₩26,022 | |||||||||
D | 30E723 | ₩24,797 | |||||||||
E | 30E720 | ₩15,172 | |||||||||
E | 30E722 | ₩25,497 | |||||||||
D | 30E724 | ₩14,840 | |||||||||
C | 30E728 | ₩14,752 | |||||||||
E | 30E721 | ₩25,847 | |||||||||
E | 30E719 | ₩15,050 | |||||||||
C | 30E727 | ₩16,555 | |||||||||
F | 30E730 | ₩20,387 | |||||||||
G | 30E731 | ₩20,387 |
퀵 커넥트 호스 커플링, ARO 시리즈
Speedaire ARO 퀵-커넥트 에어 커플링은 압축 공기 공급 장치에 대한 에어 호스 및 도구에 부착하도록 제조되었습니다. Milton A 스타일 커플링이라고도 하며 건설, 공장 자동화 및 가구 건물의 공압 라인에 사용하기에 적합합니다. (F)NPT 및 (M)NPT 연결 유형으로 제공되는 다양한 신속 연결 공기 커플링 중에서 선택하십시오.
Speedaire ARO 퀵-커넥트 에어 커플링은 압축 공기 공급 장치에 대한 에어 호스 및 도구에 부착하도록 제조되었습니다. Milton A 스타일 커플링이라고도 하며 건설, 공장 자동화 및 가구 건물의 공압 라인에 사용하기에 적합합니다. (F)NPT 및 (M)NPT 연결 유형으로 제공되는 다양한 신속 연결 공기 커플링 중에서 선택하십시오.
빠른 연결 호스 커플 링, 아시아 스타일 고유량
Speedaire 글로벌 스타일 고유량 커플링 플러그는 압축 공기 공급에 대한 공기 호스 및 기타 도구에 연결하도록 설계된 커플링 세트의 암 끝단입니다. 이러한 고유량 커플링은 유속을 향상시켜 우수한 도구 효율성, 감소된 압력 강하 및 감소된 공기 비용을 제공합니다. 1/4, 3/8 및 1/2인치 바브 크기로 제공되는 다양한 호스 커플링 중에서 선택하십시오.
Speedaire 글로벌 스타일 고유량 커플링 플러그는 압축 공기 공급에 대한 공기 호스 및 기타 도구에 연결하도록 설계된 커플링 세트의 암 끝단입니다. 이러한 고유량 커플링은 유속을 향상시켜 우수한 도구 효율성, 감소된 압력 강하 및 감소된 공기 비용을 제공합니다. 1/4, 3/8 및 1/2인치 바브 크기로 제공되는 다양한 호스 커플링 중에서 선택하십시오.
빠른 연결 호스 커플링, 글로벌 스타일 고유량
Speedaire 글로벌 스타일 고유량 커플링 플러그는 커플링 세트의 암 끝단으로, 압축 공기 공급 장치에 도구와 공기 호스를 부착하도록 제조되었습니다. 이 304 스테인리스 스틸 커플링은 흐름을 개선하여 탁월한 효율성을 제공하고 공기 비용을 줄이며 압력 강하를 줄입니다. 젖꼭지라고도 하며 건설, 공장 자동화 및 가구 건물 작업의 공압 라인에 사용하기에 적합합니다. 1/4, 3/8 및 1/2인치 바브 크기로 제공되는 다양한 호스 커플링 중에서 선택하십시오.
Speedaire 글로벌 스타일 고유량 커플링 플러그는 커플링 세트의 암 끝단으로, 압축 공기 공급 장치에 도구와 공기 호스를 부착하도록 제조되었습니다. 이 304 스테인리스 스틸 커플링은 흐름을 개선하여 탁월한 효율성을 제공하고 공기 비용을 줄이며 압력 강하를 줄입니다. 젖꼭지라고도 하며 건설, 공장 자동화 및 가구 건물 작업의 공압 라인에 사용하기에 적합합니다. 1/4, 3/8 및 1/2인치 바브 크기로 제공되는 다양한 호스 커플링 중에서 선택하십시오.
빠른 연결 호스 커플링 키트, 범용
Speedaire 빠른 연결 커플링은 빈번한 연결 및 분리가 필요한 장비와 유체 라인을 결합하도록 설계된 커넥터 또는 피팅입니다. 소켓이라고도 하며 커플링 플러그를 사용하여 공기, 물 또는 유체 라인에 도구를 부착합니다. 이 강철 커플링은 내구성이 강하고 유연성이 있어 부드러운 금속에 비해 손상 저항이 더 크고 작동 온도 범위가 넓습니다.
Speedaire 빠른 연결 커플링은 빈번한 연결 및 분리가 필요한 장비와 유체 라인을 결합하도록 설계된 커넥터 또는 피팅입니다. 소켓이라고도 하며 커플링 플러그를 사용하여 공기, 물 또는 유체 라인에 도구를 부착합니다. 이 강철 커플링은 내구성이 강하고 유연성이 있어 부드러운 금속에 비해 손상 저항이 더 크고 작동 온도 범위가 넓습니다.