화약식 네일 건 및 건 키트 | Raptor Supplies 대한민국

파우더 작동 식 네일 건 및 건 키트

필터

전동식 네일건과 키트는 철판과 콘크리트 표면에 창틀 플레이트, 건식벽 트랙, 커튼월, 금속 및 목재 트랙을 부착하는 데 적합합니다. 그들은 작은 특징을 가지고 있습니다,...자세히 보기

POWERS FASTENERS -

화약식 공구

스타일모델도구 무게가격
A52019-PWR13.1₩1,643,302
B52000-PWR13.2₩971,390

파우더 작동 식 네일 건 및 건 키트

Raptor Supplies 에서 제조한 다양한 화약식 네일 건을 제공합니다. 램셋파워 패스너 강철 또는 콘크리트 표면에 실 플레이트, 건식 벽체 트랙, 커튼월, 금속 및 목재 트랙을 부착하는 데 이상적입니다. 이 고정 도구는 고출력 못박기 출력을 위한 분말 충전 폭발성 카트리지를 특징으로 하므로 중단 시간을 줄이면서 고속 작동을 보장합니다. 또한 최대 그립과 최소 반동 효과를 위해 고무 처리된 손잡이가 장착되어 있습니다. 또한 이 화약식 네일 건은 높은 내구성과 가벼운 취급 경험을 동시에 제공하는 견고한 엔지니어링 플라스틱 구조를 특징으로 합니다. 다양한 전력 범위가 필요한 중부하 작업을 위해 선택된 Ramset 네일 건은 열악한 작업 조건을 견딜 수 있도록 전력 조정 다이얼과 금속 하우징과 함께 제공됩니다. 단발 및 스트립 샷 변형으로 제공되는 다양한 화약식 네일건 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

자주하는 질문

스폴 가드의 기능은 무엇입니까?

스폴 가드는 폭발성 카트리지와 고정되는 재료 사이에 배치되는 금속/플라스틱 실드입니다. 이 실드의 목적은 폭파 중 고압 가스로 인해 콘크리트 또는 강철 표면이 파손되는 스폴링을 방지하는 것입니다.

전력 조정기의 목적은 무엇입니까?

전원 조절기는 일부 분말 코팅 네일 건에서 볼 수 있는 기능으로, 작업자가 패스너에 가해지는 힘을 효과적으로 늘리거나 줄일 수 있을 뿐만 아니라 다양한 재료와 두께에 맞게 도구를 미세 조정할 수 있습니다.

이 총은 무엇으로 만들어졌습니까?

화약식 건은 몇 가지 장점을 제공하는 정밀 주조 알루미늄 구조를 특징으로 합니다. 알루미늄의 가벼운 특성으로 인해 도구를 더 쉽게 다루고 조작할 수 있으며 정밀 주조 구조는 높은 정확도와 내구성을 제공합니다. 또한, 알루미늄 소재는 폭약에 의해 발생하는 열을 분산시키고 공구 수명을 늘립니다.