DESTACO 공압 그리퍼 Destaco 공압식 그리퍼는 액추에이터 그리핑 솔루션을 제공하며 로봇 공학 및 자동화 산업의 집기, 배치, 고정 및 해제 응용 분야에 이상적입니다.
Destaco 공압식 그리퍼는 액추에이터 그리핑 솔루션을 제공하며 로봇 공학 및 자동화 산업의 집기, 배치, 고정 및 해제 응용 분야에 이상적입니다.
공압 그리퍼는 압축 공기를 사용하여 물체를 잡고 고정하고 해제하는 장치입니다. 이는 자동차, 전자 제품 및 포장 응용 분야에 널리 사용됩니다. 이 그리퍼는 증가합니다....자세히 보기
RPL 시리즈 2 조 정밀 평행 그리퍼
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | OSMK-072 | ₩131,778 | ||
A | OSMK-074 | ₩131,778 | ||
A | OSMK-118 | ₩512,277 | ||
A | OSMK-117 | ₩315,127 | ||
A | OSMK-116 | ₩544,092 | ||
A | OSMK-002 | ₩109,810 | ||
A | OSMK-014 | ₩142,749 | ||
A | OSMK-024 | ₩131,778 | ||
A | OSMK-009 | ₩184,537 | ||
A | OSMK-010 | ₩184,537 | ||
A | OSMK-012 | ₩116,403 | ||
A | OSMK-073 | ₩225,907 | ||
A | OSMK-013 | ₩116,403 | ||
A | OSMK-008 | ₩109,810 | ||
A | OSMK-003 | ₩109,810 | ||
A | OSMK-011 | ₩116,403 | ||
A | OSMK-097 | ₩184,537 | ||
A | OSMK-001 | ₩109,810 | ||
A | OISN-011 | ₩305,301 | ||
A | OISN-019 | ₩305,301 | ||
A | OHSN-017 | ₩179,352 | ||
A | OISP-011 | ₩273,941 | ||
A | OHSP-017 | ₩199,869 | ||
A | OHSP-011 | ₩199,869 | ||
A | OISN-014 | ₩305,301 |
평행 그리퍼 와이드 바디, 40-100 Psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RPW-500-2 | AH2HCJ | ₩ 2,445,749 |
이중 웨지 평행 그리퍼, 0.5인치 스트로크, 2개 조
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
RP-15 | AH2HCG | ₩ 1,302,432 |
특징
- Destaco 공압식 평행 그리퍼는 물체를 잡거나, 배치하거나, 고정하거나, 놓을 수 있는 2조 구성을 특징으로 합니다.
- 정확성과 제로 사이드 플레이 유지를 위해 특허 받은 사전 로드된 이중 V 롤러 베어링이 장착되어 있습니다.
- 일부 모델은 부분 압착 작업을 쉽게 하기 위해 경화된 강철 바닥과 통합되어 있습니다.
- 선택한 모델에는 거친 화학 물질 및 화합물, 모래 또는 파편을 처리하기 위한 Buna-N 씰이 포함됩니다. 또한 갠트리 시스템에서 크고 넓은 부품을 처리하기 위한 긴 손가락 그립 디자인이 특징입니다.
- 이 그리퍼는 특허받은 이중 웨지 디자인과 강력한 밀봉 내부를 통합하여 고충격 응용 분야에서 뛰어난 파지력을 제공합니다.
- 그리퍼 장착 표면과 죠 표면 사이에 뛰어난 평행도와 정확도를 제공합니다.
- 그들은 내마모성과 긴 수명을 위해 강화 및 도금된 턱을 가지고 있습니다.
- 매우 효율적인 구동 메커니즘 덕분에 무게 대비 높은 그립력을 제공합니다.
작동 메커니즘
- 패킹된 공기가 실린더로 유입되면서 피스톤 로드를 제어합니다.
- 피스톤 로드는 그리핑 핑거와 연결되어 있습니다. 공기압이 피스톤을 위아래로 움직이면 핑거가 평행 또는 각진 방식으로 열리거나 닫힙니다.
자주하는 질문
올바른 공압 그리퍼를 선택하는 방법은 무엇입니까?
- 파지력: 사용자는 작업을 수행하는 데 필요한 효과적인 파지력을 계산해야 합니다.
- 공작물 무게: 파지력이 공작물의 무게를 지탱할 수 있는지 확인하십시오.
- 기압: 파지력에 직접적인 영향을 미치며 그리퍼 크기에 영향을 미칩니다.
- 공작물 제작: 공작물의 모양에 따라 2개 또는 3개의 핑거 그리퍼를 사용할지 여부가 결정됩니다.
- 환경: 깨끗한 환경용으로 설계된 그리퍼는 열악한 환경에서 작동하지 않을 수 있습니다.
앵귤러 그리퍼에 비해 평행 그리퍼의 장점은 무엇입니까?
손가락이 작은 영역에 맞기 때문에 Destaco 평행 그리퍼는 기계 내부에서 부품을 아래로 당길 수 있는 반면 각도 그리퍼는 툴링을 치울 때만 사용됩니다.
파지력이란?
파지력은 그리퍼 핑거가 공작물에 가하는 힘입니다. 이 힘은 공기압, 마찰 계수, 손가락과 공작물 사이의 파지 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
더 알아보기
- 온수순환펌프
- 냉동 시험 장비
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 콘크리트 테스트
- 벌크 스토리지 랙
- 가스 용접 호스 릴
- 브레이크 및 클러치
- 휴대용 무대 패키지 액세서리
- 포장 테이블 액세서리
- ULTEM PEI 시트 스톡
- MASTER LOCK 헤비 듀티 레버 잠금 장치
- BEL-ART - SCIENCEWARE Spinbar 파이렉스 바 라운드
- ATP 튜브, 100 피트, 내추럴 블랙
- DIXON 부드러운 보어 호스
- B & P MANUFACTURING 알루미늄 플랫폼 트럭 핸들
- DURHAM MANUFACTURING 악기 카트
- AMERICAN TORCH TIP 커버
- SPEARS VALVES PVC 블랙 스케줄 40 파이프, 일반 엔드
- EATON 1 시리즈 헤비 듀티 고정 모터