APPLETON ELECTRIC 핀 및 슬리브 박스
핀 및 슬리브 백 박스
스타일 | 모델 | 전선 수 | 전압 | 와이어 크기 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PSBB301-SP | RFQ | |||
A | PSBB201-SP | RFQ | |||
B | 52079 | RFQ | |||
B | PSBBN201-W | RFQ | |||
B | PSBBN601-W | RFQ | |||
B | 53879 | RFQ | |||
B | PSBBN301-W | RFQ | |||
C | PSBB1002-W | RFQ | |||
D | PSBB201-W | RFQ | |||
E | PSBB1001-W | RFQ | |||
F | PSBB202-W | RFQ | |||
B | PSBBN202-W | RFQ | |||
G | PSBB301-W | RFQ |
Versamate 시리즈 메탈 백 박스
Killark Versamate 시리즈 금속 백 박스는 돌, 벽돌, 바람막이 벽과 같은 단단한 표면용으로 설계되어 단락 및 화재 위험으로부터 전기 도관을 보호합니다. 이 장치는 녹색 접지 나사와 통합되어 접지에 대한 안전한 전기 경로를 제공하고 감전을 방지합니다. 또한 스레드 캐비티를 통해 습기가 침투하여 내부 구성 요소가 손상되는 것을 방지하는 고유한 블라인드 리셉터클 장착 구멍이 있습니다. 선택한 모델(막 다른 블랙 박스) 도관을 접지하는 동안 최적의 배선 공간을 제공하기 위해 15도 각도의 비금속 하우징이 특징입니다.
Killark Versamate 시리즈 금속 백 박스는 돌, 벽돌, 바람막이 벽과 같은 단단한 표면용으로 설계되어 단락 및 화재 위험으로부터 전기 도관을 보호합니다. 이 장치는 녹색 접지 나사와 통합되어 접지에 대한 안전한 전기 경로를 제공하고 감전을 방지합니다. 또한 스레드 캐비티를 통해 습기가 침투하여 내부 구성 요소가 손상되는 것을 방지하는 고유한 블라인드 리셉터클 장착 구멍이 있습니다. 선택한 모델(막 다른 블랙 박스) 도관을 접지하는 동안 최적의 배선 공간을 제공하기 위해 15도 각도의 비금속 하우징이 특징입니다.
피드스루 박스
박스 핀 / 슬리브 백
4 방향 앵글 백 박스
Hubbell 배선 장치-Kellems 4방향 앵글 백 박스는 하우징 핀 및 슬리브 인렛 및 리셉터클과 호환됩니다. 데드 엔드 및 피드 스루 박스 유형 옵션으로 제공됩니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 4방향 앵글 백 박스는 하우징 핀 및 슬리브 인렛 및 리셉터클과 호환됩니다. 데드 엔드 및 피드 스루 박스 유형 옵션으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 박스 타입 | 길이 | 함께 사용 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MB601002W | ₩654,570 | |||||
A | MB601004W | ₩654,132 | |||||
B | FW60 / 100 | ₩785,925 | |||||
A | MB601003W | ₩648,952 |
리셉터클 및 입구 각도 어댑터 박스, 20A 및 30A, 회색, 주조 알루미늄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AA2030PS | AC8QFL | ₩ 265,317 |
앵글 어댑터, 3.75인치 허브 직경, 주조 알루미늄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AP2030 | CP7NZD | ₩ 53,602 |
리셉터클 앵글 어댑터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AA203055 | BC9HKF | ₩ 327,292 |
백 박스, 20A 및 30A 1인치 Npt 허브용, 각진, 회색, 주조 알루미늄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BB301W | AE7YYG | ₩ 219,432 |
백 박스, 허브 크기 2인치 Npt, 주조 알루미늄, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MB2003W | BD2DNQ | ₩ 757,036 |
백 박스, 허브 크기 2인치 Npt, 주조 알루미늄, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BB1002W | BC7YAN | ₩ 328,916 |
앵글 어댑터 박스, 15도, 캐스트 알루미늄, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AA6010015 | BD3RCU | ₩ 470,120 | 자세히 |
백 박스, 허브 크기 1인치 Npt, 주조 알루미늄, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MB304W | CE6TPV | - | RFQ |
백 박스, 100 - 125A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BB1002WSS | CE6TFC | - | RFQ |
백 박스, 허브 크기 2인치 Npt, 주조 알루미늄, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MB601008W | CE6TPW | - | RFQ |
백 박스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BB201WSS | CE6TFD | - | RFQ |
백 박스, 허브 크기 1-1/4인치 Npt, 주조 알루미늄, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MB605W | CE6TPY | - | RFQ |
백 박스, 60 - 63A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BB601WSS | CE6TFF | - | RFQ |
백 박스, 허브 크기 2-1/2인치 Npt, 주조 알루미늄, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MB2004W | CE6TPU | - | RFQ |
백 박스, 허브 크기 1-1/2인치 Npt, 주조 알루미늄, 회색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MB603W | CE6TPX | - | RFQ |
백 박스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BB301WSS | CE6TFE | - | RFQ |
더 알아보기
- 철거 도구 및 장비
- 작업복
- 도르래 및 풀리
- 연마재 장착 지점
- 차량 진단 및 검사
- 벌크 스토리지 랙
- 윈치 액세서리
- Upblast 원심 루프 벤트 적은 드라이브 패키지
- 압축 및 다이 스프링
- 납땜 인두 테스터
- TOUGHSTRIPE 바닥 마킹 테이프, 롤
- GUARDAIR 표준 듀티 진공 호스
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 6포인트 딥 범용 전원 소켓
- EATON 건식 배전 변압기 인클로저 키트
- MORSE CUTTING TOOLS 볼 노즈 엔드 밀, 5963 시리즈
- IRONCLAD 콩 절단 방지 장갑
- BUSSMANN 나이프블레이드 퓨즈 블록, 클래스 J, 110-200V 범위
- GRAINGER 산업용 잠금 블레이드 커넥터
- GATES M5K 와이어 브레이드 호스
- BAILEIGH INDUSTRIAL 다이스