ALLEGRO SAFETY PAPR Allegro PAPR은 호흡기, 눈 및 안면 보호의 결합 요구 사항을 충족합니다. 전동식 리튬 이온 배터리 작동 시스템을 갖추고 있어 사용자의 얼굴에 신선하고 여과된 공기를 지속적으로 공급합니다.
Allegro PAPR은 호흡기, 눈 및 안면 보호의 결합 요구 사항을 충족합니다. 전동식 리튬 이온 배터리 작동 시스템을 갖추고 있어 사용자의 얼굴에 신선하고 여과된 공기를 지속적으로 공급합니다.
디럭스 EZ Air PAPR 어셈블리
Allegro의 X81V 렌즈가 장착된 EZ 공기 구동 공기 정화 호흡보호구는 호흡기, 눈 및 안면 보호가 필요한 응용 분야를 위해 설계된 완전한 미립자 시스템입니다. 이 장치는 전동식 리튬 이온 배터리로 작동되는 시스템으로 사용자의 얼굴에 지속적으로 신선하고 여과된 공기를 공급합니다. Dupont의 초강력 방염 나일론 구조가 특징으로 균열이나 변형 없이 극한의 추위와 열을 견딜 수 있습니다. 이 장치는 호흡기 헤드탑 내부에 최적의 보호 압력(APF 수준 25)을 생성하면서 미립자를 멀리합니다. 그들은 안면 보호대 아래에 보안경을 넣을 수 있는 특대형 디자인을 가지고 있습니다.
Allegro의 X81V 렌즈가 장착된 EZ 공기 구동 공기 정화 호흡보호구는 호흡기, 눈 및 안면 보호가 필요한 응용 분야를 위해 설계된 완전한 미립자 시스템입니다. 이 장치는 전동식 리튬 이온 배터리로 작동되는 시스템으로 사용자의 얼굴에 지속적으로 신선하고 여과된 공기를 공급합니다. Dupont의 초강력 방염 나일론 구조가 특징으로 균열이나 변형 없이 극한의 추위와 열을 견딜 수 있습니다. 이 장치는 호흡기 헤드탑 내부에 최적의 보호 압력(APF 수준 25)을 생성하면서 미립자를 멀리합니다. 그들은 안면 보호대 아래에 보안경을 넣을 수 있는 특대형 디자인을 가지고 있습니다.
EZ Air PAPR 어셈블리, 이코노미
Allegro EZ 공기 구동식 공기 정화 호흡기(PAPR)는 호흡기, 눈 및 안면 보호가 필요한 산업 분야에 사용됩니다. 이 장치는 갈라지거나 변형되지 않고 극한의 추위와 열을 견딜 수 있는 매우 질긴 난연성 나일론인 Dupont로 만들어졌습니다. 대형 헬멧 디자인은 안면 보호대 아래에 보안경을 넣을 수 있습니다. 이 장치는 전동식 리튬 이온 배터리로 작동되는 시스템으로 사용자의 얼굴에 지속적으로 신선하고 여과된 공기를 공급합니다. 그들은 미립자를 멀리하면서 호흡기 헤드탑 내부에 최적의 보호 압력(APF 수준 25)을 생성합니다.
Allegro EZ 공기 구동식 공기 정화 호흡기(PAPR)는 호흡기, 눈 및 안면 보호가 필요한 산업 분야에 사용됩니다. 이 장치는 갈라지거나 변형되지 않고 극한의 추위와 열을 견딜 수 있는 매우 질긴 난연성 나일론인 Dupont로 만들어졌습니다. 대형 헬멧 디자인은 안면 보호대 아래에 보안경을 넣을 수 있습니다. 이 장치는 전동식 리튬 이온 배터리로 작동되는 시스템으로 사용자의 얼굴에 지속적으로 신선하고 여과된 공기를 공급합니다. 그들은 미립자를 멀리하면서 호흡기 헤드탑 내부에 최적의 보호 압력(APF 수준 25)을 생성합니다.
PAPR 시스템
방패
단일 턱받이 유지 관리가 필요 없는 Tyvek 후드, Tyvek, 풀 후드, Tyvek 후드, Lp 어댑터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9910-EF | CN8FCH | ₩ 321,405 |
필터, HEPA, 마젠타색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9935-필 | CN8FEX | ₩ 145,967 |
교체용 외부 렌즈, Astro, 50 PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
02-811 | CV4NXR | ₩ 70,997 |
더 알아보기
- 냉각
- 카펫 도구 키트
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 유압 공구
- 로터리 펌프
- 용접 테이블
- 초음파 두께 게이지 액세서리
- 트위스트 잠금 커넥터
- 고정 링
- DAYTON 온도 조절
- SQUARE D 2 극 확정 목적 마그네틱 모터 스타터
- NORTON ABRASIVES 휴대용 샌딩 벨트, 코팅 연마제, 블루
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS 보링 바 Tialn
- LYON 스토리지 랙
- DWYER INSTRUMENTS 641 시리즈 풍속 트랜스미터
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 미터법 중공 펀치 키트
- EATON 이동식 자물쇠 장치
- EATON CH 시리즈 인클로저
- BROWNING P1 분할 테이퍼 부싱