ALLEGRO SAFETY PAPR 및 공급 된 공기 후드 및 헬멧 Allegro PAPR 및 공기 공급 후드에는 NIOSH 승인 경량 공기 후드와 헬멧이 포함됩니다. 긁힘 방지 코팅이 된 김서림 방지 폴리카보네이트 렌즈를 사용하여 왜곡 없는 시야를 보장합니다.
Allegro PAPR 및 공기 공급 후드에는 NIOSH 승인 경량 공기 후드와 헬멧이 포함됩니다. 긁힘 방지 코팅이 된 김서림 방지 폴리카보네이트 렌즈를 사용하여 왜곡 없는 시야를 보장합니다.
Tyvek 더블 빕 유지 보수가 필요 없는 후드
Allegro 교체용 이중 턱받이 후드는 Tyvek 소재로 제작되었으며 더 나은 가시성을 제공하는 초대형 렌즈가 특징입니다. 이러한 NIOSH 승인 후드는 조정 가능한 유량 제어 밸브, 개인용 공기 냉각기 또는 공기 온도 컨트롤러에 연결할 수 있습니다. 관자놀이 주변의 후드 내부에 공기를 공급하는 분할 공기 채널 디자인으로 제공됩니다.
Allegro 교체용 이중 턱받이 후드는 Tyvek 소재로 제작되었으며 더 나은 가시성을 제공하는 초대형 렌즈가 특징입니다. 이러한 NIOSH 승인 후드는 조정 가능한 유량 제어 밸브, 개인용 공기 냉각기 또는 공기 온도 컨트롤러에 연결할 수 있습니다. 관자놀이 주변의 후드 내부에 공기를 공급하는 분할 공기 채널 디자인으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9911 - 20S | ₩244,720 | ||||
A | 9911-CS | ₩592,836 | ||||
A | 9911-HCS | ₩906,690 | ||||
A | 9911-CVS | ₩354,327 |
폭파 헬멧 돔
Allegro 헬멧 돔은 미량의 독성 연기와 공기 중 입자가 있는 환경에서 사용자 보호 및 안전을 위해 사용되는 Nova 2000 시리즈 연마재 분사 헬멧을 대체합니다. 장시간 사용에도 피로를 최소화하기 위해 가벼운 베개 폼 패딩을 사용했으며 위생적인 청소를 위해 분리할 수 있습니다. 소형, 중형 및 대형 크기로 제공되는 다양한 헬멧 돔 중에서 선택하십시오.
Allegro 헬멧 돔은 미량의 독성 연기와 공기 중 입자가 있는 환경에서 사용자 보호 및 안전을 위해 사용되는 Nova 2000 시리즈 연마재 분사 헬멧을 대체합니다. 장시간 사용에도 피로를 최소화하기 위해 가벼운 베개 폼 패딩을 사용했으며 위생적인 청소를 위해 분리할 수 있습니다. 소형, 중형 및 대형 크기로 제공되는 다양한 헬멧 돔 중에서 선택하십시오.
EZ Air PAPR 어셈블리
Tyvek Double Bib 제약 유지 관리가 필요 없는 후드
PAPR 어셈블리 용접
에어 실드 및 용접 헬멧 공급
Allegro에서 제공하는 에어 실드 및 용접 헬멧은 날아다니는 파편, 스파크, 화학 물질 및 용융 금속 튀김을 포함한 공기 중 오염 물질로부터 보호합니다. 이 편안하고 가벼운 장치는 저압 및 고압, 연속 흐름 보호 기능을 모두 제공합니다. 호스와 공기 흐름 제어 장치를 고정하는 조절식 허리 벨트가 있습니다. 고압 공기 공급원의 공기를 조절하기 위해 고압 조절식 유량 제어 밸브가 함께 제공됩니다. 이러한 장치는 NIOSH 최소 흐름 요구 사항을 충족합니다.
Allegro에서 제공하는 에어 실드 및 용접 헬멧은 날아다니는 파편, 스파크, 화학 물질 및 용융 금속 튀김을 포함한 공기 중 오염 물질로부터 보호합니다. 이 편안하고 가벼운 장치는 저압 및 고압, 연속 흐름 보호 기능을 모두 제공합니다. 호스와 공기 흐름 제어 장치를 고정하는 조절식 허리 벨트가 있습니다. 고압 공기 공급원의 공기를 조절하기 위해 고압 조절식 유량 제어 밸브가 함께 제공됩니다. 이러한 장치는 NIOSH 최소 흐름 요구 사항을 충족합니다.
Saran Air Double Bib 유지 보수가 필요없는 후드
유지보수가 필요 없는 Allegro Saran 후드는 광범위한 유해 화학물질 튐 및 습기로부터 작업자를 보호하도록 설계되었습니다. 가스 및 액체 기밀 밀봉을 위해 열 테이핑된 이음새로 만들어졌으며 사용자 편안함과 부드러운 머리/목 움직임을 위한 이중 턱받이 디자인이 특징입니다. 이 NIOSH 승인 후드는 다층 폼으로 제작된 방음 시스템을 갖추고 있어 사용 중 비틀림이나 찌그러짐을 방지하고 선명하고 왜곡 없는 가시성을 위해 코폴리에스터 렌즈와 통합되어 있습니다.
유지보수가 필요 없는 Allegro Saran 후드는 광범위한 유해 화학물질 튐 및 습기로부터 작업자를 보호하도록 설계되었습니다. 가스 및 액체 기밀 밀봉을 위해 열 테이핑된 이음새로 만들어졌으며 사용자 편안함과 부드러운 머리/목 움직임을 위한 이중 턱받이 디자인이 특징입니다. 이 NIOSH 승인 후드는 다층 폼으로 제작된 방음 시스템을 갖추고 있어 사용 중 비틀림이나 찌그러짐을 방지하고 선명하고 왜곡 없는 가시성을 위해 코폴리에스터 렌즈와 통합되어 있습니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9911 - 29S | ₩252,157 | ||||
B | 9913-CVS | ₩441,333 | ||||
B | 9913-CS | ₩637,980 | ||||
B | 9913-HCS | ₩1,209,653 |
Nova 2000 헬멧
Allegro Nova 2000 헬멧에는 사용자 머리에 편안하고 일관되게 맞는 가벼운 폼 패딩이 장착되어 있습니다. 이 헬멧의 폼 패딩은 후크 앤 루프 장착형이며 위생적인 청소를 위해 편안하게 제거할 수 있습니다. 측면 눈부심을 방해하지 않고 이상적인 시야를 허용하는 이중 렌즈에 큰 접힘이 있습니다. 폴리카보네이트 렌즈 소재를 특징으로 하는 다양한 Nova 2000 헬멧 중에서 선택하십시오.
Allegro Nova 2000 헬멧에는 사용자 머리에 편안하고 일관되게 맞는 가벼운 폼 패딩이 장착되어 있습니다. 이 헬멧의 폼 패딩은 후크 앤 루프 장착형이며 위생적인 청소를 위해 편안하게 제거할 수 있습니다. 측면 눈부심을 방해하지 않고 이상적인 시야를 허용하는 이중 렌즈에 큰 접힘이 있습니다. 폴리카보네이트 렌즈 소재를 특징으로 하는 다양한 Nova 2000 헬멧 중에서 선택하십시오.
Tyvek 무보수 후드
유지 보수가 필요 없는 Allegro Tyvek 후드는 깨끗한 호흡 공기가 작업자에게 전달되도록 얼굴과 머리를 덮는 데 사용됩니다. 교체 부품이나 호흡 튜브의 오염 제거가 필요하지 않도록 일체형 다운 튜브 및 헤드 서스펜션이 있는 일체형 구조가 특징입니다. 이러한 폴리 코팅 DuPont Tyvek 후드는 유해한 화학 물질이 튀는 것에 대해 탁월한 저항력을 제공하며 사용 중 짓눌림이나 뒤틀림을 방지하기 위해 폼으로 만든 다층 방음 시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 NIOSH 준수 후드는 왜곡 없는 파노라마 가시성을 위해 코폴리에스터 렌즈와 통합되어 있습니다.
유지 보수가 필요 없는 Allegro Tyvek 후드는 깨끗한 호흡 공기가 작업자에게 전달되도록 얼굴과 머리를 덮는 데 사용됩니다. 교체 부품이나 호흡 튜브의 오염 제거가 필요하지 않도록 일체형 다운 튜브 및 헤드 서스펜션이 있는 일체형 구조가 특징입니다. 이러한 폴리 코팅 DuPont Tyvek 후드는 유해한 화학 물질이 튀는 것에 대해 탁월한 저항력을 제공하며 사용 중 짓눌림이나 뒤틀림을 방지하기 위해 폼으로 만든 다층 방음 시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 NIOSH 준수 후드는 왜곡 없는 파노라마 가시성을 위해 코폴리에스터 렌즈와 통합되어 있습니다.
Tyvek 공급 공기 호흡기 후드
Allegro Tyvek 공급 공기 호흡기 후드는 석면 제거 또는 스프레이 페인팅과 같은 더러운 환경에서 수염이 있는 작업자에게 매우 편안합니다. 이 NIOSH 승인 후드는 공기 제한을 최소화하는 OBAC 빠른 연결 플러그와 호흡보호구 청소가 용이한 일회용 디자인을 특징으로 합니다. 그들은 왜곡 없는 파노라마 시야를 위한 PETG 렌즈와 통합되어 있으며 항공 호스가 안면부를 잡아당기는 것을 방지하는 플라스틱 클립이 있습니다.
Allegro Tyvek 공급 공기 호흡기 후드는 석면 제거 또는 스프레이 페인팅과 같은 더러운 환경에서 수염이 있는 작업자에게 매우 편안합니다. 이 NIOSH 승인 후드는 공기 제한을 최소화하는 OBAC 빠른 연결 플러그와 호흡보호구 청소가 용이한 일회용 디자인을 특징으로 합니다. 그들은 왜곡 없는 파노라마 시야를 위한 PETG 렌즈와 통합되어 있으며 항공 호스가 안면부를 잡아당기는 것을 방지하는 플라스틱 클립이 있습니다.
헤드 커버, 절약형 에어 쉴드 제공
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9903-04 | AG8GLU | ₩ 42,000 | 자세히 |
쉴드 어셈블리, 경제적인 공급 에어 쉴드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9903-10 | AG8GLX | ₩ 379,781 | 자세히 |
래칫 서스펜션 어셈블리, 경제적인 공급 에어 실드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9903-03 | AG8GLT | ₩ 47,600 | 자세히 |
턱 가드, 경제형 에어 쉴드 제공
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9903-05 | AG8GLV | ₩ 20,109 | 자세히 |
더 알아보기
- 스트레인 릴리프
- 도서 및 학습용품들
- 전압 레귤레이션
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- HVAC 테스트 기기
- 클램프
- 시험 장비
- 철거 망치
- 온도 테스트 스트립
- 공기 및 진공 해제 밸브
- SQUARE D 회로 차단기 인클로저, 스테인리스 스틸
- SWEEPEX Polar Trec 휠 세트
- SQUARE D QOU 시리즈, 소형 회로 차단기
- KINGSTON VALVES 292/4 시리즈, 공기 제어 밸브
- PASS AND SEYMOUR Turnlock 잠금 플러그
- ADB HOIST RINGS MFG. 슈퍼 코일 호이스트 링
- KERN AND SOHN OZM-9 시리즈 입체현미경 세트
- KIMBLE CHASE 교육용 실린더
- DORIAN 선삭 인서트
- WESTWARD 박스 엔드 렌치