패키지 터미널 에어컨 PTAC
PTAC 에어컨
프리드리히 PTAC 에어컨은 에어컨과 신선한 공기를 실내로 가져와 전체 건축 비용을 절감하여 건물 규정 규정을 충족하도록 설계되었습니다. 이러한 에어컨의 모듈 식 설계는 주요 구성 요소에 쉽게 접근 할 수 있도록합니다. 저소음 작동을위한 영구 윤활 팬 모터 11700 개와 강력하고 빠르고 균일 한 공기 분배를위한 접선 블로어 휠이 특징입니다. 더 나은 편안함을 위해이 에어컨에는 사용자 요구 사항에 따라 난방 (17000 ~ 7200BTUh) 및 냉방 (14500 ~ 3BTUh)을위한 온도 조절기 설정이 장착되어 있습니다. 다양한 범위의 에어컨을 XNUMX 개의 팬 속도로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
프리드리히 PTAC 에어컨은 에어컨과 신선한 공기를 실내로 가져와 전체 건축 비용을 절감하여 건물 규정 규정을 충족하도록 설계되었습니다. 이러한 에어컨의 모듈 식 설계는 주요 구성 요소에 쉽게 접근 할 수 있도록합니다. 저소음 작동을위한 영구 윤활 팬 모터 11700 개와 강력하고 빠르고 균일 한 공기 분배를위한 접선 블로어 휠이 특징입니다. 더 나은 편안함을 위해이 에어컨에는 사용자 요구 사항에 따라 난방 (17000 ~ 7200BTUh) 및 냉방 (14500 ~ 3BTUh)을위한 온도 조절기 설정이 장착되어 있습니다. 다양한 범위의 에어컨을 XNUMX 개의 팬 속도로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 파이프피팅 및 커플링
- 스트레인 릴리프
- 발전기
- 기어 모터
- 작물 종묘장 및 조경
- 박스 로커
- 가시 튜브 피팅
- 앞치마
- Time Domain Reflectometers
- 황동 막대 주식
- BENCHPRO 아울렛 스트립
- DAYTON 143/5TC 프레임 DC 영구 자석 모터
- SOLA/HEVI-DUTY Dc 변환기에 Dc
- YANKEE 1435 오른손 나선형 척킹 리머
- PARKER 글로벌 소프트 스타트/덤프 밸브, P3YT 시리즈
- ANVIL 타 파이프 지지대
- SPEARS VALVES PVC Y-체크 밸브, SR 나사형 종단, FKM
- EATON HMDL 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, MDL 프레임
- EATON 2062 시리즈 엘보 어댑터
- ALL MATERIAL HANDLING 도보 E 개 시리즈 와이어 로프 그립 호이스트