DAYTON OEM 특수 송풍기 온실 냉각 및 소형 건물, 전기 인클로저, 목재 및 옥수수 스토브의 환기에 이상적입니다. 더 많은 열 방출을 위해 캐스트 알루미늄 엔드 실드와 통합 된 슬리브 / 볼 베어링 모터가 특징입니다. 어느 위치 에나 장착이 가능하며 진동이나 소음을 최소화합니다.
온실 냉각 및 소형 건물, 전기 인클로저, 목재 및 옥수수 스토브의 환기에 이상적입니다. 더 많은 열 방출을 위해 캐스트 알루미늄 엔드 실드와 통합 된 슬리브 / 볼 베어링 모터가 특징입니다. 어느 위치 에나 장착이 가능하며 진동이나 소음을 최소화합니다.
상업용 건물과 제조 시설에는 수많은 기계와 작업자가 있기 때문에 이러한 공간을 공기 공급이나 환기를 통해 환기시켜야 합니다....자세히 보기
OEM 송풍기
Dayton의 OEM 특수 송풍기는 온실 냉각과 소형 건물, 목재 및 옥수수 난로, 전기 인클로저 환기에 사용됩니다. Dayton 송풍기 장치는 균형 잡힌 볼 또는 슬리브 베어링 모터와 주조 알루미늄 엔드 실드를 통합하여 더 큰 열 발산과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다. 이 송풍기는 어느 위치에나 장착할 수 있으며 최소한의 소음과 진동으로 작동합니다.
Dayton의 OEM 특수 송풍기는 온실 냉각과 소형 건물, 목재 및 옥수수 난로, 전기 인클로저 환기에 사용됩니다. Dayton 송풍기 장치는 균형 잡힌 볼 또는 슬리브 베어링 모터와 주조 알루미늄 엔드 실드를 통합하여 더 큰 열 발산과 더 긴 서비스 수명을 제공합니다. 이 송풍기는 어느 위치에나 장착할 수 있으며 최소한의 소음과 진동으로 작동합니다.
스타일 | 모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | A | 베어링 유형 | CFM @ 1.000 인치 SP | 도관 상자 | 드라이브 유형 | 팬 RPM | 플랜지 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1TDU6 | ₩209,404 | |||||||||
B | 45NM97 | ₩64,767 | RFQ | ||||||||
C | 1TDU7 | ₩287,892 | |||||||||
D | 3HMK2 | ₩302,085 | |||||||||
A | 1TDU3 | ₩150,745 | |||||||||
E | 702111327X | ₩266,647 | RFQ | ||||||||
F | 702110869X | ₩210,279 | RFQ | ||||||||
G | 1TDN3 | ₩103,547 | |||||||||
B | 45NM96 | ₩183,925 | RFQ | ||||||||
H | 1TDU9 | ₩217,997 | |||||||||
A | 3FRF3 | ₩114,607 | |||||||||
A | 1TDU4 | ₩163,397 | |||||||||
I | 1TDN1 | ₩92,995 | |||||||||
C | 3FRF8 | ₩267,050 | |||||||||
A | 1TDU5 | ₩180,354 | |||||||||
J | 1TDP4 | ₩63,437 | |||||||||
C | 1TDU8 | ₩259,104 | |||||||||
K | 1TDN2 | ₩111,825 | |||||||||
G | 1TDN4 | ₩102,935 | |||||||||
L | 1TDN8 | ₩130,427 | |||||||||
L | 1TDN7 | ₩147,840 | |||||||||
M | 1TDN5 | ₩126,542 | |||||||||
N | 6FHX4 | ₩222,932 | |||||||||
N | 6FHX2 | ₩231,017 | |||||||||
O | 1TDN6 | ₩140,385 |
더 알아보기
- 절단공구
- 세련
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 핀
- O- 링 및 O- 링 키트
- 온도 습도 측정기 및 이슬점 측정기
- 덤프 카트
- 역류 방지 액세서리
- 볼 트랜스퍼 테이블
- 휴대용 발전기 전원 코드
- QORPAK 폐쇄 45mm 내추럴
- COX 공압 코크 건
- SIEMENS SPD 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- ZURN 욕실 싱크 수도꼭지 크롬, 로우 아크
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 다중 위치 마스터 조광기
- COOPER B-LINE 유형 12 JIC 인클로저에 배치
- Bevel Tool 베벨 진드기 전기 모터 베벨 도구
- SLOAN 배관 부품
- BLACK & DECKER 키
- TSURUMI 기계적 씰