전동 댐퍼 | Raptor Supplies 대한민국

전동 댐퍼

필터

DAYTON -

전동 댐퍼

Dayton의 중부하 전동 댐퍼는 급기 또는 배기 응용 분야에서 환기, 공조 및 난방을 제어하여 실내 온도를 조절하도록 설계되었습니다. 이 댐퍼에는 공기, 습기 및 빛에 대한 저항을 위해 스테인리스 스틸 잼 씰이 장착되어 있습니다. 내부/외부 표면에 플러시 장착을 용이하게 하기 위한 평행 블레이드 동작 및 플랜지 프레임으로 90도 블레이드 개방을 제공하는 중앙 회전 루버. 이 전동식 볼륨 제어 댐퍼는 내구성 및 완전 밀봉 작동을 위한 용접 코너 구조와 수평 및 수직 위치 모두에 설치할 수 있도록 미리 천공된 장착 구멍이 특징입니다. 다양한 Dayton 전동 댐퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

스타일모델자유 지역Hz자재타입전압가격
A4C5601.750 제곱 피트100-240압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080"단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴100-240₩596,592
B3C7251.750 제곱 피트100-240G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴100-240₩521,815
A4C5612.053 제곱 피트100-240압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080"단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴100-240₩618,852
B3C7262.053 제곱 피트100-240G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴100-240₩537,232
B3C7273.585 제곱 피트100-240G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴100-240₩673,995
B3C7285.679 제곱 피트100-240G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴100-240₩974,242
C3C2345.679 제곱 피트100-240압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080"단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴100-240₩1,033,830
C3C1318.252 제곱 피트100-240압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080"단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴100-240₩1,177,207
B3C7298.252 제곱 피트100-240G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴100-240₩1,124,375
C3C23511.305 제곱 피트100-240압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080"단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴100-240₩1,368,185
B3C73011.305 제곱 피트100-240G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴100-240₩1,119,247
B3C73114.836 제곱 피트100-240G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴100-240₩1,478,645
C3C13214.836 제곱 피트100-240압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080"단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴100-240₩1,423,240
D3C18818.827 제곱 피트24-240압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080"이중 패널, 전원 개방, 스프링 리턴24-240₩2,326,905
E3C73218.827 제곱 피트24-240G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드이중 패널, 전원 개방, 스프링 리턴24-240₩2,041,200
D3C18923.314 제곱 피트24-240압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080"이중 패널, 전원 개방, 스프링 리턴24-240₩2,147,757
E3C73323.314 제곱 피트24-240G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드이중 패널, 전원 개방, 스프링 리턴24-240₩2,177,542
DAYTON -

전동 댐퍼, 12인치

Dayton 전동 댐퍼는 밀폐된 공간 내부의 공기와 빛의 흐름을 조절하고 혹독한 기상 조건에서 입자의 유입을 방지합니다. 공기, 빛 및 습기와 같은 다양한 요인을 제어하기 위해 공장에서 설치된 모터 및 엔드 스위치가 있는 스테인리스 스틸 잼 씰 및 용접 코너 구조가 특징입니다. 이 댐퍼는 압출 알루미늄으로 만들어졌으며 수평 및 수직 방향으로 장착할 수 있어 배기 팬과 함께 사용하기에 이상적입니다. 전체 90도 개방을 제공하고 내부 또는 외부 표면에 매립형 장착을 위한 플랜지 프레임을 제공하는 중앙 회전식 루버가 있습니다.

스타일모델자재가격
A3HHP4압출 알루미늄, 프레임 두께는 0.125", 블레이드 두께는 0.080"₩468,300
B3HHP3G90 아연 도금 강철, 14 게이지 프레임 및 16 게이지 블레이드₩443,222
DAYTON -

Hat Channel 전동 댐퍼

Dayton 전동 댐퍼에는 빛, 공기 및 습기를 차단하기 위해 스테인리스 스틸 잼 씰이 장착되어 있습니다. 이 전동식 댐퍼는 오래 지속되는 밀봉된 작동을 제공하는 용접 코너 구조를 제공합니다. 그들은 외부 또는 내부 표면에 매끄러운 플러시 장착을 돕는 플랜지 프레임이 있는 완전한 90도 개방을 위한 중앙 회전식 루버와 함께 제공됩니다. 0.372, 1.05, 2.126, 3.172 및 5.107 sq. ft 자유 면적 변형으로 제공되는 다양한 전동식 댐퍼 중에서 선택하십시오.

스타일모델자유 지역가격
A5NKK10.372 제곱 피트₩708,645
A5NKK21.05 제곱 피트₩866,722
A5NKK32.126 제곱 피트₩932,627
A5NKK43.172 제곱 피트₩985,494
A5NKK55.107 제곱 피트₩1,384,092
A5NKK67.559 제곱 피트₩1,580,547
A5NKK710.49 제곱 피트₩1,644,177
A5NKK813.9 제곱 피트₩2,064,475
DAYTON -

댐퍼 전동 24 인치 알루미늄

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
3C315AC8LKR₩ 805,542

전동 댐퍼

데이튼 (Dayton) 전동 댐퍼는 압출 알루미늄 구조와 아연 도금 강철 프레임 및 블레이드가 있는 헤비 듀티 댐퍼입니다. 이 댐퍼에는 빛, 공기 및 습기를 줄이기 위해 스테인리스 스틸 잼 씰이 장착되어 있습니다. 전체 90도 개방을 위한 중앙 회전 루버와 외부/내부 프레임에 플러시 장착을 위한 플랜지 프레임이 특징입니다. 이 전동식 댐퍼는 수평 또는 수직 장착 옵션과 쉬운 장착을 위해 미리 천공된 장착 구멍과 함께 제공됩니다. 4C, 3C 및 3HH 시리즈 댐퍼용 용접 코너 구조와 엔드 스위치가 있는 공장 설치 모터가 특징입니다. 플랜지 너비가 1.5 및 1/2인치인 광범위한 전동 댐퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.