전동 댐퍼
전동 댐퍼
Dayton의 중부하 전동 댐퍼는 급기 또는 배기 응용 분야에서 환기, 공조 및 난방을 제어하여 실내 온도를 조절하도록 설계되었습니다. 이 댐퍼에는 공기, 습기 및 빛에 대한 저항을 위해 스테인리스 스틸 잼 씰이 장착되어 있습니다. 내부/외부 표면에 플러시 장착을 용이하게 하기 위한 평행 블레이드 동작 및 플랜지 프레임으로 90도 블레이드 개방을 제공하는 중앙 회전 루버. 이 전동식 볼륨 제어 댐퍼는 내구성 및 완전 밀봉 작동을 위한 용접 코너 구조와 수평 및 수직 위치 모두에 설치할 수 있도록 미리 천공된 장착 구멍이 특징입니다. 다양한 Dayton 전동 댐퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton의 중부하 전동 댐퍼는 급기 또는 배기 응용 분야에서 환기, 공조 및 난방을 제어하여 실내 온도를 조절하도록 설계되었습니다. 이 댐퍼에는 공기, 습기 및 빛에 대한 저항을 위해 스테인리스 스틸 잼 씰이 장착되어 있습니다. 내부/외부 표면에 플러시 장착을 용이하게 하기 위한 평행 블레이드 동작 및 플랜지 프레임으로 90도 블레이드 개방을 제공하는 중앙 회전 루버. 이 전동식 볼륨 제어 댐퍼는 내구성 및 완전 밀봉 작동을 위한 용접 코너 구조와 수평 및 수직 위치 모두에 설치할 수 있도록 미리 천공된 장착 구멍이 특징입니다. 다양한 Dayton 전동 댐퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
전동 댐퍼, 12인치
Dayton 전동 댐퍼는 밀폐된 공간 내부의 공기와 빛의 흐름을 조절하고 혹독한 기상 조건에서 입자의 유입을 방지합니다. 공기, 빛 및 습기와 같은 다양한 요인을 제어하기 위해 공장에서 설치된 모터 및 엔드 스위치가 있는 스테인리스 스틸 잼 씰 및 용접 코너 구조가 특징입니다. 이 댐퍼는 압출 알루미늄으로 만들어졌으며 수평 및 수직 방향으로 장착할 수 있어 배기 팬과 함께 사용하기에 이상적입니다. 전체 90도 개방을 제공하고 내부 또는 외부 표면에 매립형 장착을 위한 플랜지 프레임을 제공하는 중앙 회전식 루버가 있습니다.
Dayton 전동 댐퍼는 밀폐된 공간 내부의 공기와 빛의 흐름을 조절하고 혹독한 기상 조건에서 입자의 유입을 방지합니다. 공기, 빛 및 습기와 같은 다양한 요인을 제어하기 위해 공장에서 설치된 모터 및 엔드 스위치가 있는 스테인리스 스틸 잼 씰 및 용접 코너 구조가 특징입니다. 이 댐퍼는 압출 알루미늄으로 만들어졌으며 수평 및 수직 방향으로 장착할 수 있어 배기 팬과 함께 사용하기에 이상적입니다. 전체 90도 개방을 제공하고 내부 또는 외부 표면에 매립형 장착을 위한 플랜지 프레임을 제공하는 중앙 회전식 루버가 있습니다.
Hat Channel 전동 댐퍼
Dayton 전동 댐퍼에는 빛, 공기 및 습기를 차단하기 위해 스테인리스 스틸 잼 씰이 장착되어 있습니다. 이 전동식 댐퍼는 오래 지속되는 밀봉된 작동을 제공하는 용접 코너 구조를 제공합니다. 그들은 외부 또는 내부 표면에 매끄러운 플러시 장착을 돕는 플랜지 프레임이 있는 완전한 90도 개방을 위한 중앙 회전식 루버와 함께 제공됩니다. 0.372, 1.05, 2.126, 3.172 및 5.107 sq. ft 자유 면적 변형으로 제공되는 다양한 전동식 댐퍼 중에서 선택하십시오.
Dayton 전동 댐퍼에는 빛, 공기 및 습기를 차단하기 위해 스테인리스 스틸 잼 씰이 장착되어 있습니다. 이 전동식 댐퍼는 오래 지속되는 밀봉된 작동을 제공하는 용접 코너 구조를 제공합니다. 그들은 외부 또는 내부 표면에 매끄러운 플러시 장착을 돕는 플랜지 프레임이 있는 완전한 90도 개방을 위한 중앙 회전식 루버와 함께 제공됩니다. 0.372, 1.05, 2.126, 3.172 및 5.107 sq. ft 자유 면적 변형으로 제공되는 다양한 전동식 댐퍼 중에서 선택하십시오.
댐퍼 전동 24 인치 알루미늄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3C315 | AC8LKR | ₩ 805,542 |
전동 댐퍼
데이튼 (Dayton) 전동 댐퍼는 압출 알루미늄 구조와 아연 도금 강철 프레임 및 블레이드가 있는 헤비 듀티 댐퍼입니다. 이 댐퍼에는 빛, 공기 및 습기를 줄이기 위해 스테인리스 스틸 잼 씰이 장착되어 있습니다. 전체 90도 개방을 위한 중앙 회전 루버와 외부/내부 프레임에 플러시 장착을 위한 플랜지 프레임이 특징입니다. 이 전동식 댐퍼는 수평 또는 수직 장착 옵션과 쉬운 장착을 위해 미리 천공된 장착 구멍과 함께 제공됩니다. 4C, 3C 및 3HH 시리즈 댐퍼용 용접 코너 구조와 엔드 스위치가 있는 공장 설치 모터가 특징입니다. 플랜지 너비가 1.5 및 1/2인치인 광범위한 전동 댐퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 압력계/진공계
- 드릴 액세서리
- 나사
- 도어 하드웨어
- 안전보관
- 기록 아카이브 스토리지
- 유압 저장통 흡입 스트레이너
- 후방 경사 송풍기
- DC 팬
- 유리 섬유 격자 받침대
- NB 샤프트 스틸 0.250 인치
- EDWARDS SIGNALING 위험한 위치 LED
- BATTERY DOCTOR 트레일러 플러그 커버
- COOPER B-LINE B812 시리즈 브래킷
- AIRMASTER FAN AIF 시리즈 디퓨저 벤트
- CALBRITE 스테인레스 스틸 백 투 백 스트럿
- LINN GEAR 테이퍼 록 시리즈 커플링
- MEMPHIS GLOVE 닌자 산호 작업 장갑
- BDG 니트 컷 방지 장갑
- IDEAL 키트